メカニカル部品/機構部品 :「EPDM 3mm」の検索結果
O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
仕様直径 = 3mm材料 = EPDM長さ = 10m
耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
仕様直径 = 3mm材料 = EPDM長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 3mm外径 = 9mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 3mm外径 = 6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様直径 = 3.53mm材料 = EPDM長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 13mm外径 = 17mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 13mm外径 = 16.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 130mm外径 = 136mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 203mm外径 = 210mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 6.3mm外径 = 11.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 33mm外径 = 41mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様材料 = EPDM内径 = 28.3mm外径 = 31.86mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 33mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 23mm外径 = 28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
仕様材料 = EPDM内径 = 20.3mm外径 = 25.54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 189.3mm外径 = 199.96mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 114.3mm外径 = 125.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825
アズワン品番65-7415-59
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足
材質天然ゴム
色黒
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)1
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981
アズワン品番65-7986-60
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。