カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 島津理化
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(415)
- アーテック[学校教材・教育玩具](335)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(205)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- エスコ(88)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- ジェックス(78)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(59)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- ブランドをもっと見る
特価

簡易コイル(2個)
島津理化¥3,900税込¥4,2901セット(2個)当日出荷電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。抵抗(Ω)約50、端子付きコイル600回巻2個内径×外径×厚さ(mm)40×50×7
四種スリット FS-I
島津理化¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。種類間隔スリット【スリット幅】10μm、【本数】単スリット 1本、他2本ずつ、【間隔】単スリット、40、80、120μm
簡易圧気発火器 AH-E20N
島津理化¥11,400税込¥12,5401セット4日以内出荷空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100
組立式スピーカキット
島津理化¥4,500税込¥4,9501セット5日以内出荷紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個型式PSK-1厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7容量(mL)【紙コップ】約500内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50
実験用てこ
島津理化¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。付属品おもり10個(ケース入り)材質アルミ製(うで)型式JL-60N寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490質量(g)【おもり】20(精度±0.2)
蓄電実験器プログラミングボードミニ
島津理化¥7,400税込¥8,1401個4日以内出荷デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
四種スリット FS-N
島津理化¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。種類本数スリット【スリット幅】10μm、【本数】2、3、5、10本、【間隔】各50μm
ブラウン運動観察器 BMA-12L
島津理化¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚寸法(mm)95×75×24光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)
光源装置
島津理化¥90,000税込¥99,0001台5日以内出荷2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
ミリカン電気素量測定器 MLD-30
島津理化¥480,000税込¥528,0001個5日以内出荷ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ仕様電圧計:DC0~500V寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
回路/工作キット
島津理化¥5,800税込¥6,3801セット5日以内出荷工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。
発光比較キット
島津理化¥2,000税込¥2,2001セット5日以内出荷豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
雨水の浸み込み方実験器
島津理化¥14,000税込¥15,4001セット5日以内出荷短時間で結果が分かる! 収納ケースつきで管理が簡単です。実験が短時間で終わるため児童が飽きない設計です。実験に必要なものが全て含まれています。
流水の働き実験器
島津理化¥22,000税込¥24,2001セット5日以内出荷流路型付きで、簡単に繰り返し実験が可能。収納ケースつきで管理が簡単です。付属の流路型で外側のフラッグが倒れる実験が可能です。実験に必要なものが全て含まれています。
流水の働き実験器
島津理化¥50,000税込¥55,0001個5日以内出荷流水によって生じる土砂の堆積や運搬、浸食、地形の変化を観察。土砂を入れて水を流し、条件を変えて流水の作用・地形の変化を観察します。
月の満ち欠け説明器
島津理化¥33,000税込¥36,3001個4日以内出荷月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230型式ME-130寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200質量(g)約800
ダニエル電池
島津理化¥10,000税込¥11,0001セット5日以内出荷素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。セット内容本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個型式DAC-11
回路実験器 標準セット
島津理化¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個型式EC-S寸法(mm)【本体】200×70×80
磁化用コイル
島津理化¥35,000税込¥38,5001個5日以内出荷着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。仕様着磁・消磁切換えスイッチつき型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz 4A寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き
電磁石
島津理化¥81,200税込¥89,3201個5日以内出荷乾電池1個で強力な引力を発揮する電磁石。1.5Vの乾電池1個で、水や砂などをいれたバケツなど、約60kg程度までのものを吊り下げることができます。仕様電磁石:コイル巻き数約360回、乾電池ホルダ、下げ手つき、吸着鉄片:フックつき、横すべり防止ネジ型式OM-90電源(V)DC1.5、単1乾電池1本(別売)外径(Φmm)吸着鉄片:約90電磁石寸法(mm)丸形/外径約900
真空鈴
島津理化¥21,000税込¥23,1001個4日以内出荷音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製型式VT-9寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
滑車付モノコード
島津理化¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個長さ(mm)弦:最大600型式MK-C寸法(mm)750×50×30線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本
共鳴おんさ
島津理化¥70,000税込¥77,0001組5日以内出荷振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。セット内容おんさ:2台組長さ(mm)おんさ:175型式TF-440W寸法(mm)90×180×245材質(本体)おんさ:鋼製質量(g)約360(1台あたり)振動数範囲(Hz)約440
光の観察実験セット
島津理化¥40,000税込¥44,0001セット5日以内出荷強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5
衝突実験器
島津理化¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。付属品運動体、おもり大・小各1個長さ(mm)振り子:最大約400型式PG-10寸法(mm)120×500×430質量(kg)約1
力学台車小形(2台1組)
島津理化¥47,000税込¥51,7001組(2台)5日以内出荷ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製型式FT-Y5寸法(mm)160×90×45質量(g)約500(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用
力学台車大形(2台1組)
島津理化¥35,000税込¥38,5001組(2台)5日以内出荷大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製型式FT-K8寸法(mm)300×100×70質量(kg)約1(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用
力のつりあい実験器
島津理化¥42,000税込¥46,2001セット5日以内出荷おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製型式PB-S寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
力のつりあい実験器
島津理化¥65,000税込¥71,5001セット5日以内出荷滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製型式PB-T寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
組立式簡易検流計
島津理化¥4,500税込¥4,9501セット5日以内出荷簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線型式PSG-1厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7容量(mL)9.5(紙コップ)内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50測定電流約0.1A(制限電圧約5V)目盛板電圧測定用及び電流測定用
MESH GPIO用スイッチ
島津理化¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。型式SW-3寸法(mm)75×45×40スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替プログラミングMESH(TM)対応
プログラミングボード
島津理化¥20,000税込¥22,0001個5日以内出荷プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケースセット内容本体、LED/豆電球パネル型式IO-27寸法(mm)275×200×40定格コンデンサ:3V、容量25F表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示プログラミングMESH(TM)対応
MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)
島津理化¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
MESH 3種セット(照度、人感、GPIO)
島津理化¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR
島津理化¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
音の波形観察実験器 SWO-100
島津理化¥62,000税込¥68,2001セット6日以内出荷音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12電源ACアダプタ(付属)出力範囲約100~440Hz回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100スピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下
ばね振り子 SS-2N
島津理化¥15,000税込¥16,5001セット4日以内出荷ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
変圧器 AT-3
島津理化¥280,000税込¥308,0001個6日以内出荷組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用材質鉄芯:ケイ素鋼板積層寸法(mm)135×100×215入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
電流と磁界観察キット CFK-9
島津理化¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3
島津理化¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5電源ACアダプタ(付属)出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ




















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)