絞り込み
ブランド
- 島津理化
- ナリカ(153)
- ケニス(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- アズワン(10)
- ストリームライト(7)
- DIAMOND ELEMENTS(6)
- Spectral Systems(4)
- レモン(3)
- 三和製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- ホーザン(1)
- エッシェンバッハ(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- サーモポート(1)
- ナガタ(1)

光源装置
島津理化¥90,000税込¥99,0001台5日以内出荷2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
光の観察実験セット
島津理化¥40,000税込¥44,0001セット5日以内出荷強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5