絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • ナリカ(3,010)
  • SPARKFUN(727)
  • 近藤製作所(599)
  • ケニス(418)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](336)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(259)
  • Seeed Studio(206)
  • Adafruit(114)
  • M5Stack(94)
  • エスコ(88)
  • スイッチサイエンス(88)
  • Pololu(82)
  • ジェックス(79)
  • マルカン ニッソー(78)
  • 三晃商会(62)
  • Kitronik(59)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • 近藤科学(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6足歩行ロボ フォロ エレキット

    6足歩行ロボ フォロ

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
    電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
  • メカホッパー エレキット

    メカホッパー

    エレキット(10件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
    仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • ワイドFMはこらじ エレキット

    ワイドFMはこらじ

    エレキット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
    出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • ソーラーダイナソー エレキット

    ソーラーダイナソー

    エレキット(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
    質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDを光らせるための電池ボックス エレキット

    LEDを光らせるための電池ボックス

    エレキット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
    セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18定格電流(mA)100
  • ミニ・グランドピアノ エレキット

    ミニ・グランドピアノ

    エレキット(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    欠品中
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約2180
  • レトロフォーミュラ エレキット

    レトロフォーミュラ

    エレキット
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    トランスミッションやデファレンシャルギア、前後のサスペンション、ステアリングシステムなど、本物のクルマに搭載されている機構・しくみを再現した本格的な自動車のキットです。
    質量(g)約205電源単4アルカリ乾電池 × 2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×195×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキット

    USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板

    エレキット
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
    仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
  • ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット

    ハリネズミ型ロボット とげまる

    エレキット(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
    仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度
  • 金属探知機 エレキット

    金属探知機

    エレキット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
  • エレキットはんだごてセット エレキット

    エレキットはんだごてセット

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    初めての方に扱いやすい3点セット。 はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
    セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
  • マグネシウム燃料電池カー エレキット

    マグネシウム燃料電池カー

    エレキット(5件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
    仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボビット エレキット

    ロボビット

    エレキット
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
    質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
  • スペースロボ7(セブン) エレキット

    スペースロボ7(セブン)

    エレキット
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
    質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります)電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料電池ミニバギー エレキット

    燃料電池ミニバギー

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
  • 牛乳パックソーラーランタン エレキット

    牛乳パックソーラーランタン

    エレキット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
    仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
  • マグネシウム燃料電池用交換シートセット エレキット

    マグネシウム燃料電池用交換シートセット

    エレキット
    399税込439
    1個
    当日出荷
    4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
    適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
  • メロディークロック2 エレキット

    メロディークロック2

    エレキット
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
    電池単4乾電池x4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキット

    RoboCupJunior公式赤外線発光ボール

    エレキット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
    質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
  • ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット

    ペットボトルソーラーカーⅡ

    エレキット
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
    電圧(V)太陽電池特性:最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)電流(mA)150駆動方式前輪駆動再生紙使用マーク適合
  • スクローラーII エレキット

    スクローラーII

    エレキット
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    手軽に作れるメカ工作キットとして人気のある「スクローラー」がさらに作りやすくモデルチェンジ! コロコロと回転しながら床を走行し、倒れてもひとりでに起き上がり走行を続けます。サイドドーム内には好きなイラストや写真などを入れることができます。綺麗なビーズなどを入れてオリジナルデザインスクローラーを作ってみましょう。
    質量(g)約165(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×103×103使用電池単3乾電池×1本(別売)
  • サイボーグブラスター エレキット

    サイボーグブラスター

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    5つのモードに変形するウォーターガンが作れます。左右どちらの手にも装着可能!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサー・アボイドカー エレキット

    光センサー・アボイドカー

    エレキット
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
    光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。 障害物をよけて走る!
    仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90消費電流(mA)約120使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
  • フォノイコライザーアンプ エレキット

    フォノイコライザーアンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
    仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)電源電圧DC 5~12V基板寸法(mm)100×80消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)
  • 延長ケーブルセット エレキット

    延長ケーブルセット

    エレキット
    319税込351
    1セット
    4日以内出荷
    LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
    ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
  • 超高輝度コード付きLED エレキット

    超高輝度コード付きLED

    エレキット
    549税込604
    1個
    当日出荷
    CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    消費電流(mA)14指向角(°)30
  • ソーラー工作 ビルドロイド エレキット

    ソーラー工作 ビルドロイド

    エレキット
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
    電池太陽電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
  • とことこペンギン エレキット

    とことこペンギン

    エレキット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
    質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • にょろっとアーム エレキット

    にょろっとアーム

    エレキット
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    ワイヤー駆動で生き物のようにくねくね動く!先端ヘッドの組替も可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロボライト2 エレキット

    コロボライト2

    エレキット
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
    付属品USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース質量(g)130出力モーター×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×62入力光センサー×2、 ボタン×1使用電池単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨)対応ブラウザGoogle Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。プログラミング【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
  • ボクサロイド エレキット

    ボクサロイド

    エレキット
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    ボクサロイドは水圧パワーでパンチを繰りだすボクシングロボット。
    仕様【部品点数】325点 ※2体合わせて質量(g)175(1体あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×240×77(1体あたり)駆動方式水圧式
  • テックドーザー エレキット

    テックドーザー

    エレキット
    7,488税込8,237
    1個
    9日以内出荷
    デコボコ道もガンガン進む、クローラータイプのブルドーザーロボを自分で組み立てる工作キットです。付属の赤外線リモコンで、スピードチェンジやクラクション、ライトのコントロールなどいろいろな動きが楽しめます。多彩な動作を組み合わせて、プログラミングにチャレンジしよう!
    質量(g)(本体)510/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)170×230×120/(リモコン)150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)5
  • ロボレックス エレキット

    ロボレックス

    エレキット
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    プログラミングでノシノシ歩く、ほえる!
    質量(g)(本体)670/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)180×500×280/リモコン: 約W150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)4

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作