理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,894件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースボールAR-H ナリカアースボールAR-Hナリカ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
今の地球が見える地球儀。タブレットから飛び出す世界を体験しよう。 無料の専用アプリをインストールしたスマホやタブレットを地球儀にかざすと、AR技術を活用した天気データ(気温・雲の様子・雨)や行政図の地球儀、昼と夜の地球儀などが見られます。
仕様(アプリ内のメニュー)いまの地球、一週間の地球、昼夜の移り変わり、地球図鑑など材質スチロール樹脂質量(g)145対応OSiOS 11.0以降、Android6.0以降寸法(Φmm)150
発電用モーター ケニス発電用モーターケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ24.5×30.5
こん虫飼育箱(角形水そう) マルカン ニッソーこん虫飼育箱(角形水そう)マルカン ニッソー
960税込1,056
1セット
当日出荷
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3中仕切付きサイズ(mm)235×160×155
褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」ナリカ(1件のレビュー)
9,700税込10,670
1個(1kg)
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
70,000税込77,000
1個
当日出荷
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装
セメダイン ナリカセメダインナリカ
200税込220
1個
13日以内出荷
用途一般工作用種別C容量(mL)20
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN軸径(Φmm)2規格DC1.5V~12V、70mA
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
種別RE-280軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、650mA
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
当日出荷
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
実験用岩石 石灰岩 ナリカ実験用岩石 石灰岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 チャート ナリカ実験用岩石 チャートナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別玄武岩寸法(mm)約20×30内容12個
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
金属板(鉄板) ナリカ金属板(鉄板)ナリカ
800税込880
1セット(25枚)
当日出荷
寸法(mm)12×50×0.5
金属板(亜鉛板) ナリカ金属板(亜鉛板)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(25枚)
当日出荷
種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ中学生用電流による発熱実験器(4セット組)ナリカ(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1セット
3日以内出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
光の屈折・反射実験セット ナリカ光の屈折・反射実験セットナリカ
11,500税込12,650
1個
欠品中
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)
プチメーター ナリカプチメーターナリカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。 オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。 測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別直流電流計CT-A寸法(mm)53×21×15全長(mm)約260電源CR1220電池1個(付属)測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1セット(10個)
欠品中
フタ部分にステンレス製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別浅型材質ポリスチレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)100×40
蓄光顔料 100g ナリカ蓄光顔料 100gナリカ
3,500税込3,850
1個(100g)
当日出荷
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
鶏頭水煮缶 ナリカ鶏頭水煮缶ナリカ
380税込418
1個
当日出荷
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
標本ケース(紙製) ケニス標本ケース(紙製)ケニス
1,498税込1,648
1組(10個)
当日出荷
岩石や鉱物・化石などを収納できる紙製の蓋なし収納ケースです。
材質
USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]USBコードmicroB(80cm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル!
セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]業務用ハスクチップミタニ[学童・教育用品]
5,698税込6,268
1袋(100L)
8日以内出荷
天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。
質量(g)約8330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
飼育ランドジャンボ アイリスオーヤマ飼育ランドジャンボアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)1657
PICプログラマーA+ アドウィンPICプログラマーA+アドウィン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。
寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
プーリー ケニスプーリーケニス
379税込417
1組(10個)
当日出荷
プーリー(大)は車軸(2.3Φmm)、プーリー(中)はモーター(2Φmm)に適合します。
フィルタ クリーンバイオN ジェックスフィルタ クリーンバイオNジェックス
799税込879
1個
当日出荷
水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
水中モーター式フィルタ ジェックス水中モーター式フィルタジェックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
光電池 ケニス光電池ケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
みの虫リード線付豆球ソケット ケニスみの虫リード線付豆球ソケットケニス
529税込582
1個
当日出荷
低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
しょう油入れとナット(浮沈子製作用部品) ケニスしょう油入れとナット(浮沈子製作用部品)ケニス(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(100組)
当日出荷
浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1本
当日出荷
摩擦電気の実験に用います。
セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
しゃ光シート(50枚組) ナリカしゃ光シート(50枚組)ナリカ
5,000税込5,500
1セット
当日出荷
遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機) ナリカゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機)ナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力最大直流約12Vコード長さ(m)1

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作