絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
4,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水網(すくい網) マルカン ニッソー

    水網(すくい網)

    マルカン ニッソー(2件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
  • 超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス

    超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)

    ケニス(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
    内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
  • (PVA)洗たくのり ナリカ

    (PVA)洗たくのり

    ナリカ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個(750g)
    当日出荷
    スライム作りにはこれ、PVA洗たくのり
  • 実験用気体 ナリカ

    実験用気体

    ナリカ(2件のレビュー)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    仕様封入量:5L種別窒素 N2容量(mL)580純度(%)95
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Eセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Eセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • 偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    400税込440
    1袋(2枚)
    当日出荷
    反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80
  • 魚網 ナリカ

    魚網

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
    付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
  • みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]

    みのむしリード線

    アーテック[学校教材・教育玩具](19件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    耐電圧 110Vまで 耐電流 0.5Aまで。材質:ビニール,鉄,銅線
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。内容電気の通り道コード長さ(mm)500クリップ長さ(mm)30科目理科準拠理科小学校3年
  • 棒フェライト磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]

    棒フェライト磁石

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    材質:磁石
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    319税込351
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
    全長(mm)385口径(Φmm)100×80
  • 実験用気体 二酸化炭素 ナリカ

    実験用気体 二酸化炭素

    ナリカ(2件のレビュー)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    仕様封入量:5L種別CO2容量(mL)580純度(%)95
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • 偏光フィルム ケニス

    偏光フィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
    厚さ(mm)0.2透過率(%)43
  • 風船ヘリウムふわふわ 11.6L ナリカ

    風船ヘリウムふわふわ 11.6L

    ナリカ(3件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
    内容量(L)11.6
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • コン虫針 志賀昆虫普及社

    コン虫針

    志賀昆虫普及社(4件のレビュー)
    639税込703
    1組(100本)
    当日出荷から11日以内出荷
    作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
    材質ステンレス針長(mm)40
  • ゴム風船 ナリカ

    ゴム風船

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1パック(100個)
    当日出荷
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
  • ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヒートシンク

    アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)
    646税込711
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
  • ポップロケット噴射口 ケニス

    ポップロケット噴射口

    ケニス(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途ペットボトルの口に取付
  • 実験用気体 水素 H2 ナリカ

    実験用気体 水素 H2

    ナリカ
    890税込979
    1個
    当日出荷
    容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
  • 実験用偏光板 ナリカ

    実験用偏光板

    ナリカ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
    種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250
  • 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板 200×200mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1枚
    当日出荷
    ・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC寸法(cm)20.5×20.5×0.1厚さ(mm)0.28
  • エナメル線 ナリカ

    エナメル線

    ナリカ(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    長さ(m)100
  • 偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    1,119税込1,231
    1セット(10枚)
    欠品中
    偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です。薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。材質:アセテートセルロース。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:10枚組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)80×80×0.25
  • リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag ハイテックマルチプレックスジャパン

    リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
    材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側)質量(g)約 96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
    適合軸径(Φmm)2
  • 道管観察液(ファンタジー) ケニス

    道管観察液(ファンタジー)

    ケニス(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
  • エアーポンプ ジェックス

    エアーポンプ

    ジェックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
    電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
  • PVA洗濯のり ケニス

    PVA洗濯のり

    ケニス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじ口試験管約50本分の容量です。
  • エアーストーン ケニス

    エアーストーン

    ケニス(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
  • 風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
    682税込750
    1個
    当日出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
  • マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    955税込1,051
    1個
    3日以内出荷
    支柱をさしこんで広げるだけ。材質:PP、PMMA、ABS他。サイズ:ラクラク支柱:272×935×20mm、マルチ給水鉢:285×275×170mm。セット内容:ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
  • カメのエサ ケニス

    カメのエサ

    ケニス(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • 電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子オルゴール(液体電池体験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
  • ホウ砂 ケニス

    ホウ砂

    ケニス(2件のレビュー)
    459税込505
    1個(50g)
    当日出荷
    スライム時計を作る素材のセットです。
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学工作特集
おすすめ人気ランキング
理科/技術/科学工作