理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,566件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用GROVE互換ケーブル 200cm、1個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 200cm、1個入りM5Stack
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
長さ(cm)200アズワン品番64-5636-06
つかめる!不思議な水 アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水アーテック[学校教材・教育玩具]
482税込530
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
安全おもり(1kg) ナリカ安全おもり(1kg)ナリカ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
プッシュディスペンサー丸型(500mL) ナリカプッシュディスペンサー丸型(500mL)ナリカ
589税込648
1個
6日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ90×154容量(mL)500タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
気象計(デジタル) O-707 ナリカ気象計(デジタル) O-707ナリカ
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707寸法(mm)150×25×85測定項目気圧・気温・湿度精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
エアセラ スドーエアセラスドー
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
空孔長250μm以下、空孔率約35%。対流、溶存酸素量アップによる汚れの分解力もアップ!
濃縮PSBiO 500ml マルカン ニッソー濃縮PSBiO 500mlマルカン ニッソー
1,098税込1,208
1本(500mL)
5日以内出荷
PSBIO通常品の3倍の高濃度商品です。 生きた水質浄化栄養バクテリアです。 水替えの手間を軽減し、金魚、メダカ、熱帯魚の喜ぶ飼育水を作ります。 水中に溶けた有害物質の分解促進、生物ろ過の促進、水質の安定効果があり、稚魚等の栄養源となります。
仕様●原材料:水、紅色非硫黄細菌(ロドシュウドモナスなど)、酵母、塩化アンモニウム、無水酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなど●使用環境:淡・海水共用アズワン品番68-1404-25
うさぎのウォーターボトル 300 マルカンうさぎのウォーターボトル 300マルカン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器! 吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。 ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。 市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67
ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]ピンセットアーテック[学校教材・教育玩具]
63税込69
1本
6日以内出荷
ABS製のピンセット 先曲タイプ。
仕様●商品サイズ:135×11×9mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):1アズワン品番68-1986-74
Grove - 4チャンネル16ビットA/Dコンバータ ADS1115 Seeed StudioGrove - 4チャンネル16ビットA/Dコンバータ ADS1115Seeed Studio
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシックレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
柔軟に使える多目的な個人学習キット組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m ナリカ銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12mナリカ
600税込660
1巻
予約販売
寸法(Φmm×m)0.35×12
岩石分類標本 TR-20 ナリカ岩石分類標本 TR-20ナリカ
2,800税込3,080
1箱
3日以内出荷
火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20
Grove-4ピンコネクタ 10個入 M5StackGrove-4ピンコネクタ 10個入M5Stack
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
Grove互換拡張コネクタGroveコネクタ(HY2.0-4Pインターフェース)の4本のピンを引き出してあり、ケーブル接続が必要なセンサの拡張などに便利に使用できます。
仕様●ピンピッチ:2.54mm●重量:12.32g(1個あたり)●サイズ:25.34×10.27×1mm(1個あたり)●【セット内容】●Grove用4ピン変換コネクタ ×10アズワン品番67-0391-83
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
ゴム動力飛行機 ナリカゴム動力飛行機ナリカ
6,500税込7,150
1組(12セット)
7日以内出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
光る石セット ナリカ光る石セットナリカ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
紫外線長波ライトで反応する鉱物標本のセット各鉱物の産地や特徴、蛍光の仕方などの詳しい説明付き
セット内容蛍光鉱物6種、 携帯用LED長波紫外線ライト 、説明書寸法(mm)袋:125×185×約20
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカワイヤレス温湿度計 AD-5664SETナリカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
ラミネートマシン ナカバヤシラミネートマシンナカバヤシ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)
オートフィーダー エーハイムオートフィーダーエーハイム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
簡単プログラミングで自動給餌します。 いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。 ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。 電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。 電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。 給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。 給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。 給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌)質量(g)320電源単3型乾電池×2本(テスト用付属)対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。サイズ(mm)90×68×150アズワン品番4-2970-01
オシロスコープ専用マイク OSM2 ナリカオシロスコープ専用マイク OSM2ナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
オシロスコープに接続することで音声波形を測定できます。
端子BNC
マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセットアーテック[学校教材・教育玩具]
928税込1,021
1個
3日以内出荷
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーションSアンギュラーモーター(SPIKE用)レゴエデュケーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)6歳以上
水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット 容器のみアーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1個
当日出荷
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
クローンフィンガーをつくろう(型取り剤) ルミカクローンフィンガーをつくろう(型取り剤)ルミカ
979税込1,077
1箱
当日出荷
型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
鉱物標本 ケニス鉱物標本ケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
仕様ウルグアイ産、ケース入寸法(mm)約20~30
ベストバイオプレミアム ジェックスベストバイオプレミアムジェックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
micro:bit用別売部品 ケニスmicro:bit用別売部品ケニス(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個関連資料(0.7MB)
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
当日出荷
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
59,000税込64,900
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター総耐荷重(kg)0.5
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)
鋼球(ゴムコーティング) ナリカ鋼球(ゴムコーティング)ナリカ
800税込880
1個
当日出荷
直径(Φmm)約25質量(g)約50
木球 ナリカ木球ナリカ
300税込330
1個
当日出荷
材質直径(Φmm)25質量(g)約6
金属球 ナリカ金属球ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)19質量(g)約28穴径(mm)2~3
光合成色素分離セット(薄層クロマト法) ナリカ光合成色素分離セット(薄層クロマト法)ナリカ
320税込352
1個
3日以内出荷
種別シリカゲル粉末 40g
アルミニウム箔 127x127mm ナリカアルミニウム箔 127x127mmナリカ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
錫箔 127x127mm ナリカ錫箔 127x127mmナリカ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
銅箔 127x127mm ナリカ銅箔 127x127mmナリカ
1,600税込1,760
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
金属板(銅板) ナリカ金属板(銅板)ナリカ
4,400税込4,840
1セット(25枚)
当日出荷
種別銅板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作