理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブザー ケニス電子ブザーケニス
449税込494
1個
翌日出荷
手軽に使えるリード線付の電子ブザーです。
寸法(mm)23.5×16.5×15.5電源(V)直流2~4
コード付きテーブルタップ(3m) ナリカコード付きテーブルタップ(3m)ナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
ビニールテープ ナリカビニールテープナリカ
130税込143
1個
6日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
数量(個)1
TPXビーカー ナリカTPXビーカーナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200 ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200ハイテックマルチプレックスジャパン
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!最大充電 DC:200W、 AC:100W? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。 放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。 1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100Cハイテックマルチプレックスジャパン
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
イオンカードゲーム ナリカイオンカードゲームナリカ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
楽しみながら化学反応の知識が身につく陽イオン・陰イオン・化合物の化学式とイラストが描かれたカードゲーム。陽イオンカードと陰イオンのカードの組合わせで、トランプのように神経衰弱やババ抜きができ、楽しみながら化学反応の知識を身につけられます。
枚数98枚(うち予備札18枚、解説札6枚)
安全おもり(1kg) ナリカ安全おもり(1kg)ナリカ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個) ナリカサーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個)ナリカ
899税込989
1組(20個)
3日以内出荷
保温性バツグン!紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式350N寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ)容量(mL)380数量(個)20
赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5g イトスイ赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5gイトスイ
289税込318
1袋
5日以内出荷
赤虫と糸ミミズをミックスしたメダカが食べ易いサイズの天然フード 納豆菌配合で臭い汚れを軽減します。 ニンニクエキス配合で嗜好性抜群・メダカの免疫力UPも期待出来ます。
仕様●原材料:赤虫、糸ミミズ、納豆菌、ニンニクパウダー●保証成分●▼赤虫:粗たんぱく質56%、粗脂肪8%、粗繊維3%、粗灰分10%●▼糸ミミズ:粗たんぱく質57%、粗脂肪15%、粗繊維1%、粗灰分5%●▼ニンニクパウダー:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、粗灰分2%●内容量:1袋(5g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-63
濃縮PSBiO 500ml マルカン ニッソー濃縮PSBiO 500mlマルカン ニッソー
1,098税込1,208
1本(500mL)
5日以内出荷
PSBIO通常品の3倍の高濃度商品です。 生きた水質浄化栄養バクテリアです。 水替えの手間を軽減し、金魚、メダカ、熱帯魚の喜ぶ飼育水を作ります。 水中に溶けた有害物質の分解促進、生物ろ過の促進、水質の安定効果があり、稚魚等の栄養源となります。
仕様●原材料:水、紅色非硫黄細菌(ロドシュウドモナスなど)、酵母、塩化アンモニウム、無水酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなど●使用環境:淡・海水共用アズワン品番68-1404-25
うさぎのウォーターボトル 300 マルカンうさぎのウォーターボトル 300マルカン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器! 吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。 ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。 市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67
ロカボーイ S ジェックスロカボーイ Sジェックス
519税込571
1箱
5日以内出荷
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水アズワン品番68-1403-57
micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bitmicro:bit Go v2.2スターターキットmicro:bit
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ADXL345搭載三軸加速度センサモジュール SPARKFUNADXL345搭載三軸加速度センサモジュールSPARKFUN
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2104-30
プラスチック試験管 ナリカプラスチック試験管ナリカ
1,500税込1,650
1セット
当日出荷
落としても割れない試験管PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
岩石分類標本 TR-20 ナリカ岩石分類標本 TR-20ナリカ
2,800税込3,080
1箱
3日以内出荷
火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20
MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUNMPLAB PICkit 4 In-Circuit DebuggerSPARKFUN
45,980税込50,578
1個
当日出荷
DescriptionThis is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.FeaturesPowered by a high-speed USB 2.0, no external power requiredReal-time executionMPLAB X IDE compatible(free copy included)Built-in over-voltage/short circuit monitorFirmware upgradeable from PC/web downloadFully enclosedTarget voltage of 1.20V to 5.5VCan supply up to 50mA of power to the targetMinimal current consumption at <100μA from targetDiagnostic LEDs(power, busy, error)Read/write program and data memory of microcontrollerErase of program memory space with verificationFreeze-peripherals at breakpoint8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data GatewayBackward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
フラットウォーマー 6W 三晃商会フラットウォーマー 6W三晃商会
2,898税込3,188
1個
予約販売
温度固定式のスリムなシート状ヒーターハムスター等の小動物や小鳥のヒナの保温に!一目でわかる通電ランプ生き物に優しい遠赤外線放射電気制御式PTC採用安全ヒューズ内蔵
仕様●材質:コントローラーケース/ABS、パネル表面/PET、パネル内部/カーボン●パネルサイズ:115×142mm●コード長:約1390mm●使用電源:AC100V/50/60Hz●消費電力:6W(最大値)●設定温度:45℃(温度固定) ±5℃以内アズワン品番65-5606-14
コンデンサー ナリカコンデンサーナリカ
550税込605
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
ホビーキット クツワホビーキットクツワ
899税込989
1個
4日以内出荷
2液の不思議な反応で液が固まり透明生物になるよ!
水中マイクのみIW-M2 ナリカ水中マイクのみIW-M2ナリカ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス
天然石 ケニス天然石ケニス
899税込989
1個
翌日出荷
魚の環境づくりに
サイズ米粒大容量(kg)1.5入
アルミニウム片(100枚) 10x10x0.5mm ナリカアルミニウム片(100枚) 10x10x0.5mmナリカ
1,000税込1,100
1セット
予約販売
試験管に入る小型の金属片です
伸縮式捕虫網(アルミ柄) ケニス伸縮式捕虫網(アルミ柄)ケニス
15,980税込17,578
1組(5本)
翌日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板エレキット
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培で緑豆もやしを育てようアーテック[学校教材・教育玩具]
364税込400
1セット
当日出荷
土がなくても育つ 水耕栽培セット水耕栽培で緑豆もやしを育てよう
セット内容プラ皿、種、肥料材質グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス包装形態化粧箱寸法(cm)14.3×9×4
マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセット アーテック[学校教材・教育玩具]マルチラクラクあさがお虫めがね付Bセットアーテック[学校教材・教育玩具]
928税込1,021
1個
3日以内出荷
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1材質PP、PMMA、ABS他寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうプロジェクターアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
恐竜を楽しく学習できる小冊子付!
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーリーフミックスアーテック[学校教材・教育玩具]
810税込891
1個
当日出荷
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
クローンフィンガーをつくろう(型取り剤) ルミカクローンフィンガーをつくろう(型取り剤)ルミカ
979税込1,077
1箱
当日出荷
型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
メダカの浮く産卵床 ジェックスメダカの浮く産卵床ジェックス
1,598税込1,758
1組(4個)
当日出荷
特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
寸法(mm)50×50×60質量(g)12
捕虫網 ケニス捕虫網ケニス
4,998税込5,498
1組(5本)
翌日出荷
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から翌々日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
ロボビット エレキットロボビットエレキット
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
サイボーグハンド エレキットサイボーグハンドエレキット
4,488税込4,937
1個
当日出荷
サイボーグハンドはキミの手をサイボーグにするパワーアップギアだ! 水圧パワーで動く『ゴッドハンド』を手に入れろ! それぞれの指は水圧式シリンダーでパワーを伝達しながらスムーズに動きます。 パーツの取り付け位置を変えることで、右手用、左手用のどちらにすることもできます。 また、サイズ調節機能も搭載していますので、お子様から大人の手にもフィットします。 水圧パワーでいろんなものを掴んで持ち上げてみよう。 キミはサイボーグハンドをうまく操ることができるかな?!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約125×205×400(※各指を標準位置にした場合)本体質量(g)約400駆動方式水圧RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【持ち上げ可能】つかむ場合:約600、指にかける場合:約60再生紙使用マーク適合
プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付きKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種質量(g)668(台座含む)電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)レンズ光学レンズ設定方式表示天体:日付、時間光源1WホワイトLED速度星:5段階時計回り/反時計回り投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2投影方式光学式
レゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーター レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーターレゴエデュケーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作