理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,567件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学ユカイなぼうけんクラフトキットユカイ工学
1,790税込1,969特価
1台
当日出荷
おうちをぼうけんするロボット教材キット モータやスイッチ、ストローなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。 2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせて、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。 本キットは学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。 オンラインワークショップでの活用事例もございます。
質量(g)190(発送質量)キット内容ストロー(15本)、輪ゴム(20本)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、テープ(1枚)、安全について(1枚)電池使用:あり、付属:あり
伸縮式捕虫網(アルミ柄) ケニス伸縮式捕虫網(アルミ柄)ケニス
15,980税込17,578
1組(5本)
翌日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
エレキットはんだごてセット エレキットエレキットはんだごてセットエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
初めての方に扱いやすい3点セット。 はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板エレキット
1,698税込1,868
1個
予約販売
USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約2180順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット アーテック[学校教材・教育玩具]犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キットアーテック[学校教材・教育玩具]
364税込400
1セット
当日出荷
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1材質蛍光粉,竹ひご,綿寸法(cm)14.3×9×4
水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培で緑豆もやしを育てようアーテック[学校教材・教育玩具]
364税込400
1セット
当日出荷
土がなくても育つ 水耕栽培セット水耕栽培で緑豆もやしを育てよう
セット内容プラ皿、種、肥料材質グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス包装形態化粧箱寸法(cm)14.3×9×4
ブラックライト UVL-A(60Hz) ナリカブラックライト UVL-A(60Hz)ナリカ
15,300税込16,830
1個
5日以内出荷
演示実験に最適な大型のブラックライト
波長(nm)365電源AC100V、60Hz、中間スイッチ付き寸法(mm)50×70×360
15.0kg 超強力マグネットフック エスコ15.0kg 超強力マグネットフックエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
予約販売
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60gアズワン品番65-2219-34
きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうプロジェクターアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
恐竜を楽しく学習できる小冊子付!
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
補充部品パック1(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック1(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
1,400税込1,540
1セット(97ピース)
4日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
捕虫網 ケニス捕虫網ケニス
4,998税込5,498
1組(5本)
翌日出荷
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から翌々日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
ロボビット エレキットロボビットエレキット
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付きKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種質量(g)668(台座含む)電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)レンズ光学レンズ設定方式表示天体:日付、時間光源1WホワイトLED速度星:5段階時計回り/反時計回り投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2投影方式光学式
ミノムシクリップ ナリカミノムシクリップナリカ
800税込880
1セット(10個)
当日出荷
付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
ミゼットヒューズ ナリカミゼットヒューズナリカ
480税込528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(Φ×mm)5.2×20
高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ高輝度発光ダイオード(LED)ナリカ
480税込528
1個
当日出荷から3日以内出荷
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ(1件のレビュー)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
柄付き抵抗 ナリカ柄付き抵抗ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から3日以内出荷
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ
430税込473
1個
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)20
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ
580税込638
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
当日出荷
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
電磁石用ボルト・ナットセット ナリカ電磁石用ボルト・ナットセットナリカ
2,000税込2,200
1セット
予約販売
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
圧電素子点火器 E ナリカ圧電素子点火器 Eナリカ
4,988税込5,487
1個
当日出荷
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
吸盤付き塩ビ棒(10本) ナリカ吸盤付き塩ビ棒(10本)ナリカ
900税込990
1セット(10本)
3日以内出荷
透明半球儀セット用の補充部品です。
長さ(mm)約137太さ(mm)約2
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
マイクロチューブ立て(6本用) ナリカマイクロチューブ立て(6本用)ナリカ
320税込352
1個
当日出荷
種別マイクロチューブ立て (6本用)
金属板(鉛板) ナリカ金属板(鉛板)ナリカ
2,600税込2,860
1セット(25枚)
3日以内出荷
種別鉛板(25枚組) 20×70×0.5mm寸法(mm)20×70×0.5(厚さ)
白金箔 109x109mm ナリカ白金箔 109x109mmナリカ
18,000税込19,800
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
金属板(鉄板) ナリカ金属板(鉄板)ナリカ
2,400税込2,640
1セット(25枚)
当日出荷
種別鉄板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)
電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極 ナリカ電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極ナリカ
4,900税込5,390
1組(2個)
当日出荷
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
ガラス直方体 ナリカガラス直方体ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。
種別A材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×15屈折率1.52
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1セット(10個)
当日出荷
フタ部分にステンレス製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別浅型材質ポリスチレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)100×40
霧箱(コールドプレート式) ナリカ霧箱(コールドプレート式)ナリカ
25,000税込27,500
1個
4日以内出荷
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
布テープ 50mm×25m ナリカ布テープ 50mm×25mナリカ
420税込462
1個
予約販売
用途梱包用寸法(mm×m)50×25
クラフトテープ (50mmx50m) ナリカクラフトテープ (50mmx50m)ナリカ
200税込220
1個
当日出荷
用途梱包用寸法(mm×m)50×50
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
糊付きテープ (1巻) ナリカ糊付きテープ (1巻)ナリカ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
台紙用パラフィン紙 ナリカ台紙用パラフィン紙ナリカ
3,000税込3,300
1セット(100枚)
当日出荷
寸法(mm)約440×270

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作