- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 18ページ目
18ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
1式(50個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2
寸法(Φ×mm)39×153
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。
水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
全長(mm)約315
カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂
色クリアブルー
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き
組立寸法(mm)41×77×19
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
閉じこめた空気を圧し縮めると、”かさ”が小さくなるが手応えは大きくなることや、的当てをしたり、遠くへ飛ばす工夫をしたりする活動を通して、空気を物質としてみることを認識することができます。
付属品押し棒、にぎり棒、押し棒の先、玉
寸法(mm)外径16(内径13)×(筒)220
1パック(10セット)
¥3,100
税込¥3,410
7日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラックウォーターバスで使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×16本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)95×95×80
最高使用温度(℃)135
1個
¥1,400
税込¥1,540
3日以内出荷
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ!
ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。
高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
手軽に縦波・横波の実験ができる
リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
寸法(mm)約Φ75×60
1組(8本)
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
小学校3年生物と重さ
お皿が浅く大きめのタイプ。
材質プラスチック
寸法(mm)約470×117×345
皿径(Φmm)約183
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
台座に直接つけられる電池ボックス!凸部があるので台座に付けられる!DCモーターに直接接続可能!直接接続可能!※接続コードは取り外し可能※電池は別売です
材質ABS
寸法(mm)79×49×20
質量(g)41
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)約220×200×100(完成)
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。
セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入
アズワン品番3-3419-01
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産
セット内容0.5g×サンプル管6本
1組(0.5g×6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
容量(g)50
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
リード線長さ(mm)200
リード線赤・黒色分け、みの虫付
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装
磁石寸法(mm)4×4×20
プローブ長(mm)125
直径(mm)(プローブ)28
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。 聴診器は普段聞こえない様々な音を聞くことができるので、心臓の音のほか、ご飯を食べた後のお腹の中の音、息をするときの胸の音などいろいろな音を聞くことができます。
寸法(mm)(集音部)45、(ゴム管)600
タイプフラット式 ダブルタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)120×80×14
適合ビーカー容量(mL)200~500
適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
1セット(10枚)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
中学3年生生物と環境
生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
1セット
¥9,300
税込¥10,230
欠品中
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)(通気口)40
メッシュ寸法(mm)0.053
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。
材質銅箔
寸法(mm)6×240
1組(4本×10シート)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色白
規格DC1.5~3V
口金E10
消費電力(mA)60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。