理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,647件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解剖用はさみ(眼科用) ナリカ解剖用はさみ(眼科用)ナリカ
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
細かい部位の解剖に最適です。
材質ステンレスSUS420全長(mm)115
温度計・ゴム管ホルダー ナリカ温度計・ゴム管ホルダーナリカ
430税込473
1個
6日以内出荷
棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。
材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)寸法(mm)98×64×16適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)耐熱温度(℃)120
接着剤用注入針(5本) ナリカ接着剤用注入針(5本)ナリカ
250税込275
1セット(5本)
6日以内出荷
S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
けん玉 ナリカけん玉ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
慣性や衝突の実験導入にも使える本格けん玉日本けん玉協会公認の競技用けん玉。「玉を載せようとするとはじかれる」現象では衝突を、けん玉の技である「とめけん」では慣性の法則を、楽しみながら学習できます。
材質寸法(mm)160(木柄)、Φ60(玉)
標本用鉱物 ナリカ標本用鉱物ナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷
採掘された原油を、小型のびんに詰めたものです。石油の精製を学ぶ際に、生徒に見せるサンプルとして最適です。
容量(mL)約15箱寸法(mm)60×75×18
アルカリボタン電池 ナリカアルカリボタン電池ナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
アルカリボタン電池LR441個
型式LR44規格1.5V数量(個)1
海洋タイプ地球儀 渡辺教具製作所海洋タイプ地球儀渡辺教具製作所
11,500税込12,650
1個
13日以内出荷
海底が綿密に描かれた地球儀。国名や海洋名は和文・英文併記
仕様球体:Φ260mm、紙製(再生紙)縮尺4,850万分の1材質(台座)スチール製
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
クリスマス 万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマス 万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
雪の結晶がきらめく!簡単万華鏡づくり!サンタやツリーが描かれたかわいいクリスマスデザインの万華鏡です。雪の結晶のスパンコールを入れて幻想的な模様を作れます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにおすすめの工作商品です。クリスマス万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる。2.デコペーパーをまく。3.ケースにクリスマススパンコールなどの飾りを入れる。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3、クリスマススパンコール×1材質紙、プラスチック寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140種類クリスマス
プロペラ ケニスプロペラケニス
119税込131
1個
翌日出荷
適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlackハイテックマルチプレックスジャパン
7,898税込8,688
1台
10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳハイテックマルチプレックスジャパン
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!最大充電 DC:200W、 AC:100W・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御! 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 AC入力ケーブル XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブルXT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コードタミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 日本語説明書
用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800 ]X2 AC PLUS800 ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800 ]X2 AC PLUS800ハイテックマルチプレックスジャパン
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器コンパクトなのにハイパワー充電? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適「回して押す」だけのスクロールボタン操作? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作USB Type-C PD/QC3.0出力対応? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOKパワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能スマートフォン用アプリでも操作が可能? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)602電流(A)バランスポート:1.5(最大37W)、パラレル充電:20~35.0、放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W×2)電源DC5~27V、最大15A、400W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC10~ 30充電電流(A)0.1~20.0( 最大AC:200W DC:400W×2 )放電方式外部放電:0.1A~40.0A(最大350W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S取扱説明書(16.14MB)
スクラボ蛍光アクリル大三角定規 三和製作所スクラボ蛍光アクリル大三角定規三和製作所
9,998税込10,998
1セット
12日以内出荷
軽くて丈夫なアクリル製三角定規定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製厚さ(mm)3質量(g)630一辺長さ(mm)600
ギアステッピングモータードライバパック Seeed StudioギアステッピングモータードライバパックSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
バイオメディカルセンサーパッド 10パック SPARKFUNバイオメディカルセンサーパッド 10パックSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)24 x 1アズワン品番64-5660-25
M5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入りM5Stack
759税込835
1セット
5日以内出荷
長さ(cm)50アズワン品番64-5636-07
M5Stack用GROVE互換ケーブル 10cm、5個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 10cm、5個入りM5Stack
769税込846
1セット
5日以内出荷
長さ(cm)10アズワン品番64-5636-03
M5Stack用土壌水分センサユニット M5StackM5Stack用土壌水分センサユニットM5Stack
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)アズワン品番64-5636-14
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レーザー波長(nm)940アズワン品番64-5636-45最大測定距離(m)2
Grove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポート Seeed StudioGrove-I2Cマルチプレクサハブ 8ポートSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-20動作電圧(V)3.3 / 5
Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed StudioGrove-DPS310高精度気圧センサーSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-04
アクアリウム用すくい網 ジェックスアクアリウム用すくい網ジェックス
329税込362
1個(1個)
翌日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210口径(Φmm)65×50
プッシュディスペンサー丸型(300mL) ナリカプッシュディスペンサー丸型(300mL)ナリカ
549税込604
1個
6日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ70×152容量(mL)300タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
単3・単4電池兼用充電器 ナリカ単3・単4電池兼用充電器ナリカ
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
電源(V)AC100~240対応充電池:エネループ、充電式エボルタ充電時間(時間)約3.5時間(目安)
プッシュディスペンサー角型(300mL) ナリカプッシュディスペンサー角型(300mL)ナリカ
569税込626
1個
7日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)66×66×144容量(mL)300タイプ角型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
クロマトシート(100×50mm) ナリカクロマトシート(100×50mm)ナリカ
1,998税込2,198
1個(10枚)
4日以内出荷
紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。
寸法(mm)100×50枚数10枚
大型温湿度計 O-506WTN ナリカ大型温湿度計 O-506WTNナリカ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)温度、湿度、時計の3点を見やすく配置壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度(温度℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)、(湿度%)50~80±5(範囲外±10)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ飲料水成分分析用パックテスト CG-1ナリカ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
スリッカーブラシハード ケイプロスリッカーブラシハードケイプロ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
オーソドックスなハードタイプのスリッカーです。
特撰かきがら スドー特撰かきがらスドー
609税込670
1袋(5袋×150mL)
5日以内出荷
飼育水に投入することで主成分の炭酸カルシウムがゆるやかに溶出してpHの低下を防ぎ、中性~弱アルカリ性の飼育水に安定させます。約2~3ヶ月効果が持続、目詰まりしにくい特殊ネット入り
ケイブロック スドーケイブロックスドー
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
小さくても、どっしりとした安定感のある観賞魚用擬岩です。魚たちが、くぐったり隠れたり・・・水中に楽しい情景が生まれます。
ほぼ日のアースボール ほぼ日ほぼ日のアースボールほぼ日
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:行政型地球儀としても使えるAR地球儀!商品説明:従来モデルよりも一回りおおきい20cmで、国境と国名の表記がある本格的な地球儀のため、アプリが無くても地球儀として使用する事ができます。ナチュラルなデザインで、台座付なのでインテリアとしても楽しめます。ゆがみのない正確な地図を表現するため、素材に紙を使用しております。アプリは共通のため、通常のアースボールと同じコンテンツをお楽しみいただけます。【アプリ概要】1アプリで「世界」が飛び出す。専用アプリをダウンロードしたスマホやタブレットをかざすだけで画面上に様々な情報が飛び出してきます。例えば、気になる国をタップすると、その国の「人口」「GDP」「FIFAランク」まで知ることができます。その他「動物」や「世界遺産」「太古の恐竜」「その国の朝ごはん」など様々なコンテンツが知的好奇心を刺激します。2地球の「いま」が見える!いまの地球にどんな雲がかかっていて、どこに雨が降っていて、地表の温度はどのくらいあるのか。刻々と変化する地球の「雲・雨・気温」をリアルタイムで観察することができ、過去1週間前までさかのぼることもできます。3アプリは20種類以上のコンテンツを用意(無料)!小さなお子さまと学べるものから、小中学生の学習に役立つもの、大人の知的好奇心をくすぐるものまで多種多様なコンテンツがそろっています。対応OS:iOS11.0以上、Android6.0以上。対象年齢:6歳以上。
セット内容本体×1、台座×1材質再生紙、ABS、ラバーウッドサイズ(cm)直径:20形態1個梱包:化粧箱入り
蛍光磁性粉 ナリカ蛍光磁性粉ナリカ
4,800税込5,280
1個(100g)
3日以内出荷
磁石につく蛍光粉四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430g イトスイ金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430gイトスイ
979税込1,077
1袋(430g)
5日以内出荷
善玉菌の力でニオイ・汚れを減らします。 納豆菌により消化吸収を助け、排泄物の分解力も向上し、更に継続的に与えると飼育水の嫌な臭いを軽減します。 健康に育つビタミン配合のバランスフードで、浮上性の中粒です。
仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、小麦粉、大豆、小麦胚芽、フィッシュオイル、ヌクレオチド、レシチン、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、アスタキサンチン、各種ビタミン、各種ミネラル●保証成分:粗蛋白質32%以上、粗脂肪2%以上、粗繊維4%以下、粗灰分13%以下、水分9%以下アズワン品番68-1413-57
コケ抑制ボール 1個入 イトスイコケ抑制ボール 1個入イトスイ
319税込351
1個
5日以内出荷
水槽内のコケの発生を抑制してくれる水質調整剤。 浮いているので交換が簡単です!
仕様●材質:スチロール、アルミナアズワン品番68-1413-55
折りたたみ虫かご アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ虫かごアーテック[学校教材・教育玩具]
669税込736
1個
5日以内出荷
持ち運びしやすい折り畳み式の虫かご! コンパクトに折りたたみ可能
仕様●商品サイズ:150×170×10mm●材質:ポリエステル、ワイヤー●包装形態:袋入り●重量:62gアズワン品番67-4931-45
レスバーミン 40g ニチドウレスバーミン 40gニチドウ
2,498税込2,748
1箱(40g)
5日以内出荷
不快害虫の幼虫の脱皮を抑制する駆虫剤です。 適用不快害虫:ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫
仕様●サイズ:4t用アズワン品番68-1404-39
アルテミア100 40g ニチドウアルテミア100 40gニチドウ
1,098税込1,208
1袋(40g)
5日以内出荷
卵黄の黄身を乾燥しているので、稚魚の成長に必要な栄養を豊富に含みます。
仕様●原材料:ブラインシュリンプ(脱穀)●保証成分:粗タンパク質55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下アズワン品番68-1404-56

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作