理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,566件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほぼ日のアースボール ほぼ日ほぼ日のアースボールほぼ日
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:行政型地球儀としても使えるAR地球儀!商品説明:従来モデルよりも一回りおおきい20cmで、国境と国名の表記がある本格的な地球儀のため、アプリが無くても地球儀として使用する事ができます。ナチュラルなデザインで、台座付なのでインテリアとしても楽しめます。ゆがみのない正確な地図を表現するため、素材に紙を使用しております。アプリは共通のため、通常のアースボールと同じコンテンツをお楽しみいただけます。【アプリ概要】1アプリで「世界」が飛び出す。専用アプリをダウンロードしたスマホやタブレットをかざすだけで画面上に様々な情報が飛び出してきます。例えば、気になる国をタップすると、その国の「人口」「GDP」「FIFAランク」まで知ることができます。その他「動物」や「世界遺産」「太古の恐竜」「その国の朝ごはん」など様々なコンテンツが知的好奇心を刺激します。2地球の「いま」が見える!いまの地球にどんな雲がかかっていて、どこに雨が降っていて、地表の温度はどのくらいあるのか。刻々と変化する地球の「雲・雨・気温」をリアルタイムで観察することができ、過去1週間前までさかのぼることもできます。3アプリは20種類以上のコンテンツを用意(無料)!小さなお子さまと学べるものから、小中学生の学習に役立つもの、大人の知的好奇心をくすぐるものまで多種多様なコンテンツがそろっています。対応OS:iOS11.0以上、Android6.0以上。対象年齢:6歳以上。
セット内容本体×1、台座×1材質再生紙、ABS、ラバーウッドサイズ(cm)直径:20形態1個梱包:化粧箱入り
蛍光磁性粉 ナリカ蛍光磁性粉ナリカ
4,800税込5,280
1個(100g)
3日以内出荷
磁石につく蛍光粉四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430g イトスイ金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430gイトスイ
979税込1,077
1袋(430g)
5日以内出荷
善玉菌の力でニオイ・汚れを減らします。 納豆菌により消化吸収を助け、排泄物の分解力も向上し、更に継続的に与えると飼育水の嫌な臭いを軽減します。 健康に育つビタミン配合のバランスフードで、浮上性の中粒です。
仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、小麦粉、大豆、小麦胚芽、フィッシュオイル、ヌクレオチド、レシチン、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、アスタキサンチン、各種ビタミン、各種ミネラル●保証成分:粗蛋白質32%以上、粗脂肪2%以上、粗繊維4%以下、粗灰分13%以下、水分9%以下アズワン品番68-1413-57
コケ抑制ボール 1個入 イトスイコケ抑制ボール 1個入イトスイ
319税込351
1個
5日以内出荷
水槽内のコケの発生を抑制してくれる水質調整剤。 浮いているので交換が簡単です!
仕様●材質:スチロール、アルミナアズワン品番68-1413-55
折りたたみ虫かご アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ虫かごアーテック[学校教材・教育玩具]
669税込736
1個
5日以内出荷
持ち運びしやすい折り畳み式の虫かご! コンパクトに折りたたみ可能
仕様●商品サイズ:150×170×10mm●材質:ポリエステル、ワイヤー●包装形態:袋入り●重量:62gアズワン品番67-4931-45
レスバーミン 40g ニチドウレスバーミン 40gニチドウ
2,498税込2,748
1箱(40g)
5日以内出荷
不快害虫の幼虫の脱皮を抑制する駆虫剤です。 適用不快害虫:ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫
仕様●サイズ:4t用アズワン品番68-1404-39
アルテミア100 40g ニチドウアルテミア100 40gニチドウ
1,098税込1,208
1袋(40g)
5日以内出荷
卵黄の黄身を乾燥しているので、稚魚の成長に必要な栄養を豊富に含みます。
仕様●原材料:ブラインシュリンプ(脱穀)●保証成分:粗タンパク質55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下アズワン品番68-1404-56
メダカのたまご産み草 マルカン ニッソーメダカのたまご産み草マルカン ニッソー
649税込714
1個
5日以内出荷
メダカの産卵に適した、浮かべても沈めても使用できる2WAY式の天然水草。 メダカの産卵に適した天然草は、たまごをしっかりキャッチしてくれます。 沈めてレイアウトしたり、付属の浮き玉をつければ浮き草として楽しむことができます。
仕様●材質:シダ、セラミック●セット内容:陶器製のおもり、浮き玉付きアズワン品番68-1404-10
虫よけシート1番 お徳用 1袋 6枚入 マルカン虫よけシート1番 お徳用 1袋 6枚入マルカン
599税込659
1袋(6枚)
5日以内出荷
飼育容器本体とフタの間にシートをはさんで使用する抗菌処理防臭シートです。 コバエの侵入防止。 飼育時の嫌な臭いを防止。 昆虫マットの乾燥を防止。 昆虫のオシッコが飛び出さない。 45cmまでのケースに対応。ワイドビュー特大サイズも使用可能。
仕様●材質:イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤●商品サイズ:シートサイズ/幅52.5×高さ35cm●対象生体:カブト虫、クワガタ虫、オオクワガタ、外国産昆虫アズワン品番68-1414-64
U3V40F5搭載、5V昇圧式レギュレータ PololuU3V40F5搭載、5V昇圧式レギュレータPololu
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2056-92
Pololu 1回路2接点5Vリレーモジュールキット PololuPololu 1回路2接点5VリレーモジュールキットPololu
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2098-87
ACS711EX電流センサーモジュール -31A~+31A PololuACS711EX電流センサーモジュール -31A~+31APololu
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:電流●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2033-22
Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A CytronCytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8ACytron
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2096-09
キーボード/マウス エミュレータ USB接続版 みんなのラボキーボード/マウス エミュレータ USB接続版みんなのラボ
2,098税込2,308
1個
予約販売
M5Stack用USB TypeC2Groveユニット M5StackM5Stack用USB TypeC2GroveユニットM5Stack
719税込791
1個
5日以内出荷
M5Stack用NCIR2非接触温度センサユニット M5StackM5Stack用NCIR2非接触温度センサユニットM5Stack
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ミニリチウムイオン電池充電器モジュール スイッチサイエンスミニリチウムイオン電池充電器モジュールスイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2037-07
MCP3008 A/Dコンバーターモジュール スイッチサイエンスMCP3008 A/Dコンバーターモジュールスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2026-64
ESPrR Developer 32 Type-C ピンヘッダ実装済 スイッチサイエンスESPrR Developer 32 Type-C ピンヘッダ実装済スイッチサイエンス
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-46
ESPrDeveloper32 スイッチサイエンスESPrDeveloper32スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2034-77
リレーシールド Seeed StudioリレーシールドSeeed Studio
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2056-86
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20 Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0 DHT20Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
microSDカード延長フラットケーブル AdafruitmicroSDカード延長フラットケーブルAdafruit
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ストレージ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-88
国旗付地球儀 レイメイ藤井国旗付地球儀レイメイ藤井
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
行政タイプ 地球儀スケール付 丈夫な素材・組み立て式木製の台座・支柱と金属フレームをボルトで繋ぐ、簡単な組み立て式。 国旗付
仕様●本体サイズ:435×315×300mm●本体重量:1600g●材質:地球儀/ハイインパクトスチロール、フレーム/アルミ、台座・支柱/木製●球径:30cmアズワン品番67-4503-47
バイブレーター ナリカバイブレーターナリカ
24,000税込26,400
1台
3日以内出荷
さまざまな定常波実験の振動源に大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。
付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8
ロングストロー(水平すだれ作製用) ナリカロングストロー(水平すだれ作製用)ナリカ
2,700税込2,970
1セット
10日以内出荷
500mmの長いストロー。水平すだれ実験器を複数台組立てることができる自作キット
入数(本)500
寒天培地(土壌微生物用) ナリカ寒天培地(土壌微生物用)ナリカ
4,800税込5,280
1セット
3日以内出荷
すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。
成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク寸法(mm)Φ70×14(本体)入数(個)20
光源装置 島津理化光源装置島津理化
90,000税込99,000
1台
7日以内出荷
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規共栄プラスチック
399税込439
1個
当日出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
959税込1,055
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所フラッシュメモリプログラマ内藤電誠町田製作所
158,800税込174,680
1個
5日以内出荷
高性能フラッシュマイコンライタルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化【書き込み方式】専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース【ターゲットインタフェース】14ピンターゲットインターフェース※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】FL-PR6本体USB mini Bケーブルターゲットケーブル(14ピン)日本国内専用AC電源アダプタGNDケーブル※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 についてFL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
アズワン品番67-0369-91
I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515 Seeed StudioI2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515Seeed Studio
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
燃料電池自動車学習キット ハイドロカー 鈴木楽器製作所燃料電池自動車学習キット ハイドロカー鈴木楽器製作所
34,980税込38,478
1台
予約販売
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等でアズワン品番67-2506-75
SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L SPARKFUNSparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605LSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
33日以内出荷
アズワン品番67-0426-31
Pmod TC1 K型熱電対モジュール DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュールDIGILENT
6,498税込7,148
1個
当日出荷
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュールK型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレックCD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板マルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボードCD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
Raspberry Pi用超低消費電流リアルタイムクロックモジュール基板 多摩デバイスRaspberry Pi用超低消費電流リアルタイムクロックモジュール基板多摩デバイス
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
RV3028-Raspiは、超低消費電流/電源切替機能付きリアルタイムクロックモジュール RV-3028-C7 をRaspberry PiやArduinoなどで、はんだ付け不要でテストや評価ができるようにしたブレークアウト基板です。基板上には、RV-3028-C7、インターフェース用のプルアップ抵抗、バ
アズワン品番67-0416-69

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作