理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,647件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
示温テープ(メデシルテープ) 10枚 ナリカ示温テープ(メデシルテープ) 10枚ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10枚)
8日以内出荷
熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ 50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
変色温度(℃)50(紫⇔ピンク)精度(℃)±2寸法(mm)160×20
デジタル騒音計 マザーツールデジタル騒音計マザーツール
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。
測定範囲30~130dB分解能0.1dB電源単4乾電池3個(付属)寸法(mm)54×30×143質量(g)105(電池含む)
国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJ ナリカ国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJナリカ
14,500税込15,950
1個
4日以内出荷
倍率16×、66 ×(アイピース交換式)寸法(mm)Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)対物レンズ直径50mm/アクロマート焦点距離(mm)399付属品アイピース2種、三脚
簡易圧気発火器 AH-E20N 島津理化簡易圧気発火器 AH-E20N島津理化
11,400税込12,540
1セット
3日以内出荷
空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
ダニエル電池 KG-5用セロハン(20枚) ナリカダニエル電池 KG-5用セロハン(20枚)ナリカ
500税込550
1セット(20枚)
3日以内出荷
B10-2016ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5の補充部品です。
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
超強力マグネット(アイボルト付) エスコ超強力マグネット(アイボルト付)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14アズワン品番65-2218-99
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキットRoboCupJunior公式赤外線発光ボールエレキット
9,798税込10,778
1個
予約販売
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)ピーク波長(nm)940LED使用数(個)20使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本電源電圧(V)DC4.8~6消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)直径(mm)74(球形)質量(g)約95(電池含まず)再生紙使用マーク適合
水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーコマツナアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
810税込891
1個
3日以内出荷
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
宇宙エレベーター用テザー(単体) ナリカ宇宙エレベーター用テザー(単体)ナリカ
9,800税込10,780
1本
3日以内出荷
宇宙エレベーター協会・宇宙エレベーターロボット競技会公認のテザーです。
セット内容吊り下げ金具付きベルト(25mm×5m)、荷重ベルト(張り用)SS、ポケットブック
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ高圧専用ケーブル(500mm)2本1組ナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
ケーブル長(mm)500
イチゴパック(ポリパック) ケニスイチゴパック(ポリパック)ケニス
2,598税込2,858
1組(100個)
翌日出荷
小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
珪藻土コースター手作りキット ケニス珪藻土コースター手作りキットケニス
679税込747
1式
当日出荷
珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
珪藻土 ケニス珪藻土ケニス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
珪藻類の化石が堆積してできた堆積岩です。 小さな穴が無数にあり、水をぐんぐん吸い込む様子を観察できます。
仕様北海道稚内市宗谷丘陵産寸法(mm)約50×40×30
鉱物標本 ケニス鉱物標本ケニス(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌日出荷
二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入寸法(mm)約25×10
micro:bit用オプションパーツ ケニスmicro:bit用オプションパーツケニス
659税込725
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
プログラミングボール SpheroプログラミングボールSphero
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
ボール型のプログラミング教材です。転がる方向、スピードやLEDをプログラミングによって制御することができます。タブレットとSpheroはBluetooth通信によって接続します。タブレット上で作成したプログラムをすぐに実行することができます。
対応OSiOS9.0以降 Android5.0以上 Windows10最新バージョン(Bluetooth搭載) ChromeOS最新版(要インストール)通信方式Bluetoothプログラミング言語ブロック式、Javascript電源充電池
金魚・メダカ酸素ぷくぷく マルカン ニッソー金魚・メダカ酸素ぷくぷくマルカン ニッソー
820税込902
1パック(8錠)
当日出荷
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。 金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の 酸欠防止にもご使用いただけます。 淡水、海水魚の両方に使用できます。 電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します (水容量約10L毎に1錠使用)。 小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
延長ケーブルセット エレキット延長ケーブルセットエレキット
319税込351
1セット
3日以内出荷
LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
電磁石実験セットA ナリカ電磁石実験セットAナリカ
9,500税込10,450
1セット
当日出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
手回し発電機組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]手回し発電機組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
600税込660
1セット
当日出荷
動力→電力→光
セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1材質ABS寸法(mm)170×130×35アズワン品番64-8932-30
ワイヤレス給電ユニット ケニスワイヤレス給電ユニットケニス
18,980税込20,878
1組(4個)
11日以内出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
フレームレスアクアリウムセット ジェックスフレームレスアクアリウムセットジェックス
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
透明なクリアシリコンで貼り合わせられており、視界を遮りません。 ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
付属品外掛式フィルタ ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤寸法(mm)600×300×360容量(L)約57L
アクアリウム マルカン ニッソーアクアリウムマルカン ニッソー
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
ガラス製の水そうです。
材質ガラス製、プラスチック枠
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカマグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)ナリカ
9,600税込10,560
1セット(50g×6個)
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライムレゴエデュケーション
77,000税込84,700
1セット
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
しゃべる国旗付き地球儀 トイ レイメイ藤井しゃべる国旗付き地球儀 トイレイメイ藤井
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途地球儀仕様全回転付属品タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール材質地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム・台座:ABS質量(kg)1.1タイプ行政タイプ電源単4乾電池×2個(別売)球径(Φmm)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×250縮尺約1/52000000
こん虫針 ナリカこん虫針ナリカ
590税込649
1セット(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アクリルパイプ ナリカアクリルパイプナリカ
440税込484
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ
4,300税込4,730
1セット(20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
電球 (白熱球) ナリカ電球 (白熱球)ナリカ
280税込308
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法(Φ×mm)60×109口金E26
矢形チップ ナリカ矢形チップナリカ
1,500税込1,650
1セット(10個)
当日出荷
材質チップ:鉄(スズメッキ)全長(mm)55
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
3,300税込3,630
1個(10枚)
3日以内出荷
仕様裏面のり付き寸法(mm)7×63発色温度(℃)10~32℃(2℃間隔)
アルミ板 ナリカアルミ板ナリカ
1,050税込1,155
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5寸法(mm)400×400
発光ダイオード LED ブラケット付き ナリカ発光ダイオード LED ブラケット付きナリカ
450税込495
1個
3日以内出荷
取付穴(mm)Φ8.3仕様ブラケット付き
セメダイン ナリカセメダインナリカ
200税込220
1個
3日以内出荷
用途ゴム・皮革・布・金属・セメント製品・陶磁器・硬質プラスチック種別速乾 G容量(mL)20
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
金属片の切断に使います。
形状柳刃寸法(mm)240
LEDブラックライト ナリカLEDブラックライトナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。 ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL電源単4乾電池3個(付属)寸法(Φ×mm)24×86

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作