理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,647件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオひょうたんごっこ ナリカバイオひょうたんごっこナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
ひょうたんの中身を1~3日で溶かして抜くことができる画期的な酵素です。従来の方法のような強烈な臭いもない、無臭なタイプですので、安心してご利用頂けます。ヘチマたわしも簡単に作ることができます。
セット内容植物繊維分解酵素5袋(1袋10g)、pH調整剤5袋
化石箱 ナリカ化石箱ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
アンモナイトやサメの歯などの人気の化石の中で、サイズが小さいものや欠けているものなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容アンモナイト・直角石・サメの歯・恐竜の骨・貝化石・コパール(年代の若い琥珀)、など寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
蛍光鉱物セット「光る石の不思議な世界」 ナリカ蛍光鉱物セット「光る石の不思議な世界」ナリカ(2件のレビュー)
3,300税込3,630
1セット
当日出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
太陽系縮尺ポスター 星の手帖社太陽系縮尺ポスター星の手帖社
299税込329
1個
6日以内出荷
しゃ光板 SF-1N ナリカしゃ光板 SF-1Nナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き寸法(mm)使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141遮光度使用フィルター:No.13
バタフライピー(pH指示薬) ナリカバタフライピー(pH指示薬)ナリカ
1,400税込1,540
1個(10g)
当日出荷
紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
容量(g)10
根掘り RD-300SS ステンレス鋼 ナリカ根掘り RD-300SS ステンレス鋼ナリカ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
付属品合成皮革ケース材質ステンレス鋼寸法(mm)300×40
ミルビン(拡大観察びん) ナリカミルビン(拡大観察びん)ナリカ
4,900税込5,390
1セット(10個)
当日出荷
サンプルびんのフタにルーペを取り付けたもので、中の試料を拡大して観察できます。植物の種、昆虫、砂や土壌、火山灰等の拡大観察ができ、特に虫めがねによる観察ではむずかしい動きのある昆虫等の観察に便利です。
付属品ラベル12枚材質サンプルびん:スチロール樹脂製(30ml)、ルーペ:アクリル樹脂径(Φmm)ルーペ:31.5倍率ルーペ:3~4×寸法(Φ×mm)35×68焦点距離(mm)ルーペ:約75
コバルトガラス板 ナリカコバルトガラス板ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
炎色反応実験観察用 このガラス板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。 とくにNaの炎色が無色に見えますから、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
寸法(mm)60×60×t2.75
メッキ用電極 銀板 ナリカメッキ用電極 銀板ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
寸法(mm)30×40×t0.3種類
柄付ステンレス電極 ナリカ柄付ステンレス電極ナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。 ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。
寸法(mm)柄部:100×16×16全長(mm)140材質(柄部)樹脂電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ)材質(電極)ステンレス(SUS304)
光の回折実験用スリット ナリカ光の回折実験用スリットナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)材質ガラス
ミラクルミラー(半球凹凸面鏡) ナリカミラクルミラー(半球凹凸面鏡)ナリカ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。 また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。 【実験内容】 実像をみる実験 太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
ブルーレーザーポインター B1 ナリカブルーレーザーポインター B1ナリカ
29,880税込32,868
1個
4日以内出荷
レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)電源単4アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約13×147波長(nm)450到達距離(m)約10ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)
レーザーポインター TLP-3200 ナリカレーザーポインター TLP-3200ナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
小型・軽量のレーザーポインターです。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース質量(g)約44(乾電池含む)電源単5アルカリ乾電池2本寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150ビーム径5m先にてΦ8~10mm出力(mW)1未満(クラス2以下)
送風機(ワーカービーⅡ) ナリカ送風機(ワーカービーⅡ)ナリカ
46,000税込50,600
1個
8日以内出荷
軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品カーボンブラシ2個(予備)材質合成樹脂(一部金属)寸法(mm)約170×165×225質量(kg)約1.8電源AC100V、コード長約3m
ナイフエッジ (単振り子PN用) ナリカナイフエッジ (単振り子PN用)ナリカ
8,300税込9,130
1個
4日以内出荷
豆電球ホルダー BH-10 ナリカ豆電球ホルダー BH-10ナリカ
4,800税込5,280
1セット(10個)
予約販売
寸法(mm)約80×50×28
等電位実験器 ナリカ等電位実験器ナリカ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう ルミカキラキラビーズの芳香剤を作ってみようルミカ
749税込824
1個
当日出荷
水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。 ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
蛍光鉱物標本 ケニス蛍光鉱物標本ケニス
4,998税込5,498
1組(6個)
当日出荷
紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。 石の種類による蛍光の色の違いを観察できます。
付属品ペン型ブラックライトセット内容ルビー(赤)、カルサイト(ピンク)、蛍石(白紫)、ウェルネル石(黄)、原油入り水晶(白)、コパル(黄緑)(6種)
みの虫-USB(メス)リード線 ケニスみの虫-USB(メス)リード線ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
形式MUコード長さ(cm)50
ロボット KXRシリーズ 近藤科学ロボット KXRシリーズ近藤科学
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ寸法(mm)48×32.5×22質量(g)78対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10バッテリー容量(mAh)800端子【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン)アズワン品番3-9317-03セル定数6セル(7.2V)
グローバ地球儀20 DBKグローバ地球儀20DBK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
球径200mm。デスクに置ける、スマートタイプ。
材質球:PS 台、弓:ABS質量(g)304球径(Φmm)×高さH(mm)200×235縮尺約6300万分の1
EV3 補充部品パック 5 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 5レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 2レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
プログラミングロボット mBot Makeblockプログラミングロボット mBotMakeblock
15,980税込17,578
1個
当日出荷
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
昆虫ミックスゼリー ミタニ[学童・教育用品]昆虫ミックスゼリーミタニ[学童・教育用品](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(16g×200個)
当日出荷
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210対象かぶと虫 くわがた虫
赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズSpectral Systems
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から62日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状円形
ポリスティンガーLED 急速充電セット ストリームライトポリスティンガーLED 急速充電セットストリームライト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
最新の「C4テクノロジースーパーLED」を搭載した充電式超高性能LEDライト。電子コントロールによる高、中、低、ストロボ点滅の4点灯モード。従来のスーパーLEDと比較して2~3倍の性能アップ。非導通のスーパータフポリマー樹脂ボディーは電工用途にも、また対象物の傷防止にも最適です。
スペースプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]スペースプロジェクターアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
591税込650
1個
当日出荷
宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5質量(g)51
虫とりこぞう アイリスオーヤマ虫とりこぞうアイリスオーヤマ
739税込813
1個
当日出荷
軽くて丈夫なショルダータイプの飼育ケースです。コーナーは丸みのある可愛らしいデザインで、スライド式の窓口は子供が自由に手を入れられるワイドサイズです。
材質ポリプロピレン質量(g)240
鉱物標本 東京サイエンス鉱物標本東京サイエンス
799税込879
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社引抜式捕虫網セット志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
疑似血液 山科精器疑似血液山科精器
98,980税込108,878
1箱(10本)
11日以内出荷から20日以内出荷
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
温度自動制御学習キット アドウィン温度自動制御学習キットアドウィン
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
自動制御の基本から学べる初心者にやさしい実践教材です。ON/OFF制御からP制御、PI制御、PID制御、と順を追って動作を確認し、その特徴と問題点を目で確認しながら実習できます。ヒータの温度上昇を実際の温度調節器を使って制御できます。冷却ブロック・冷却ファンを装備し外乱を再現できます。温度制御用実習キットを使って自動制御の実際の動作を体験しながら理解することが可能です。
アズワン品番3-8803-01
もんどり アズワンもんどりアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
リザードロイド エレキットリザードロイドエレキット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
燃料電池ミニバギー エレキット燃料電池ミニバギーエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作