7,252件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内 その他積み重ね収納可 種別DV-3N 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約350 測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
1個
13,500 税込14,850
3日以内出荷

木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ 電源100V、7W
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

1セット(10個)
1,900 税込2,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ部分にステンレス製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別浅型 材質ポリスチレン メッシュ200メッシュ(0.053mm) 寸法(Φ×mm)100×40
1セット(10個)
4,500 税込4,950
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル 寸法(mm)112×108×44
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
7,500 税込8,250
7日以内出荷

線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
種別(生徒用・高輝度型) 寸法(mm)110×112×52 電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売) 光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L 寸法(mm)レーザー部:約70×15×16 サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 ケーブル長(mm)約350 出力(mW)1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別CM-2 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

1個
420 税込462
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷

材質ステンレス 長さ(mm)約37 寸法(mm)伸びの限界:約350 全長(mm)約50 内容3個 径(mm)巻径:7 ばね定数(g/cm)約10
1セット(10g)
1,700 税込1,870
3日以内出荷

水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個 寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り) 材質(本体)透明アクリルパイプ 目盛(mm)0~950(一目10) 寸法(Φmm×m)22(内径)×1
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷

資料を押しつぶして染色法で簡単にプレパラートができます。根端(30本)を固定して解離したものです。加水分解処理済。
仕様1びん30本入り 付属品酢酸オルセイン液(5mL)、スポイト
1個
6,600 税込7,260
9日以内出荷

紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー 寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
1セット
3,300 税込3,630
当日出荷

ナリカ鉱物箱
石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など 寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
1,350 税込1,485
3日以内出荷

チャック付きなので、採取した岩石がこぼれにくくなっています。メモ記入欄に鉛筆やペンで書き込みができます。
その他チャック付き 材質ポリエチレン 寸法(mm)100×140×0.04
1セット(100枚)
1,500 税込1,650
当日出荷

中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
9,800 税込10,780
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷

月は太陽と地球との位置関係によって見える形が変わることを、自分を地球に見立てて学習します。また、明るい所でも手軽に体験できます。グループでの使用(地球役を中央に、その周囲に数人が教具を持っての学習)は興味をもたせやすく効果的です。
仕様長さ約100mmの柄付き 材質発泡ウレタン球(1/2が黄色、1/2が灰色) 直径(mm)約140
1個
3,700 税込4,070
3日以内出荷

目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き 寸法(mm)使用フィルター:46×101、フィルタ枠:170×74 規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141 遮光度使用フィルター:No.13
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

仕様5枚組 寸法(mm)約130×60(参考サイズ) 質量(g)約0.2
1セット(5枚)
4,300 税込4,730
当日出荷

炎色反応実験観察用 このガラス板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。 とくにNaの炎色が無色に見えますから、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
寸法(mm)60×60×t2.75
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

はさみぐちチャック金具付き
全長(mm)210 材質(本体)真鍮 材質(柄部)エボナイト
1個
880 税込968
3日以内出荷

6×50mmダルマろうそく(S75-4040-01)専用の安全ろうそく立てで、「物の燃え方」や「凸レンズでできる像」にろうそくを使用する場合などに利用できます。
材質ベークライト 質量(g)約2 寸法(Φ×mm)15×8(Φ6.2mmの穴あき、深さ7mm)
1セット(10個)
1,050 税込1,155
5日以内出荷

1個
7,500 税込8,250
当日出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

大日本図書 中学1年生 光の性質 光の反射の仕方から、自分の全身が映る位置はどこかを調べる実験などに最適な姿見です。
材質鏡:ガラス、枠:木 寸法(mm)220×520×1480
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

中学1年生 光の性質 鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。 実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。 落としても割れにくい樹脂製。
材質アルミ樹脂複合板 寸法(mm)215×145×5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

小型・軽量のレーザーポインターです。 ライン用レンズを取り外すとポイント光照射になります。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm) サイズラインサイズ:距離1mにて長さ2m・最小幅約 1mm 質量(g)約80(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個 寸法(Φ×mm)16×182(ラインマーカーレンズ取付状態、突起部含まず) 波長(nm)650 到達距離(m)約100 ビーム径5m先にてΦ5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

NR-635AC、NR-635ACM専用
材質特殊プラスチック 寸法(Φ×mm)1×500 本数7本
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

1個(20g)
500 税込550
当日出荷

直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)65×22×15 規格単3乾電池・1個用
1セット(4個)
2,000 税込2,200
当日出荷

6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35 容量2.5V、4.7F 接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。 ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
1個
749 税込824
当日出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります