理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアジュエリー万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]アクアジュエリー万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
673税込740
1個
当日出荷
デコペーパーでゴージャスなワンド万華鏡がつくれる!
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1材質紙、プラスチック質量(g)82紙管サイズ(Φ)Φ39×140mm
透明方解石 ケニス透明方解石ケニス
3,198税込3,518
1組(30個)
当日出荷
へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20収納ケースプラスチックケース
蛍光鉱物標本 ケニス蛍光鉱物標本ケニス
8,898税込9,788
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
鉱物標本 ケニス鉱物標本ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
付属品ケース寸法(cm)約1.5角
鉱物標本(中学校用) ケニス鉱物標本(中学校用)ケニス
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
中学校の教科書にでている鉱物6種のセットです。
セット内容6種(石英、長石、角閃石、輝石、黒雲母、かんらん石)寸法石英・長石・黒雲母:約20mm角、角閃石・輝石・かんらん石:粒状、ケース:85×60×20mm
種子発芽用袋 ケニス種子発芽用袋ケニス
549税込604
1組(20枚)
翌日出荷
京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm)150×30×150
バーミキュライト(育苗用土) ケニスバーミキュライト(育苗用土)ケニス
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
台付LED ケニス台付LEDケニス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
ターミナル付コンデンサ ケニスターミナル付コンデンサケニス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。
付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
磁針(台付) ケニス磁針(台付)ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
長さ約10cmの方位磁針の針が磁石であることを確認できます。
材質磁石鋼、(台)プラスチック長さ(mm)(磁針)100
半円レンズ(光路観察用) ケニス半円レンズ(光路観察用)ケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)
翌日出荷
スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質プラスチック(特殊アクリル)
教育版レゴマインドストームEV3拡張セット レゴエデュケーション教育版レゴマインドストームEV3拡張セットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1セット(853ピース)
8日以内出荷
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。 EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
BaMoon(バムーン) ナリカBaMoon(バムーン)ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカゼネコンDUE・V3用補修ギアセットナリカ
980税込1,078
1セット
当日出荷
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
燃料電池セル(ミニ) ナリカ燃料電池セル(ミニ)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
2,800税込3,080
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
オプチカルレバー ナリカオプチカルレバーナリカ
27,000税込29,700
1個
当日出荷
表面鏡を使うことで正確な測定ができます。読み取り望遠鏡を併用して、微小な伸び、厚さ、たわみ、ねじれ角等の測定に使用するものです。
付属品三脚、角度調節ねじ、ケ-ス入り寸法(mm)表面鏡の大きさ:30×45
土壌動物抽出器(生徒用) ナリカ土壌動物抽出器(生徒用)ナリカ
9,300税込10,230
1セット
4日以内出荷
中学3年生生物と環境 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本) ナリカ波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)ナリカ
8,000税込8,800
1セット(10本)
予約販売
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
星座早見盤(生徒用) 渡辺教具製作所星座早見盤(生徒用)渡辺教具製作所(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1枚
3日以内出荷
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋材質母盤金属、回転盤樹脂製幅(mm)20直径(Φmm)210質量(g)100
太陽系スケールモデル 渡辺教具製作所太陽系スケールモデル渡辺教具製作所
5,000税込5,500
1個
9日以内出荷
直径50cmビーチボールに30億分の1のサイズで太陽系惑星の大きさがプリントしてあります。また付属のひもで太陽から地球までの距離感がわかります。水星、金星もひもに印がついています。ボールをふくらませると約30億分の1のサイズの太陽になります。
付属品長さ50mのひも、ボールの補修材材質球体:塩ビ製、アクリル台球径(Φmm)500
プラスチック封入樹脂セット ケニスプラスチック封入樹脂セットケニス
9,198税込10,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
自動給餌器 ケニス自動給餌器ケニス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100電池単3電池×2(付属)電池寿命約2ヶ月タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
外部式フィルタ ケニス外部式フィルタケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
みの虫クリップ T.SIN(テイシン電機)みの虫クリップT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
919税込1,011
1組(10個)
当日出荷
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
リード線 バナナ・バナナ ケニスリード線 バナナ・バナナケニス
589税込648
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
USB-みの虫クリップリード線 ケニスUSB-みの虫クリップリード線ケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
蛍光鉱物 琥珀 ケニス蛍光鉱物 琥珀ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
仕様バルト海一帯付属品ケース全長(mm)約20~40
おもしろい石 磁鉄鉱 ケニスおもしろい石 磁鉄鉱ケニス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
仕様アメリカ付属品ケース全長(mm)約25
展し板 ケニス展し板ケニス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
材質桐(溝にコルク付)
手回しバンデグラーフ ケニス手回しバンデグラーフケニス(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ) ケニスヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)ケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
簡易霧箱セットSJ-L ケニス簡易霧箱セットSJ-Lケニス
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート材質観察槽:ガラス寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
ジージーボール ケニスジージーボールケニス(1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
2つの磁石を手のひらの中で少し離して持ち、上へ放り投げると、「ビリビリビリ~ッ」と、不思議な音が鳴ります。 表面を特殊コーティングした2つの磁石が、ぶつかっては離れることを繰り返すことで音が鳴る仕組みです。
セット内容特殊コーティング磁石(Φ25mm)2個組
カルメ焼きセット ケニスカルメ焼きセットケニス
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
カルメ焼きに必要なおたま・かきまぜ棒・重曹のセットです。 なぜカルメ焼きがふくらむのか、重曹の役目について観察学習できます(材料としてほかに砂糖が必要です)。
セット内容カルメ焼き用おたま(銅皿Φ110×255mm)5個、かきまぜ棒5本、重曹50g
ペットボトルジョイント ケニスペットボトルジョイントケニス(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌日出荷
スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
望遠鏡組立キットBK用凸レンズ ケニス望遠鏡組立キットBK用凸レンズケニス
299税込329
1個
当日出荷
材質プラスチック
望遠鏡組立キット ケニス望遠鏡組立キットケニス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]ジャスト定規 ゼロスタートアーテック[学校教材・教育玩具]
130税込143
1個
当日出荷
つかいやすいゼロスタート。 メーカー仕様変更、目盛りが細かくなりました。
材質アクリル

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作