理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,556件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
420税込462
1本
6日以内出荷
オルファカッター
型式215B数量(個)1
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
3,800税込4,180
1セット(4個)
6日以内出荷
保護めがね(グループ実験用)4N
仕様めがね併用:可、側面換気孔:ありその他ケース付き材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)4UV遮蔽率(%)99.99
小型真空ポンプ VP-215N ナリカ小型真空ポンプ VP-215Nナリカ
43,600税込47,960
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付き高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-215寸法(mm)119×270×216質量(kg)6電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
PP手付きビーカー ナリカPP手付きビーカーナリカ
292税込321
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカーPP手付きビーカー
その他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
ポリバケツ ナリカポリバケツナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷
ポリバケツ(ふた付き)
クーラーボックス ナリカクーラーボックスナリカ
3,600税込3,960
1個
6日以内出荷
保冷力に優れ、抗菌加工されているポリプロピレン製のクーラーボックスです。持ち運びに便利なベルト付き。
材質ポリプロピレン
卓上型ボトルホルダー ナリカ卓上型ボトルホルダーナリカ
4,500税込4,950
1個
13日以内出荷
実験台での転倒防止や、液だれによる台上の汚れ防止に役立ちます。
材質硬質塩化ビニル穴径(mm)82
外科用はさみ(はずし式) ナリカ外科用はさみ(はずし式)ナリカ
2,800税込3,080
1個
6日以内出荷
はずし式の外科用はさみです。
材質ステンレスSUS420全長(mm)145
コパール磨きセット ナリカコパール磨きセットナリカ
1,650税込1,815
1箱
6日以内出荷
琥珀を磨いて観察してみよう!コパールは若い琥珀で、琥珀よりも柔らかい樹脂化石。付属のサンドペーパーで簡単に「琥珀磨き」を体験できます。
セット内容コパール(原石)、サンドペーパー4種5枚
スクリュー管(PET) ナリカスクリュー管(PET)ナリカ
3,100税込3,410
1箱(50本)
13日以内出荷
高い透明度で、落としても割れない素材です。パッキン・中栓不要。
材質PET(容器)、PP(キャップ)数量(本)50
ストローブラシ(10本) ナリカストローブラシ(10本)ナリカ
4,300税込4,730
1セット
6日以内出荷
ストローやガラス管内部の洗浄に最適ストローブラシ(10本)
材質ヤギ毛寸法(mm)Φ8×235入数(本)10本
色付き蒸発皿 ナリカ色付き蒸発皿ナリカ
670税込737
1個
6日以内出荷
色付きだから白い結晶が観察しやすい溶液を蒸発させて、溶けていた固体を観察するのに使います。
材質陶磁器寸法(mm)内径75×深さ20
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
37,800税込41,580
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュバイアルびん30mLセット(ケース付) ナリカプッシュバイアルびん30mLセット(ケース付)ナリカ
1,680税込1,848
1セット(12本)
6日以内出荷
グループに配布する時も、片付けも便利!試薬や材料の小分けに便利なプッシュバイアルびん12本と収納ケースをセットにしました。配布や保管に大変便利です。
材質ポリプロピレン(プッシュバイアルびん容器)、ポリエチレン(プッシュバイアルびんふた・収納ケースふた)、AS樹脂(収納ケース容器)寸法(mm)Φ30×62(プッシュバイアルびん)、147×107×72(収納ケース)数量(本)プッシュバイアルびん:12
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
1,080税込1,188
1本
6日以内出荷
オルファカッター
用途プラスチック板・アルミ板用型式205B数量(個)1
TPX手付ビーカー ナリカTPX手付ビーカーナリカ
350税込385
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
耐熱温度(℃)150(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
コード付きテーブルタップ(5m) ナリカコード付きテーブルタップ(5m)ナリカ
2,500税込2,750
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
OAタップ ナリカOAタップナリカ
2,700税込2,970
1個
6日以内出荷
OAタップ2P・6個口
形状2P・6個口定格15A、125Vコード長さ(mm)2
積重ね式ビーカーラック ナリカ積重ね式ビーカーラックナリカ
8,400税込9,240
1個
13日以内出荷
積重ねられるから収納にも便利耐薬品性に優れ、さびにくいステンレス製。積重ねて置くことができ、場所をとらずにスッキリ収納・保管ができます。
ふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用) ナリカふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用)ナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Y用ふた
材質透明プラスチック製
散水器(手動式加圧ポンプ) ナリカ散水器(手動式加圧ポンプ)ナリカ
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
水を霧状に降らせることができる散水器。雨の代わりとして使用でき、晴れている日には虹を作ることができます。水の出かたを調節できるので、水の量など条件を変えて実験できます。
寸法(mm)Φ195×375(突起部除く)容量(L)4
水網(すくい網) ナリカ水網(すくい網)ナリカ
320税込352
1個
6日以内出荷
生物採集にも、水槽の掃除にも水網(すくい網)S
サイズS網サイズ(mm)70×100メッシュ(mm)1
フィッシュポンプ ナリカフィッシュポンプナリカ
670税込737
1本
6日以内出荷
手動式の水替え用ポンプで、コックにより水量が調整できます。
適合【水槽】900mm以上のもの寸法(mm)145×40×530
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカデジタル照度計(LEDモード付)LX-3000ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
デジタル照度計 LX-100 ナリカデジタル照度計 LX-100ナリカ
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
デジタル照度計
型式LX-100寸法(mm)70×131×25電源006P型積層電池(モニタ用付属)測定項目照度精度±5%rdg+4dgt収納ケース収納ケース測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-5ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
お求めやすい価格の分光用プリズムお手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
付属品収納ケース材質光学ガラス(白板ガラス)型式SP-5寸法(mm)1辺30×20数量(個)5
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
高度計 ナリカ高度計ナリカ
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷
地上4500メートルまで測定可能のアナログ高度・気圧計。表示が見やすく、薄型でアウトドアなど持ち運びにも最適。
寸法(mm)66×68×25精度±5%、±20m以内気圧(hPa)580~1,040、1目5高度(m)最高4,500、1目盛50
乾電池(アルカリ) ナリカ乾電池(アルカリ)ナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
乾電池(アルカリ) 006P (9V)
型式006P規格9V数量(個)1
棒磁石 ナリカ棒磁石ナリカ
2,800税込3,080
1組
6日以内出荷
棒磁石
仕様保磁鉄片:付、極性色分:有、磁束密度(mT):25、磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。材質型式H-150寸法(mm)18×6×150方向着磁:長さ方向数量(本)2/ケース付
ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカソルダープルト (はんだ吸収器)ナリカ
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
ビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
610税込671
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス(ほうけい酸ガラス)数量(個)1
トールビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
940税込1,034
1個
13日以内出荷
背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
安心の品質。JISクラス製品
材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素計 HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
カメラ型万華鏡 アクア アーテック[学校教材・教育玩具]カメラ型万華鏡 アクアアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
3日以内出荷
キラキラ模様が広がる、カメラ型の万華鏡おもちゃ!カメラの形をした木製万華鏡です。覗き込むと、アクアカラーのレンズを通して、キラキラとした万華鏡のような模様が広がります。子どもの手にもぴったりなサイズ感です。自然素材の温もりと、視覚のふしぎが詰まった知育トイです。
セット内容本体のみ材質ラバーウッド、アクリル寸法(mm)55×48×23
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30W ハイテックマルチプレックスジャパンUSB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30Wハイテックマルチプレックスジャパン
3,598税込3,958
1台
10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini Ⅱに最適・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途USB機器の充電用材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体質量(g)約 52出力5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×41×40.7機能PD対応・PD3.0対応保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧各種認証CE・FCC・PSEポートUSB Type-C×1ポート
Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパンProfessional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driverハイテックマルチプレックスジャパン
6,698税込7,368
1セット
9日以内出荷
左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。セット内容物ドライバー本体ビット六角 2.0mmビット六角 2.5mmビット ボックス 7.0mmビット プラス 4.0mmUSB充電ケーブル取扱説明書
用途ラジコンの組み立て質量(g)143最大トルク(N・m)最大ハードトルク:5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220r/min電源電圧(V)3.6バッテリーリチウム電池充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)850サイズ(mm)Φ34×138インターフェイス充電用インターフェイス:Type-C
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作