理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,556件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパンAAA 750mAhハイテックマルチプレックスジャパン
899税込989
1セット
15日以内出荷
・満充電から使い切るまで パワーが持続!・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池・くり返し使用しても低下せず パワーを実感・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供内容物XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100Cハイテックマルチプレックスジャパン
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
滑車 P-6N ナリカ滑車 P-6Nナリカ
5,900税込6,490
1組
6日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
セントラルドグマ説明セット CDNR ナリカセントラルドグマ説明セット CDNRナリカ
25,000税込27,500
1セット
9日以内出荷
塩基配列がDNAからRNAに転写され、次にRNAの塩基配列に従ってタンパク質へと翻訳される過程を説明できる分子模型のセットです。遺伝情報が基本的にDNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れる原則(セントラルドグマ)について理解できます。
セット内容ミニDNA分子模型キットR(22層)1セット、チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、リン酸(紫)44個、デオキシリボース(赤)44個、スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース、タンパク質合成キット SEL-12NR 3セット、ウラシル(淡い青)9個、アデニン(青)9個、グアニン(緑)9個、シトシン(黄)9個、リボース(赤茶)36個、リン酸(紫)36個、tRNA(赤茶)6個、アミノ酸6個
OBD-II CANバス開発キット Seeed StudioOBD-II CANバス開発キットSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様CANバスレート:最大1Mbps寸法(mm)110×83×43アズワン品番64-5657-83
SparkFun Transceiver Breakout - RS-485 SPARKFUNSparkFun Transceiver Breakout - RS-485SPARKFUN
3,998税込4,398
1個
33日以内出荷
UARTをRS-485に変換するブレークアウトボード
寸法(mm)2.28×2.54(0.9×1.0インチ)電源電圧(V)+3.3アズワン品番64-5659-69入力電圧範囲(V)-7~+12(コモンモード)デバイスSP3485
非ラッチ型ホール効果センサーAH1815 SPARKFUN非ラッチ型ホール効果センサーAH1815SPARKFUN
289税込318
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2.5~5.5機能マイクロパワースリープ:8μA@3Vアズワン品番64-5660-31動作温度範囲(℃)-40~+125
Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable - 40-pin、 6inch RPi2、 B+ SPARKFUNRaspberry Pi GPIO Ribbon Cable - 40-pin、 6inch RPi2、 B+SPARKFUN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3035-82
Pmod I2S2 Stereo Audio Module DIGILENTPmod I2S2 Stereo Audio ModuleDIGILENT
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Digilent Pmod I2S2 features a Cirrus CS5343 Multi-Bit Audio A/DConverter and a Cirrus CS4344 Stereo D/AConverter, each connected to 3.5mm Audio Jacks. These circuits allow a system board to transmit and receive stereo audio signals via the I2S protocol. The Pmod I2S2 supports 24-bit resolution per channel at input sample rates up to 108KHz.FeaturesStereo 24-bit A/Dand D/Aconverters for I2S audio input and outputStandard 1/8"(3.5mm)stereo audio jacksOptional automatic serial clock generation for audio input12-pin Pmod Port with two I2S interfacesFollows the DigilentPmod Interface Specification 1.2Product Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedPmod I2S2Custom anti-static Pmod packaging
アズワン品番67-0390-86
M5Stack用カラーセンサユニット M5StackM5Stack用カラーセンサユニットM5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
温度範囲(℃)検出:-70~+382.2アズワン品番64-5636-10
M5Stack用赤外線送受信ユニット M5StackM5Stack用赤外線送受信ユニットM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)セット内容赤外線発信器 ×1/赤外線受信器 ×1取付穴レゴ用の取り付け穴 ×2有効距離(m)5アズワン品番64-5636-22
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
M5Stack用GROVE互換ケーブル 100cm、1個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 100cm、1個入りM5Stack
849税込934
1個
5日以内出荷
長さ(cm)100アズワン品番64-5636-04
M5Stack用光センサユニット M5StackM5Stack用光センサユニットM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python)アズワン品番64-5636-25
GROVE - ボタン Seeed StudioGROVE - ボタンSeeed Studio
519税込571
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-59
GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed StudioGROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-37
Grove - GSR Seeed StudioGrove - GSRSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
Grove 水位センサー for Arduino Seeed StudioGrove 水位センサー for ArduinoSeeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
GROVE - I2C 三軸加速度センサー Seeed StudioGROVE - I2C 三軸加速度センサーSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-81
GROVE - スピーカー アンプ内蔵 Seeed StudioGROVE - スピーカー アンプ内蔵Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-51
Grove - 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable 5 PCs per Pack Seeed StudioGrove - 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable 5 PCs per PackSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3079-01
Grove - Voltage Divider Seeed StudioGrove - Voltage DividerSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
GROVE-ベースシールド V2 Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
アズワン品番64-5657-21
GROVE - 傾きセンサー Seeed StudioGROVE - 傾きセンサーSeeed Studio
849税込934
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-71
GROVE - プロトシールド Seeed StudioGROVE - プロトシールドSeeed Studio
539税込593
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-78
GROVE - ボリューム パネルタイプ Seeed StudioGROVE - ボリューム パネルタイプSeeed Studio
819税込901
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-86
FTDI Basic Breakout-3.3V USB-シリアルアダプター SPARKFUNFTDI Basic Breakout-3.3V USB-シリアルアダプターSPARKFUN
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
内容:電源電圧が3.3VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。電源電圧が5Vに対応した商品もございます。【注】電源電圧が5VのArduino製品(ProやPro Miniの16MHzで動作するもの)には使えませんのでご注意ください。
アズワン品番63-3123-97
Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHz SPARKFUNArduino Pro Mini328-3.3V/8MHzSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで8MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は3.3Vで標準の5Vと異なります。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。マイコンの電源電圧は3.3Vなのでインターフェースの電圧にも制限があります。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)
アズワン品番63-3047-64
Battery Holder - 1x18650 wire leads SPARKFUNBattery Holder - 1x18650 wire leadsSPARKFUN
379税込417
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Holder:74.5 x 21.5 x 17.7(2.93" x 0.84" x 0.69")全長(mm)379.3(14.9")アズワン品番63-3035-80
生命の設計図!?DNA抽出キット アーテック[学校教材・教育玩具]生命の設計図!?DNA抽出キットアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
青い宝石結晶キット アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,037税込1,141
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:青い宝石のような結晶を育てよう!商品説明:青い宝石のような結晶を育成できるキットです。水溶液の中で、結晶が育ちます。保存用の容器付きで、約1年保存可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:約1週間。別途用意するもの:紙、ビニール袋。
セット内容カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード材質リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム寸法(mm)110×160×70包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
百葉箱 ケニス百葉箱ケニス
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
小型タイプの百葉箱です。鉄柱や壁に取付けることができます。
仕様壁面:単葉式構造完成済
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)ケニス
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌日出荷
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
血液塗抹用スライドガラス 松浪硝子工業血液塗抹用スライドガラス松浪硝子工業
899税込989
1箱(10枚)
6日以内出荷
両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
仕様縁磨:○厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)60×24入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
HGS分子構造模型 ケニスHGS分子構造模型ケニス
5,398税込5,938
1セット(1セット)
11日以内出荷
シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
光電効果実験セット PE2-N ナリカ光電効果実験セット PE2-Nナリカ
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
プロペラモーター(低電流型) ナリカプロペラモーター(低電流型)ナリカ
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
実験用直流電源 完成品 サンハヤト実験用直流電源 完成品サンハヤト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1電源(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)サイズ(mm)110×140×77アズワン品番4-203-11最大出力電流(A)0.8
示温クロス(サーモクロス) N-S5 ナリカ示温クロス(サーモクロス) N-S5ナリカ
4,598税込5,058
1個(5枚)
3日以内出荷
空気の温まり方が見える布温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L5寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ赤しそ(pH指示薬)10gナリカ
1,598税込1,758
1個(10g)
4日以内出荷
赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
容量(g)10

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作