7,309件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Seeed StudioGROVE - リレー
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
1個
869 税込956
5日以内出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷

Grove:最大定格6Aまでの3.5mmピッチの4本のピン付きネジ端子です。端子は 30~20AWG線を使用します このGroveには、GND、Vccと他の2個のポートを含む4個のポートがあります。また、Groveワイヤ(信号)と他の外部非Groveモジュールとのインターフェースとして使用できます。このGroveは、配線フォームファクタ変換器として機能します。
基板寸法(mm)20×20 アズワン品番64-5657-17 動作電圧(V)3.3~5
1個
609 税込670
33日以内出荷

心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
長さ(cm)イヤークリップワイヤ:120 消費電流(mA)6.5 アズワン品番64-5656-77 供給電圧(V)DC3.0~5.25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
819 税込901
5日以内出荷

内容:電源電圧が3.3VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。電源電圧が5Vに対応した商品もございます。【注】電源電圧が5VのArduino製品(ProやPro Miniの16MHzで動作するもの)には使えませんのでご注意ください。
アズワン品番63-3123-97
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ケニス百葉箱
小型タイプの百葉箱です。鉄柱や壁に取付けることができます。
仕様壁面:単葉式 構造完成済
1個(1個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
10,980 税込12,078
翌日出荷

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345× 付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚 質量(kg)11 分解能0.89″(極限等級:12.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分) ファインダー6倍30mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング 焦点距離(mm)650(口径比F:F5) 鏡筒形式反射式 架台ポルタⅡ経緯台
1個
79,000 税込86,900
11日以内出荷

初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134× 付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚 質量(kg)8.7 分解能1.43″(極限等級:11.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分) ファインダー5倍30mm、実視界8° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2) 鏡筒形式屈折式 架台ポルタⅡ経緯台
1個
73,000 税込80,300
92日以内出荷

高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
1個(1個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
1セット(1セット)
5,398 税込5,938
11日以内出荷

レイメイ藤井超観察スコープ
・倍率:2.5倍。・ルーペスコープ:超観察スコープを目に近づけた場所で持ち、観察物を動かして、はっきり見えるところで観察します。・虫かごスコープ:地面を使って、観察物を超観察スコープの内側に閉じ込めます。両手でレンズの周りを囲み、目の横から入る光をさえぎると観察しやすいです。・アクアスコープ:超観察スコープの内側に水を入れて、レンズ全体に1cmほど薄く水を張ります。両手でフレームを持ち、レンズを水面に浸けて浅瀬や水槽の中などを観察します。
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1 電源(V)AC100 50/60Hz 定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%) サイズ(mm)110×140×77 アズワン品番4-203-11 最大出力電流(A)0.8
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し 型式N-L2 寸法(mm)700×450 変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
1個(2枚)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し 寸法(mm)210×220 変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
容量(g)10
1個(10g)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ70×152 容量(mL)300 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
549 税込604
6日以内出荷

省電力・長寿命!高輝度白色LED使用のライト。スリムなペンタイプ
寸法(mm)Φ13.6×135 電源(個)単4乾電池2(別売)
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー 適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定 型式GDX-ETOH 測定範囲0~3% 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目エタノール濃度(空気中) 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

必要な分だけスイッチひとつで沸かせます。湯が沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能や、空焚き防止機能付きで安全に使用できます。
型式PO-161 寸法(mm)210×155×215 質量(kg)1.2 容量(L)1 電源(V)AC100 消費電力(W)900
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式PC-3510 寸法(mm)67×22×65(コード長3m) 電源単4乾電池(モニタ用付属) 測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ) 分解能(℃)0.1 防水性IPX5 測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚 型式T-02 寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)12
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)6
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)4
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個 型式CG-1 測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階) 測定回数各5回分
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷

児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他裏面すべり止めシート付 適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの) 型式N 寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース) 電流(A)0.8(本製品使用時の実測値) モーターマブチモーターRE-140RA プロペラ4枚羽 最大電圧(V)3
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

低コストで理想的なブレッドボードのツール
用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子 仕様ブレッドボード:2390タイポイント 質量(kg)約4.5 寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm 出力電圧0~+15VDC/500mA0~-15VDC/500mA+5VDC/1A +3.3VDC/1A 入力電圧100VAC 50/60Hz
1個(4.5kg)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

省電力・長寿命!高輝度白色LED使用のライト
寸法(mm)Φ30×115 電源単4乾電池3個(モニタ用付属)
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3Vボタン電池(別売り) 長さ(cm)リード線:約20 消費電力(mA)約10 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万 入数(個)1 リード線径(Φmm)0.3
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンArduinoUno互換ボード
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm)約75×54×25 質量(g)約20 方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売) 機能外部クロック:8MHz 保証期間6か月間 使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB 電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V) 入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pins USBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

耐久性も高く、がっしりと毛をとくことが得意なスリッカーです。
1本
3,498 税込3,848
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キョーリンパラクリア
7つのハーブの相互作用で、エラの中からヒレ先に至るまで、体表全体の健康を維持する配合飼料です。※7つのハーブ:オレガノ、ガーリック、シナモン、ジンジャー、タイム、レッドペッパー、ローズマリー、摂餌量が多いほど早く強い効果が見られます、性能は摂餌開始直後から徐々に発揮され始めます。
1袋(35g)
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20g)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります