理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,556件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gravity - アナログ環境光センサ DFRobotGravity - アナログ環境光センサDFRobot
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2096-12
ハイボルテージスタンダードサーボ HS-430BH 5.0kg・cm/0.14s ハイテックマルチプレックスジャパンハイボルテージスタンダードサーボ HS-430BH 5.0kg・cm/0.14sハイテックマルチプレックスジャパン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
Li-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S T型 ハイテックマルチプレックスジャパンLi-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S T型ハイテックマルチプレックスジャパン
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
Li-Po 11.1V 1200mAh 30C 3S T型 ハイテックマルチプレックスジャパンLi-Po 11.1V 1200mAh 30C 3S T型ハイテックマルチプレックスジャパン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Arduino Uno Mini Limited Edition ArduinoArduino Uno Mini Limited EditionArduino
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-89
Pmod SSD 7segディスプレイモジュール DIGILENTPmod SSD 7segディスプレイモジュールDIGILENT
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:7セグLED●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-73
Pmod OLEDrgb OLEDディスプレイモジュール DIGILENTPmod OLEDrgb OLEDディスプレイモジュールDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Cmod A7-35T Artix-7 FPGA Module DIGILENTCmod A7-35T Artix-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●モジュール/ボードタイプ:FPGA●コアプロセッサ:-●コプロセッサ:-●速度:-●フラッシュサイズ:-●RAMサイズ:-●コネクタタイプ:-●サイズ/寸法:-●動作温度:-●モジュール/ボードタイプ:FPGAアズワン品番68-2042-76
Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなしRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水センサ デジタル出力付き Adafruit水センサ デジタル出力付きAdafruit
679税込747
1個
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-42
メカナムホイール 直径48 mm 左右2個入り Adafruitメカナムホイール 直径48 mm 左右2個入りAdafruit
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様●カテゴリー:車輪●タイプ:ホイール●カテゴリー:車輪アズワン品番68-2095-45
ミニPIRモーションセンサ AdafruitミニPIRモーションセンサAdafruit
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2095-35
Trinket M0 CircuitPython/Arduino IDE用 AdafruitTrinket M0 CircuitPython/Arduino IDE用Adafruit
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2094-73
STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ AdafruitSTEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2CモジュAdafruit
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
APDS9960搭載ジェスチャーセンサ AdafruitAPDS9960搭載ジェスチャーセンサAdafruit
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2042-89
AirLift Shield - ESP32 Wi-Fi コプロセッサ搭載 AdafruitAirLift Shield - ESP32 Wi-Fi コプロセッサ搭載Adafruit
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2095-11
Adafruit DotStar 高密度8x8マトリックスLED AdafruitAdafruit DotStar 高密度8x8マトリックスLEDAdafruit
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-67
3mmネジセット 304050mm TAMIYA(タミヤ)3mmネジセット 304050mmTAMIYA(タミヤ)
379税込417
1個
5日以内出荷
仕様●カテゴリー:ネジ●タイプ:3mmネジセット●カテゴリー:ネジアズワン品番68-2032-46
金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド マルカン ニッソー金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンドマルカン ニッソー(1件のレビュー)
458税込504
1袋(800mL)
13日以内出荷
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
MUTE マルカン ニッソーMUTEマルカン ニッソー
2,498税込2,748
1箱
10日以内出荷
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
NEWプロテクト オートスーパーミニ10W マルカン ニッソーNEWプロテクト オートスーパーミニ10Wマルカン ニッソー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合適合水量:約4L以下材質セラミックヒーター、ABS、他質量(kg)0.15規格DC5V(USB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130
LEDライトスマートタッチ マルカン ニッソーLEDライトスマートタッチマルカン ニッソー
3,298税込3,628
1箱
4日以内出荷
固定パーツをなくす事により、水槽周りがすっきりしたレイアウトになります。タッチセンサーを採用した、ONとOFF。ホワイトLEDとブルーLEDで爽やかに水槽内を照らします。
材質PS、銅ブラック質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×180×110対象水質:淡・海水共用
戸田式電子冷却霧箱 ラド戸田式電子冷却霧箱ラド
189,800税込208,780
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
消臭バイオ ぬりっこゼリー 約380g マルカン消臭バイオ ぬりっこゼリー 約380gマルカン
339税込373
1パック
13日以内出荷
チューブから出すだけで容易に使えるゼリーです。 木にぬれば、昆虫採集の時のエサにも使用できます。 マルカン独自開発のライラックフレーバー配合で、ゼリーに高い嗜好性を持たせるとともに飼育ケース内のイヤな臭いを抑えて、快適な飼育ができます。
仕様●原材料:糖類(ブドウ糖果糖液糖、ブドウ糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、保存料(安息香酸)、着色料(赤色102号)●内容量:1パック(約380g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-24
CoDrone EDU ドローン オプション品 RobolinkCoDrone EDU ドローン オプション品Robolink
3,598税込3,958
1袋(4枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
CoDrone EDU ドローン RobolinkCoDrone EDU ドローンRobolink
67,980税込74,778
1台
予約販売
ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。 コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。 小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。 コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。
仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシールアズワン品番68-0587-80
水位センサキット ワンダーキット水位センサキットワンダーキット
2,798税込3,078
1セット
8日以内出荷
センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。 感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。 検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-8112-70
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A 近藤製作所近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A近藤製作所
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
ロボットの配線配管の絡みを防止。ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)0.086許容回転数(min-1[r.p.m])340使用圧力範囲エアポート:-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)エアポート:4(Φ2.3相当)回路数エアポート:2回転抵抗(N・m)0.1可搬質量(kg)0.5許容モーメント荷重(N・m)曲げ:4
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2 近藤製作所近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2近藤製作所
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)444センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2近藤製作所
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
ウゴクブロック M ユカイ工学ウゴクブロック Mユカイ工学
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ブロックを自由に組み立てて、すぐに動かせる!初めてでも簡単につけたり、外したり、動かしたりができる優しいブロックキットで、自分が形作ったものが思い通りに動く喜びや思いもよらない動きをする驚きに、思わず好奇心も動き出します。何度も繰り返して遊べることで、創造力や考える力も育めます。手軽にブロック遊びを始められる価格帯も魅力のひとつです。
セット内容モーター(2個)、スイッチ(2個)、電池ケース(1個)、目シール(2個)、コード (2個)、ブロック(12種,計96個)電源単3乾電池×2本(別売)適合年齢(歳)6以上
ニクロム線(水熱量計WH-Y用) ナリカニクロム線(水熱量計WH-Y用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Yの補充部品です。
トルネイド実験用アダプター(3個組) ナリカトルネイド実験用アダプター(3個組)ナリカ
2,700税込2,970
1組
3日以内出荷
力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ) ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)ナリカ
18,500税込20,350
1本
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
コルクパウダー(クントの実験器用) ナリカコルクパウダー(クントの実験器用)ナリカ
500税込550
1本
4日以内出荷
C15-8300クントの実験器の補充部品です。気柱に生じる定常波の腹と節を可視化するために使用します。
材質コルク
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型ゼンスイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
新論理回路「情報向け」実習装置 電子ブロック新論理回路「情報向け」実習装置電子ブロック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用)付属品接続リード線(50cm):1本質量(kg)3電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100)ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
色付き蒸発皿(WARENカップ) ナリカ色付き蒸発皿(WARENカップ)ナリカ
1,580税込1,738
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
割れない蒸発皿急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
顕微鏡撮影クリップ ナリカ顕微鏡撮影クリップナリカ
14,880税込16,368
1セット(10個)
4日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)付属品ストラップ材質プラスチック型式Tomeco10N寸法(mm)64×34×31入数(個)10
示温液 (示温インク) ナリカ示温液 (示温インク)ナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
産業財産権出願中水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作