理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUTE マルカン ニッソーMUTEマルカン ニッソー
2,498税込2,748
1箱
10日以内出荷
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
NEWプロテクト オートスーパーミニ10W マルカン ニッソーNEWプロテクト オートスーパーミニ10Wマルカン ニッソー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合適合水量:約4L以下材質セラミックヒーター、ABS、他質量(kg)0.15規格DC5V(USB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130
LEDライトスマートタッチ マルカン ニッソーLEDライトスマートタッチマルカン ニッソー
3,298税込3,628
1箱
4日以内出荷
固定パーツをなくす事により、水槽周りがすっきりしたレイアウトになります。タッチセンサーを採用した、ONとOFF。ホワイトLEDとブルーLEDで爽やかに水槽内を照らします。
材質PS、銅ブラック質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×180×110対象水質:淡・海水共用
戸田式電子冷却霧箱 ラド戸田式電子冷却霧箱ラド
189,800税込208,780
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
消臭バイオ ぬりっこゼリー 約380g マルカン消臭バイオ ぬりっこゼリー 約380gマルカン
339税込373
1パック
13日以内出荷
チューブから出すだけで容易に使えるゼリーです。 木にぬれば、昆虫採集の時のエサにも使用できます。 マルカン独自開発のライラックフレーバー配合で、ゼリーに高い嗜好性を持たせるとともに飼育ケース内のイヤな臭いを抑えて、快適な飼育ができます。
仕様●原材料:糖類(ブドウ糖果糖液糖、ブドウ糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、保存料(安息香酸)、着色料(赤色102号)●内容量:1パック(約380g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-24
CoDrone EDU ドローン オプション品 RobolinkCoDrone EDU ドローン オプション品Robolink
3,598税込3,958
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
CoDrone EDU ドローン RobolinkCoDrone EDU ドローンRobolink
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。 コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。 小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。 コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。
仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシールアズワン品番68-0587-80
水位センサキット ワンダーキット水位センサキットワンダーキット
2,798税込3,078
1セット
8日以内出荷
センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。 感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。 検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-8112-70
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A 近藤製作所近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A近藤製作所
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
ロボットの配線配管の絡みを防止。ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)0.086許容回転数(min-1[r.p.m])340使用圧力範囲エアポート:-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)エアポート:4(Φ2.3相当)回路数エアポート:2回転抵抗(N・m)0.1可搬質量(kg)0.5許容モーメント荷重(N・m)曲げ:4
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2 近藤製作所近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ET2S2近藤製作所
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)444センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET2S2近藤製作所
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
ウゴクブロック M ユカイ工学ウゴクブロック Mユカイ工学
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ブロックを自由に組み立てて、すぐに動かせる!初めてでも簡単につけたり、外したり、動かしたりができる優しいブロックキットで、自分が形作ったものが思い通りに動く喜びや思いもよらない動きをする驚きに、思わず好奇心も動き出します。何度も繰り返して遊べることで、創造力や考える力も育めます。手軽にブロック遊びを始められる価格帯も魅力のひとつです。
セット内容モーター(2個)、スイッチ(2個)、電池ケース(1個)、目シール(2個)、コード (2個)、ブロック(12種,計96個)電源単3乾電池×2本(別売)適合年齢(歳)6以上
ニクロム線(水熱量計WH-Y用) ナリカニクロム線(水熱量計WH-Y用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Yの補充部品です。
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ) ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)ナリカ
18,500税込20,350
1本
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
コルクパウダー(クントの実験器用) ナリカコルクパウダー(クントの実験器用)ナリカ
500税込550
1本
4日以内出荷
C15-8300クントの実験器の補充部品です。気柱に生じる定常波の腹と節を可視化するために使用します。
材質コルク
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型ゼンスイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
新論理回路「情報向け」実習装置 電子ブロック新論理回路「情報向け」実習装置電子ブロック
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用)付属品接続リード線(50cm):1本質量(kg)3電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100)ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
色付き蒸発皿(WARENカップ) ナリカ色付き蒸発皿(WARENカップ)ナリカ
1,580税込1,738
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
割れない蒸発皿急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
顕微鏡撮影クリップ ナリカ顕微鏡撮影クリップナリカ
14,880税込16,368
1セット(10個)
4日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)付属品ストラップ材質プラスチック型式Tomeco10N寸法(mm)64×34×31入数(個)10
示温液 (示温インク) ナリカ示温液 (示温インク)ナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
産業財産権出願中水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240
弦定常波実験器 ナリカ弦定常波実験器ナリカ
53,000税込58,300
1台
3日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
54,000税込59,400
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ磁力測定器(マグチェッカー)ナリカ
39,000税込42,900
1台
3日以内出荷
磁石の極性、磁力が一目でわかるホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
e/m管(スケール付) ナリカe/m管(スケール付)ナリカ
210,000税込231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
メーター付コンデンサー (デジタル) ナリカメーター付コンデンサー (デジタル)ナリカ
7,800税込8,580
1台
3日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかるゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
世界一美しい周期表 ナリカ世界一美しい周期表ナリカ
2,500税込2,750
1枚
3日以内出荷
これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470表記日本語版
タブレット用魚眼レンズ(リアルプロクリップレンズ) ナリカタブレット用魚眼レンズ(リアルプロクリップレンズ)ナリカ
4,700税込5,170
1個
3日以内出荷
タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさんで使用する魚眼レンズ。180°もの広範囲を一枚の写真に収めるため、画面の端がゆがんで全体が円形に見えるような、標準レンズで得られないインパクトのある写真が撮れます。
付属品キャップ2個、ポーチ、レンズクロス寸法(mm)25×15質量(g)11画角180°
筋収縮実験セット(Go Direct) ナリカ筋収縮実験セット(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもりセット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
力学台車滑走台セット ナリカ力学台車滑走台セットナリカ
37,500税込41,250
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)ナリカ
350,000税込385,000
1個
7日以内出荷
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー型式GDX-SPEC-EM測定範囲350~900nm電源USB給電最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規共栄プラスチック
399税込439
1個
当日出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
浸透圧実験用セルローズチューブC ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブCナリカ
18,500税込20,350
1本
3日以内出荷
●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m分画分子量(MWCO)約12,000~14,000
USB to Micro-B Adapter SPARKFUNUSB to Micro-B AdapterSPARKFUN
489税込538
1個
33日以内出荷
DescriptionIt's tiny, it's handy, and it can give your normal USB-equipped device a micro-B connector! With the USB to Micro-B Adapter you can make a flash drive connect to your tablet, connect a keyboard to your phone in order to text with ease, attach a Bluetooth(R)dongle to your RPi Zero, and more! Since this adapter is super small, it is very easy to transport anywhere you might need it --- making it extremely convenient to have in a pinch.Installation of the USB to Micro-B Adapter is easy; simply slide it into a USB A connector, and you will instantly make that device micro-B capable!
アズワン品番67-0421-07
STM STマイクロエレクトロニクスSTMSTマイクロエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ2タイプの拡張リソースArduino Uno Revision3 互換全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダーmbed対応SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載フレキシブル基板の電源装置USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)省電力装置アクセスポイント3つのLEDUSB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)ユーザーボタン・リセットボタンUSB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート仮想COMポートマスストレージデバッグポート様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
SparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA Qwiic SPARKFUNSparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS GuideFeaturesIntegrated SMA connector for use with antenna of your choice92-Channel GNSS Receiver1.5m Horizontal Accuracy25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)Time-To-First-Fix:Cold:24sHot:2sMax Altitude:80,000mMax G:≦4Max Velocity:500m/sVelocity Accuracy:0.05m/sHeading Accuracy:0.3 degreesTime Pulse Accuracy:30ns3.3V VCC and I/OCurrent Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASSSoftware ConfigurableGeofencingOdometerSpoofing DetectionExternal InterruptPin ControlLow Power ModeMany others!Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
アズワン品番67-0423-87
Schmitt Trigger - CD40106B SPARKFUNSchmitt Trigger - CD40106BSPARKFUN
759税込835
1個
33日以内出荷
DescriptionThe CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).FeaturesSchmitt trigger action with no external componentsHysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15VNoise immunity greater than 50%No limit on input rise and fall timesStandardised, symmetrical output characteristics100% tested for quiescent current at 20sVMaximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃Low VDD to VSS current during slow input ramp
アズワン品番67-0420-89
OP90° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5StackOP90° 赤外線反射ユニット ITR9606M5Stack
729税込802
1個
5日以内出荷
M5Stack用リミットスイッチOP90°は、フォトインターラプタITR9606を搭載したM5Stack用のリミットスイッチです。赤外線反射ユニットがGroveコネクタと垂直(90°)になるように搭載されています。ポイントを通過する物体の計数などに使用できます。垂直レイアウト高速応答時間高感度
仕様●寸法:32×24×14mm●重量:4g●【用途】●ドアスイッチ●機械制御●非接触スイッチング●【セット内容】●OP90° 赤外線反射ユニット●Groveケーブル●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0363-02
LIDAR-Lite v3HP SPARKFUNLIDAR-Lite v3HPSPARKFUN
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
DescriptionLIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP istheideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.Get Started with the LIDAR-Lite v3HP GuideFeaturesResolution:1 cmTypical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)Range:1m to 40mUpdate rate:Greater than 1kHzInterface:I2C or PWMPower(operating voltage):4.75-5VDC; 6V MaxCurrent consumption:65ma idle; 85ma during acquisitionOperating temperature:-20℃ to 60℃Laser wave length/Peak power:905nm/1.3WBeam divergence:8m RadianOptical aperture:12.5mmWater rating:IPX7Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)Weight:34g(1.2oz)
アズワン品番67-0426-76
Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイSolomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度低消費電力I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応Groveインターフェースに対応
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAOSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールドSeeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出しコンパクトなデザインSPIフラッシュボンディングパッドを予約済みオンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト【用途】ウェアラブルデバイス迅速なプロトタイピングGroveモジュールのテストプロジェクトの小型化
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】アズワン品番67-0368-03

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作