7,253件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物の植え付けや移植に。深さが分かりやすい目盛付き。
材質ステンレス 全長(mm)290 目盛あり
1個
800 税込880
5日以内出荷

M60-5504妊婦擬似体験セットMS用の砂袋。
寸法(mm)200×255×30 質量(kg)1 数量(個)1
1セット
3,400 税込3,740
8日以内出荷

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り 寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用) 光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
1セット
21,000 税込23,100
3日以内出荷

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様裏面磁石付き 寸法(mm)165×18×22 電源単3乾電池2個(別売) 光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
1個
4,900 税込5,390
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H45-2474季節による昼夜の長さの変化実験器 TSの補充部品です。中学校3年生「天体の動きと地球の自転・公転」の単元内で、季節による昼と夜の長さの変化を調べる実験に使用します。地軸が0~90°の間で調整出来るため、発展的な実験も行えます。
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池) モーターDC1.5V~12V、70mA コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm)80×70×95 プロペラ4枚羽 材質(ベース)ポリカーボネート製 リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付) 測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、 電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式) 定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2 最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、 対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB 最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160 回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20 抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110 回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
62,980 税込69,278
8日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

かけ算やわり算の仕組みを理解!かけわり機キット方式 教師用。かけ算やわり算の仕組みを理解するように作られた、教師用かけわり機(キット方式)です。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単な操作でかけ算・わり算の仕組みが理解できます。
白、黄 材質(本体)ポリプロピレン樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×335×4.5
1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ
キャッチコピー:穴あきの丸型磁石のセット!。商品説明:穴あきの丸型磁石のセット!
仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×10個組 材質 寸法(mm)Φ10×4
1セット
191 税込210
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]配列イラストカード 時計セット
キャッチコピー:6枚のカードを揃えてお話を完成させよう!。商品説明:6枚のカードで物語をつくることで、物事を順序立てて説明する力を育みます。付属の時計で時間の勉強もできます。 付属の時計で時間の勉強もできる
セット内容カード×36、時計×1 材質カード:紙、時計:PP 寸法(mm)カード:83×76、時計:114×115×23
1セット
1,791 税込1,970
3日以内出荷

電気回路の作製に最適 自由に切って使える銅箔テープ。テープ面にも導電性があるので、回路図のような電気回路が作製できます。直列と並列の学習に最適です。
基材圧延銅箔36μm 寸法(mm×m)8×20 抵抗値(Ω/cm2):0.05(厚さ方向、粘着剤含む)
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
1個
23,500 税込25,850
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
内容泥岩、砂岩、れき岩、チャート、凝灰岩、石灰岩 箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
内容玄武岩、安山岩、流紋岩、斑レイ岩、閃緑岩、花崗岩 箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ナリカ人と鉱物
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット。人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩 箱寸法(mm)260×185×20
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

小箱入りの化石標本。学名・年代・産地を記載したラベル付き
箱寸法(mm)60×75×18
1セット(4個)
9,898 税込10,888
9日以内出荷

小箱入りの化石標本。学名・年代・産地を記載したラベル付き
箱寸法(mm)60×75×18
1セット(4個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ユカイ工学ココロキット
きみのロボットにココロをプラス 「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。 自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。 シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。
用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。 質量(g)22(電源を含まず) 電源単3乾電池 2本 DC3.0V 出力電流(A)連続 1.2/モータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×82 LED電源LED、フルカラーLED 通信規格Bluetooth Low Energy ポートモータポート:2ポート
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)約2 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

コンパクトな廃液用カラーポリタンク コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚 材質ポリエチレン(ポリタンク) 寸法(mm)310×150×330(ポリタンク) 容量(L)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ナリカ銅片
試験管に入る小型の金属片です
種別銅片(100枚組) 寸法(mm)10×10×0.5
1式(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
899 税込989
翌日出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網 口径(Φmm)360 深さ(mm)約550 柄長さ(mm)1020~1850 材質(柄部)アルミ(伸縮式) 網目(mm)約2
1組(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm)85×85×98 取付固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源単3電池×1(別売) タイマー設定1日2回(12時間毎) 対象淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ジェックス外部式フィルタ
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャパンペットコミュニケーションズアドバンスフード
魚本来の健康で美しい身体づくりを目指すフードです。
内容量(g)20 サイズ(mm)150×100
1袋ほか
369 税込406
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外出中等の長時間餌やりが出来ない際の使用に適しており、長時間浮遊し、12時間たっても崩れず、水を吸ってやわらかくなり、メダカ等が周りからかじるように食べやすいドーナツ型です。
内容量(g)20g サイズ(mm)(商品)137×95×25 アズワン品番3-3331-05
1パック
599 税込659
当日出荷

採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質ナイロン(網)、木(柄) 長さ(mm)930(木柄) 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25 寸法(Φ×mm)200×340(網)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。 障害物をよけて走る!
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 消費電流(mA)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90 仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω) 回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅 利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz) 電源電圧DC 5~12V 消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時] 基板寸法(mm)100×80 仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

エレキットウィンディー
風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150 質量(g)28~60 仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷

着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A 寸法(mm)約90×140×90 質量(kg)約1 コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き 寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90 電源(V)AC100 50/60Hz 4A 仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
1個
40,000 税込44,000
6日以内出荷

紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。
型式PSK-1 セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)【紙コップ】約500 仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]お家で楽しく栽培キット
土で育てる野菜の栽培キット土で育てる本格栽培!
セット内容プラ皿、ジョーロキャップ、圧縮土、種 包装形態化粧箱 寸法(cm)14.3×9×4
1セット
382 税込420
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]あさがお栽培セット
吸水方法が選べる多機能鉢!マルチ吸水鉢!あさがおの栽培ができるセットです。 鉢と受け皿、ジョローキャップ、あさがおの種、追肥、虫めがねがセットになったスターターキットです。
セット内容鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール 材質PP,ABS,種(あさがお)等 包装形態ポリ袋 寸法(cm)17×17×18
1セット
1,228 税込1,351
3日以内出荷

持ち運び、収納、保管に便利なスタンドと移植ごて10個をセットにしたものです。
セット内容移植ごて(鉄製)10個、シャベルスタンド1個 寸法(mm)375×107×405(シャベルスタンド) 全長(mm)290(移植ごて)
1セット
24,000 税込26,400
9日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります