理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮力実験用おもり ナリカ浮力実験用おもりナリカ
6,800税込7,480
1セット
3日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)その他フック付き
振り子実験用おもり DH-1 ナリカ振り子実験用おもり DH-1ナリカ
5,800税込6,380
1セット
3日以内出荷
同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
ばね振り子 SS-2N 島津理化ばね振り子 SS-2N島津理化
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
発熱を調べる装置 D-02 ナリカ発熱を調べる装置 D-02ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)表示範囲(℃)16~36
モーター原理説明器 EM-L ナリカモーター原理説明器 EM-Lナリカ
19,500税込21,450
1個
4日以内出荷
低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。
電圧(V)駆動電圧:1.5~6寸法(mm)130×85×70
電流と磁界観察キット CFK-9 島津理化電流と磁界観察キット CFK-9島津理化
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。
セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
実験用コイル ナリカ実験用コイルナリカ
24,000税込26,400
1個
3日以内出荷
自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm)1巻数約700巻抵抗(Ω)内部抵抗:約2.8寸法(mm)Φ70×75仕様自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
ダニエル電池 KG-5用ろ紙(40枚) ナリカダニエル電池 KG-5用ろ紙(40枚)ナリカ
450税込495
1セット(40枚)
5日以内出荷
B10-2016ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5の補充部品です。
U型じしゃく デビカU型じしゃくデビカ
469税込516
1個
3日以内出荷
学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×13×90質量(g)109材質スチール磁力350ガウス付属品磁力保護用保持棒1本付
棒じしゃく デビカ棒じしゃくデビカ
329税込362
1セット(2本)
4日以内出荷
学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途磁石寸法(Φ×高さH)(mm)(1本)9×90質量(g)(1本)45材質スチール磁力300ガウス
手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]手回しソーラーラジオライトアーテック[学校教材・教育玩具]
3,546税込3,901
1個
3日以内出荷
寸法(mm)143×48×75セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱質量(g)300
プレートパズル RPP-1(1枚) ナリカプレートパズル RPP-1(1枚)ナリカ
1,100税込1,210
1枚
3日以内出荷
火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。
大きさA4サイズ仕様【総ピース数】15
プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PMナリカ
69,000税込75,900
1セット
6日以内出荷
プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
キューネ発酵管 ナリカキューネ発酵管ナリカ
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10全長(mm)205口外径(Φmm)14(リム含む)材質ガラス
52kg 超強力マグネット エスコ52kg 超強力マグネットエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
9kg 超強力マグネット エスコ9kg 超強力マグネットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
簡易光学台 OBL-A2 ナリカ簡易光学台 OBL-A2ナリカ
24,000税込26,400
1セット
5日以内出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。
セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
ペットボトルソーラーカーⅡ エレキットペットボトルソーラーカーⅡエレキット
2,188税込2,407
1個
当日出荷
ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2電流(mA)150駆動方式前輪駆動寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)再生紙使用マーク適合
フェライト磁石 丸型 ベロスフェライト磁石 丸型ベロス
299税込329
1個(2個)ほか
翌々日出荷
等方性フェライト磁石/丸型
乾電池 ナリカ乾電池ナリカ
2,400税込2,640
1セット(40個)
3日以内出荷
種別マンガン規格単4 1.5V
Sphero Mini Activity Kit SpheroSphero Mini Activity KitSphero
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール 学校向け提案可能
用途おもちゃ&ホビーセット内容本体、クイックスタートガイド、USBケーブル、6xボーリングピン、3xコーン、28x迷路制作パーツ質量(g)550高さ(cm)18.1横(cm)12.7奥行き(cm)7.5
水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウトアーテック[学校教材・教育玩具]
782税込860
1個
当日出荷
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
すぐ使える薬品 フェノールフタレイン液 10mL×12 ナリカすぐ使える薬品 フェノールフタレイン液 10mL×12ナリカ
5,400税込5,940
1セット(10mL×12本)
3日以内出荷
実験で少量しか使用しない指示薬を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本化学式C6H4COOC(C6H4OH)2濃度(%)約1
すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカすぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10mL×12本)
4日以内出荷
そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本
実験用鉱物 白雲母 ナリカ実験用鉱物 白雲母ナリカ
4,000税込4,400
1セット
4日以内出荷
高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
化石標本(高等学校用) F-10H ナリカ化石標本(高等学校用) F-10Hナリカ
51,000税込56,100
1個
11日以内出荷
高等学校 地学基礎・地学 新学習指導要領で、高等学校の地学基礎・地学で観察するものとして具体的に例示された化石や、教科書に掲載されている化石10種のセットです。
種類10種内容三葉虫、サンゴ、フズリナ、二枚貝、アンモナイト、トリゴニア(雌型)、恐竜の歯、貨幣石、メタセコイア、木の葉箱寸法(mm)402×206×60、小箱:75×90×20
理科実験用IHコンロ IH-4NB ナリカ理科実験用IHコンロ IH-4NBナリカ
22,200税込24,420
1個
9日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
ガラスロート (電解装置H-BKシリーズ) ナリカガラスロート (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。
H管(目盛付き) (電解装置H-BKシリーズ) ナリカH管(目盛付き) (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
4,100税込4,510
1個
3日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。H管の目盛は削り加工で入れています。
寸法(mm)18×215(外径)
光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付きナリカ
30,400税込33,440
1セット
5日以内出荷
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
ダニエル電池 DH用セロハン(40枚) ナリカダニエル電池 DH用セロハン(40枚)ナリカ
500税込550
1セット(40枚)
当日出荷
ダニエル電池(分割型)の補充部品です。
寸法(mm)50×50
上天用ステンレス丸分銅 ナリカ上天用ステンレス丸分銅ナリカ
350税込385
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス製
板分銅(洋白製) ナリカ板分銅(洋白製)ナリカ
560税込616
1枚
4日以内出荷
mg表示の板分銅。
材質洋白製
micro:bit用センサボード ケニスmicro:bit用センサボードケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
マジカルペイント(お湯で消える絵具) ケニスマジカルペイント(お湯で消える絵具)ケニス
979税込1,077
1箱
翌日出荷
マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。
セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
玄武岩中のかんらん石 ケニス玄武岩中のかんらん石ケニス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
玄武岩の中にカンラン石が溢れている標本です。
仕様アメリカ産寸法(mm)約40×60
分子構造模型 ケニス分子構造模型ケニス
25,980税込28,578
1箱
8日以内出荷
プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。
セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
平面鏡 ケニス平面鏡ケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
アーテックロガー用電圧センサー アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガー用電圧センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS寸法(mm)27.3×20×20

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作