理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,642件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラージハブバッテリー(SPIKEプライム用) レゴエデュケーションラージハブバッテリー(SPIKEプライム用)レゴエデュケーション
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ラージハブ(SPIKE用)と一緒に使用するSPIKEプライム専用の充電式リチウムイオン電池。
用途SPIKE用
レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 フォースセンサレゴエデュケーション
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
用途SPIKE用測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
Oリング(オーリング) ナリカOリング(オーリング)ナリカ
340税込374
1セット(10個)
3日以内出荷から17日以内出荷
鉄棒 ナリカ鉄棒ナリカ
250税込275
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワニグチクリップ ナリカワニグチクリップナリカ
860税込946
1セット(10個)
3日以内出荷
高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き) ナリカ高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き)ナリカ
430税込473
1個
4日以内出荷
これまで判別しにくかった極性と発光色が一目で判別できる、便利なスリーブ付きの発光ダイオードです。
自在曲線定規 ナリカ自在曲線定規ナリカ
1,100税込1,210
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
目盛付き、任意の曲線を簡単に描けます。
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
43,500税込47,850
1個
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
アルミパイプ ナリカアルミパイプナリカ
380税込418
1個
4日以内出荷
銅板 ナリカ銅板ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5寸法(mm)365×400
銅板 ナリカ銅板ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.2寸法(mm)365×400
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
小型人体骨格模型(筋肉付)CT-M ナリカ小型人体骨格模型(筋肉付)CT-Mナリカ
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460
火成岩標本 生徒用 ナリカ火成岩標本 生徒用ナリカ
1,300税込1,430
1セット
3日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種1セット組
小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き) ナリカ小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)ナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
4日以内出荷
通常より小型の透明半球と方位板をセットにしたものです。 コンパクトでお求めやすい価格なので生徒実験に最適。 方位板の支柱により季節による影の長さの違いなどを確認できます。
セット内容小型透明半球(内径約30mm)10個、方位板(約Φ30mm)10個種別小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)10個
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
3,000税込3,300
1個(5枚)ほか
3日以内出荷
仕様裏面のり付き
真鍮棒 Φ6mmx300mm ナリカ真鍮棒 Φ6mmx300mmナリカ
600税込660
1個
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)6×300
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(10個)
3日以内出荷
定格2.2V 0.25A
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ
750税込825
1セット(10個)
4日以内出荷
定格1.1V 0.22A
3角タップ 2P・3個口 ナリカ3角タップ 2P・3個口ナリカ
220税込242
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
コーナータップ 2P・3個口 ナリカコーナータップ 2P・3個口ナリカ
460税込506
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
人体骨格模型 ナリカ人体骨格模型ナリカ
75,000税込82,500
1個
3日以内出荷
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き種別A10材質プラスチック質量(kg)9.8(台含む)全高(mm)1740
火山噴出物標本 ナリカ火山噴出物標本ナリカ
8,500税込9,350
1個
6日以内出荷
セット内容溶岩、軽石(軽石)、火山れき、火山灰、硫黄種別VG-5R箱寸法(mm)箱:330×100×60、小箱:75×90×18
地震発生説明器(プレートモデル) ナリカ地震発生説明器(プレートモデル)ナリカ
48,000税込52,800
1個
4日以内出荷
地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)寸法(mm)600×150×400動作方式プレートの駆動方法:手動
超弾性合金 ナリカ超弾性合金ナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。 外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。 なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。 例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別F コイル状形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)温度(℃)変形温度:25以下
形状記憶合金 ナリカ形状記憶合金ナリカ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付)形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
880税込968
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158軸径(Φmm)2規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
心臓の構造模型 ナリカ心臓の構造模型ナリカ
14,300税込15,730
1個
13日以内出荷
解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様台付き種別G08N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
心臓の構造模型 ナリカ心臓の構造模型ナリカ
95,000税込104,500
1個
8日以内出荷
心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き種別G12N材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
充填型結晶模型(食塩結晶構造模型) ナリカ充填型結晶模型(食塩結晶構造模型)ナリカ
15,500税込17,050
1個
3日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-4 (食塩結晶)寸法(mm)155×155×155
プレパラート ナリカプレパラートナリカ
5,300税込5,830
1セット(10枚)
4日以内出荷
同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別アオミドロ(正常)プレパラート(10枚組)
理科プレパラート30種 ナリカ理科プレパラート30種ナリカ
16,800税込18,480
1個
10日以内出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
プレパラート ナリカプレパラートナリカ
7,900税込8,690
1個
3日以内出荷
同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別口腔粘膜細胞HE染色塗抹標本プレパラート
岩石・化石プレパラート(10種) ナリカ岩石・化石プレパラート(10種)ナリカ
53,500税込58,850
1個
4日以内出荷
両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
セット内容黒雲母花崗岩、砂岩、パラフズリナ、凝灰岩、有孔虫(星砂)、カンラン玄武岩、輝石安山岩、黒雲母片麻岩、紅簾片岩、礫岩種別RMF-10N収納ケース木製保存箱
放射能鉱物標本 ナリカ放射能鉱物標本ナリカ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
セット内容燐灰ウラン石、コルンブ石、サマルスキー石、コフィン石、閃ウラン石、ウランパイロクロア、褐レン石、燐銅ウラン石、タンタル石種別(9種)RA-9N箱寸法(mm)250×205×60
アイビーチゼルたがね ナリカアイビーチゼルたがねナリカ
1,750税込1,925
1個
4日以内出荷
仕様ソフトグリップ種別DT-50全長(mm)約230質量(g)310刃幅(mm)50
アイビーチゼルたがね ナリカアイビーチゼルたがねナリカ
1,600税込1,760
1個
8日以内出荷
仕様ソフトグリップ種別DT-30全長(mm)約220質量(g)270刃幅(mm)30
ロックピック ナリカロックピックナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-14材質総金属全長(mm)約300質量(g)約580
金枠繰出しルーペ ナリカ金枠繰出しルーペナリカ
900税込990
1個
当日出荷
倍率10×直径(mm)21
ガラス直方体 ナリカガラス直方体ナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。
種別B材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×35屈折率1.52

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作