理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
4,500税込4,950
1セット
10日以内出荷
●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個種別(生徒用)フルセット D-F
素焼きコップ(ダニエル電池用)S ナリカ素焼きコップ(ダニエル電池用)Sナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ)寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
並列豆球台 (ゼネコン用) ナリカ並列豆球台 (ゼネコン用)ナリカ
5,988税込6,587
1個
3日以内出荷
手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
セメダイン ナリカセメダインナリカ
470税込517
1個
6日以内出荷
液状瞬間接着剤
用途ゴム・プラスチック・金属・陶磁器など種別3000 多用途(液状瞬間接着剤)容量(g)3
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
金属板の切断に使います。
形状直刃寸法(mm)240
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
760税込836
1個
3日以内出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-148軸径(Φmm)1.5規格DC 0.4V、70mA
充填型結晶模型 ナリカ充填型結晶模型ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
放射能鉱物標本 ナリカ放射能鉱物標本ナリカ
26,000税込28,600
1個
4日以内出荷
放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り種別(5種・計測実験用)MRA-5N
専用固形燃料 ナリカ専用固形燃料ナリカ
1,200税込1,320
1セット(20個)
4日以内出荷
蒸気エンジンシリーズ専用の固形燃料です。
燃焼時間(分)1個で約5分仕様アルコール系種別専用固形燃料 20個入容量4g×20個
二重コイル ナリカ二重コイルナリカ
35,000税込38,500
1個
4日以内出荷
主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V ナリカリード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5Vナリカ
980税込1,078
1個
5日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
680税込748
1個
8日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
20,000税込22,000
1セット
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
わたしの体(タペストリー) ナリカわたしの体(タペストリー)ナリカ
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
布製の人体解剖模型です。楽しく人体について学ぶことができます。モチーフはマジックテープで着脱できます。名前パーツもあり、各部位の名前も覚えられます。
種別生徒用寸法(mm)500×1000
標本用岩石 流紋岩 ナリカ標本用岩石 流紋岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
実験用鉱物 ナリカ実験用鉱物ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
種別石墨寸法(mm)約10×20内容1袋約5g12袋
立体レプリカ作成セット ナリカ立体レプリカ作成セットナリカ
6,200税込6,820
1セット
当日出荷
水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。 約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。 型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。
セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
堆積実験セット ナリカ堆積実験セットナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
種別堆積実験用砂
植物染色液 ナリカ植物染色液ナリカ
1,000税込1,100
1セット
3日以内出荷
6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
赤・青(各1本)容量(mL)各100希釈2倍までなら可能
実のでき方確認用袋 ナリカ実のでき方確認用袋ナリカ
1,300税込1,430
1セット(50枚)
4日以内出荷
花のつぼみに被せて、受粉の実験を行うのに最適な袋です。 中身が多少透けて見えるため、開花のようすがわかります。 耐水性があり、雨が降って濡れても破れにくくなっています。
用途ヒョウタン、アサガオ用寸法(mm)約120×200サイズ
光合成色素分離セット(薄層クロマト法) ナリカ光合成色素分離セット(薄層クロマト法)ナリカ
7,500税込8,250
1セット
7日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
プラスチックルーペ ナリカプラスチックルーペナリカ
170税込187
1個
5日以内出荷
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。
種別W型材質アクリル樹脂寸法(mm)52×114×8.5口径(Φmm)大:44、小:17倍率(大)3×、(小)6×
金属板12x50x0.5mm ナリカ金属板12x50x0.5mmナリカ
5,300税込5,830
1セット(25枚)
当日出荷
12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
種別金属板セット C(5種・各25枚)
金属板20x70x1mm ナリカ金属板20x70x1mmナリカ
14,000税込15,400
1セット
3日以内出荷
銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。
種別金属板セット A(4種・各25枚)
取り付け型コルクボーラ ナリカ取り付け型コルクボーラナリカ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm)質量(kg)約5直径(mm)車輪直径:160
水蒸気発生セット SH型 ナリカ水蒸気発生セット SH型ナリカ
4,950税込5,445
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
水蒸気発生セット GT型 ナリカ水蒸気発生セット GT型ナリカ
4,000税込4,400
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
レプリカグレーチングシート ナリカレプリカグレーチングシートナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字
光の回折・干渉実験器 ナリカ光の回折・干渉実験器ナリカ
34,000税込37,400
1個
4日以内出荷
スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー種別LL-Y レーザー光源
フレネルレンズ ナリカフレネルレンズナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。
種別A4判 (1枚)寸法(mm)215×281
水熱量計セット ナリカ水熱量計セットナリカ
46,000税込50,600
1セット
4日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)種別WH-SY材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
放射線の性質を調べる実験セット ナリカ放射線の性質を調べる実験セットナリカ
83,000税込91,300
1個
8日以内出荷
霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース種別A
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
135,000税込148,500
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線付属品保護カバー種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
マルチホルダー ナリカマルチホルダーナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる! 実験中も外れないから安心! お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります! LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。
寸法(mm)80×50(台)
電磁力実験器 ナリカ電磁力実験器ナリカ
3,200税込3,520
1個
3日以内出荷
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ種別M1-S材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)170×27×10使用磁石NS両面着磁
LEDエネルギー変換実験器 ナリカLEDエネルギー変換実験器ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。
付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,400税込3,740
1セット
3日以内出荷
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個種別CM-2寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
高感度マルチ増幅器 ナリカ高感度マルチ増幅器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き種別MA-TN電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)出力電圧最大1W(8Ω負荷時)端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)入力インピーダンス50kΩ

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作