理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電池 ケニス光電池ケニス
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
豆球台(透明ソケット) ケニス豆球台(透明ソケット)ケニス
3,198税込3,518
1組(5個)
当日出荷
ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
サーボモーター シリアル通信対応 近藤科学サーボモーター シリアル通信対応近藤科学
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工) アーテック[学校教材・教育玩具]スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工)アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
当日出荷
カイワレダイコンを育てよう!
セット内容容器×1、フロート×1、種×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25質量(g)135包装形態化粧箱入
どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
591税込650
1個
当日出荷
動物の写真24枚!フィルム3つ付動物のことを楽しく学習できる小冊子付!
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET質量(g)52寸法(Φ×mm)本体:40×150、フィルム:32.6×4.5包装形態PP袋入アズワン品番64-9638-64
宇宙ステーション SS-1(単体) レゴエデュケーション宇宙ステーション SS-1(単体)レゴエデュケーション
13,800税込15,180
1個
4日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認宇宙ステーション。
材質プラスチック寸法(Φ×mm)約550×310(組立時)
EV3 補充部品パック 7 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 7レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
Makeblock BTドングル MakeblockMakeblock BTドングルMakeblock
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
USBポートに挿し込むと、mBot/CodeyRockyと無線接続できます。
ディフェンスシート ミタニ[学童・教育用品]ディフェンスシートミタニ[学童・教育用品](1件のレビュー)
199税込219
1袋(3枚)
当日出荷
ケースとフタの間に挟んで使用する通気性シートです。コバエの侵入を抑制するほか、保湿効果もありますので、幼虫から成虫飼育まで幅広くご使用いただけます。横幅42cm(特大ケース)までの飼育ケースに対応。
質量(g)約37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×223×5対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体シートサイズ(cm)約52×35アズワン品番64-5170-83
コバエとりシート ミタニ[学童・教育用品]コバエとりシートミタニ[学童・教育用品]
199税込219
1袋(5枚)
当日出荷
コバエとり専用の取り換えシートです。
質量(g)約11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×2対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
経木 ミタニ[学童・教育用品]経木ミタニ[学童・教育用品]
99税込109
1個
7日以内出荷
鈴虫飼育のプロも使用する止まり木です。表面積が広いので、狭いケースでも多くの鈴虫を飼育できます。特に幼虫から飼育する際の必需品です。
質量(g)約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×223×5対象すず虫
ネットゲージ ミタニ[学童・教育用品]ネットゲージミタニ[学童・教育用品](1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
予約販売
簡単に組み立てられる、軽量で通気性に優れたゲージです。管理用小窓および側面全体を開くことができますので、給餌や掃除などが容易に行えます。高さがありますので、爬虫類等のペットにも適しています。
対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
RasPythonカー 共立プロダクツRasPythonカー共立プロダクツ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
ハムスターケージ アイリスオーヤマハムスターケージアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
ラビットケージ別売スノコ アイリスオーヤマラビットケージ別売スノコアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ラビットケージ専用のスノコです。木製なので、ウサギの歯・手足の爪の伸びすぎが防げ、さらにウサギのストレス防止にもなります。
材質天然木質量(g)950
吸虫管 硼珪酸ガラス 志賀昆虫普及社吸虫管 硼珪酸ガラス志賀昆虫普及社
3,998税込4,398
1個
予約販売
手でつかめないような小さな昆虫などを息で吸い込んで採集することができます。
材質硼珪酸ガラス
三角紙 パラフィン紙 志賀昆虫普及社三角紙 パラフィン紙志賀昆虫普及社
899税込989
1セットほか
当日出荷から23日以内出荷
採集した蝶やトンボなど入れるための三角形の紙です。
材質パラフィン紙
展翅用玉針 50本入 志賀昆虫普及社展翅用玉針 50本入志賀昆虫普及社
429税込472
1ケース(50本)
当日出荷
展翅テープの押さえや展足に使用するための針です。
アズワン品番3-9437-01
紙製ガラスフタ標本箱 志賀昆虫普及社紙製ガラスフタ標本箱志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個(1箱)ほか
翌々日出荷から23日以内出荷
材質本体/ボール紙、天板/ガラス、中敷き/白色ポリフォーム
展翅テープ 志賀昆虫普及社展翅テープ志賀昆虫普及社
479税込527
1箱(100枚)
当日出荷
展翅に使用するテープです。
材質グラシン紙
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編アズワン品番3-8806-01
投網 26節 アズワン投網 26節アズワン
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
もんどり アズワンもんどりアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズアズワン
2,730税込3,003
1本
当日出荷
ロボット製作キット カム機構ロボット アズワンロボット製作キット カム機構ロボットアズワン
3,940税込4,334
1セット
8日以内出荷
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番4-185-01
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
リザードロイド エレキットリザードロイドエレキット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
牛乳パックソーラーランタン エレキット牛乳パックソーラーランタンエレキット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
ガラスフィルターセット ケニスガラスフィルターセットケニス
69,980税込76,978
1組(10枚)
6日以内出荷
紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。
フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
精密繰出しルーペ エッシェンバッハ精密繰出しルーペエッシェンバッハ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
分子構造模型 ナリカ分子構造模型ナリカ
12,000税込13,200
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
モリモッド用部品 窒素 N 青 ナリカモリモッド用部品 窒素 N 青ナリカ
1,300税込1,430
1パック(5個)
3日以内出荷
径(Φmm)23部品名称窒素N4角度(°)【穴】109穴数4
分子構造模型 008(モリモッド) ナリカ分子構造模型 008(モリモッド)ナリカ
5,500税込6,050
1セット
3日以内出荷
8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30
モリモッド電子雲模型 ナリカモリモッド電子雲模型ナリカ
8,900税込9,790
1個
4日以内出荷
分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。
仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個ケース寸法(mm)230×167×30
ガリレオ式温度計 (ガラス温度計) ナリカガリレオ式温度計 (ガラス温度計)ナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
サニークッカー(簡易太陽焦熱炉) ナリカサニークッカー(簡易太陽焦熱炉)ナリカ
38,000税込41,800
1個
9日以内出荷
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。 ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。 また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
エデュクッカー(簡易太陽焦熱炉) ナリカエデュクッカー(簡易太陽焦熱炉)ナリカ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
空気でっぽう ナリカ空気でっぽうナリカ
3,100税込3,410
1パック(10セット)
7日以内出荷
閉じこめた空気を圧し縮めると、”かさ”が小さくなるが手応えは大きくなることや、的当てをしたり、遠くへ飛ばす工夫をしたりする活動を通して、空気を物質としてみることを認識することができます。
付属品押し棒、にぎり棒、押し棒の先、玉寸法(mm)外径16(内径13)×(筒)220

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作