理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,645件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスアゲハ ナリカバランスアゲハナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
バランスとんぼ ナリカバランスとんぼナリカ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
付属品紙やすり(大1枚、小3枚)材質寸法(mm)(台)約35×40×10全長(mm)(とんぼ)約155全高(mm)(とんぼ)約170(組立時)
ねむりゴマ ナリカねむりゴマナリカ
18,000税込19,800
1個
当日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。 接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り材質アルミニウム寸法(mm)Φ50×36
カルメ焼きセット ナリカカルメ焼きセットナリカ
1,200税込1,320
1セット
3日以内出荷
実験用透明ガラスなべGP ナリカ実験用透明ガラスなべGPナリカ
9,000税込9,900
1個
9日以内出荷
直火OKの耐熱性透明ガラスなべ。水が沸騰するようすがよくわかります。
材質超耐熱ガラス寸法(mm)約215×305(取手部含む)×175質量(kg)約2容量(L)約2.5
ペットボトル(工作・実験用) ナリカペットボトル(工作・実験用)ナリカ
1,500税込1,650
1セット(6本)
当日出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000タイプ炭酸飲料用
ストロー  白 ナリカストロー 白ナリカ
270税込297
1パック(100本)
3日以内出荷
形状ストレート寸法(mm)Φ4.5×180
水切りかご ナリカ水切りかごナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン寸法(mm)570×340×100
簡易分注器(ばねチュウ) ナリカ簡易分注器(ばねチュウ)ナリカ
400税込440
1個
3日以内出荷
1吸入で約10mLの溶液を量り取れます。これさえあれば試薬の小分けも簡単にできます。
付属品ビニール管容量(mL)約10
ミニ風力発電機 ナリカミニ風力発電機ナリカ
35,000税込38,500
1個
3日以内出荷
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ材質AES樹脂出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)構造防滴本体質量(g)約300本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
アルミニウム (比熱測定用体試料) ナリカアルミニウム (比熱測定用体試料)ナリカ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
比熱測定用体(注文コード:28565618、28565627)の補充部品です。
質量(g)100(円柱形)
ミルソーⅡ(前線モデル実験器) ナリカミルソーⅡ(前線モデル実験器)ナリカ
8,500税込9,350
1個
5日以内出荷
古田進先生ご考案 東京書籍中学2年生前線と天気の変化 大日本図書中学2年生前線と天気の変化 啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化 教育出版中学2年生天気の変化 透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。 仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。
材質透明アクリル樹脂寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
スターリングエンジン ナリカスターリングエンジンナリカ
68,000税込74,800
1個
3日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
空き缶スターリングエンジン ナリカ空き缶スターリングエンジンナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
構造が簡単で効率の良いスターリングエンジンです。マグカップのお湯で約2分くらい動き、手軽に実験が行えます。
寸法(mm)(本体)53×53×75、(アダプタ)80×80×5
真空ブザー (振動観察型) ナリカ真空ブザー (振動観察型)ナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。
寸法(mm)35×36×80電源単3乾電池1個(別売)
ものの重さ比較ブロック C型 ナリカものの重さ比較ブロック C型ナリカ
4,600税込5,060
1セット
3日以内出荷
3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(PE)(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース
金属セット ナリカ金属セットナリカ
2,600税込2,860
1セット
3日以内出荷
セット内容鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個タイプ3種組
プラスチックセット ナリカプラスチックセットナリカ
3,300税込3,630
1セット
3日以内出荷
中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
セット内容PET、PVC、PP、PE寸法(mm)16×16×16タイプ4種組
ものの重さ比較用銅ブロック(C型用) ナリカものの重さ比較用銅ブロック(C型用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
材質寸法(mm)20×30×40
ものの重さ比較用銅ブロック(A型用) ナリカものの重さ比較用銅ブロック(A型用)ナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
ものの重さ比較ブロックA型(注文コード:28564184、28564193)の別売品です。
材質寸法(mm)30×30×30
ものの重さ比較ブロック A型 ナリカものの重さ比較ブロック A型ナリカ
3,800税込4,180
1セット
3日以内出荷
3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
単振り子 PN ナリカ単振り子 PNナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線直径(Φmm)約38(金属球)質量(g)約360(金属球)長さ(m)【真鍮線】約1.5
鋼鉄球 35mm 取り付け金具・糸付き ナリカ鋼鉄球 35mm 取り付け金具・糸付きナリカ
4,200税込4,620
1個
3日以内出荷
仕様(吊り線取付可)糸付直径(Φmm)35質量(g)約175糸の長さ(m)1.5
まきばね ナリカまきばねナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡易波動実験器 ナリカ簡易波動実験器ナリカ(1件のレビュー)
24,000税込26,400
1個
4日以内出荷
波動実験が簡易的にできる実験器です。波動棒は赤いため、遠くからでも波形が観察しやすくなっています。
材質プラスチック寸法(mm)約1620×306(持手部含まず)
クラドニー図形用振動板 ナリカクラドニー図形用振動板ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
材質鉄製(黒塗装)寸法(mm)(丸形)Φ170、(角形)140×140
スポンジ (面を押す力実験器用) ナリカスポンジ (面を押す力実験器用)ナリカ
600税込660
1個
3日以内出荷
面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
材質ウレタン寸法(mm)60×210×210
錘受け金具 (たわみ弾性率測定装置用) ナリカ錘受け金具 (たわみ弾性率測定装置用)ナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
たわみ弾性率測定装置(注文コード:28563387)の補充部品です。
発泡樹脂 ナリカ発泡樹脂ナリカ
350税込385
1個
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)80×110×230
火おこし器 ナリカ火おこし器ナリカ
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様おもり・回転ひも付セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470質量(g)約570タイプB
水ロケット用 発射ノズル(ゴム) ナリカ水ロケット用 発射ノズル(ゴム)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ) ナリカ水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット ナリカ水ロケットナリカ
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
放電記録テープ  記録タイマーa用 ナリカ放電記録テープ 記録タイマーa用ナリカ
9,500税込10,450
1セット(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)40
車輪セット (力学台車F-1型用) ナリカ車輪セット (力学台車F-1型用)ナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
セット内容ベアリング2個、車軸1個、車輪2個
力学台車 F-1型 ナリカ力学台車 F-1型ナリカ
23,000税込25,300
1組(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー材質亜鉛ダイキャスト質量(kg)1(±3%)大きさ150×78×45
てんびん(プラスチック製)I-B型 ナリカてんびん(プラスチック製)I-B型ナリカ
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷
小学校3年生物と重さ てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
仕様液体は約1Lまで注水可材質プラスチック寸法(mm)約320×160×185、【バケツ底部一辺】約103×103、【バケツ上部一辺】約140×140高さ(mm)100(バケツ)
スタンド用滑車 ナリカスタンド用滑車ナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属直径(Φmm)50有効径(Φmm)44支柱の高さ(mm)215支柱径(Φmm)8
滑車装置 B ナリカ滑車装置 Bナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)寸法(mm)370×590
単滑車(滑車P-6N用) ナリカ単滑車(滑車P-6N用)ナリカ
700税込770
1個
6日以内出荷

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作