理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,552件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトラ コントラコロライン 500ml スペクトラムテトラ コントラコロライン 500mlスペクトラム
749税込824
1本(500mL)
5日以内出荷
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。 水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。 ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。 淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用アズワン品番68-1405-30
長いブレッドボード E-CALL長いブレッドボードE-CALL
999税込1,099
1個
当日出荷
不燃ボード ナリカ不燃ボードナリカ
1,500税込1,650
1枚
当日出荷
加熱実験時に敷いて使える不燃ボードです。
材質ケイカル板寸法(mm)300×300×6質量(g)約490
ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キットビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
クリスタル結晶育成キット アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キットアーテック[学校教材・教育玩具]
882税込970
1セット
予約販売
キャッチコピー:きれいなクリスタルの結晶を育てよう商品説明:結晶を育成できるキット!保管用のケース付!
仕様1個梱包形態:箱入りセット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ寸法(mm)110×130×70
3枚プロペラ 大 ロボテナ3枚プロペラ 大ロボテナ
299税込329
1セット(2枚)
当日出荷
羽根の長さ(mm)約50.5
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)エレキット
299税込329
1個
予約販売
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
発光ダイオード(LED) ナリカ発光ダイオード(LED)ナリカ(1件のレビュー)
390税込429
1組(10個)
当日出荷
寸法(Φmm)5
超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機ブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
こん虫飼育箱(角形水そう) マルカン ニッソーこん虫飼育箱(角形水そう)マルカン ニッソー
960税込1,056
1セット
予約販売
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3中仕切付きサイズ(mm)235×160×155
リード線(20芯) ナリカリード線(20芯)ナリカ
4,600税込5,060
1セット
当日出荷から3日以内出荷
赤・黒
ステンレス製まきばね ナリカステンレス製まきばねナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
当日出荷
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
全長(mm)約63密着長さ(mm)約40巻取径(Φmm)12
人工イクラ風ゼリー ナリカ人工イクラ風ゼリーナリカ
5,400税込5,940
1個
当日出荷
●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。
セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト種別実験セット
ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカペルチェモジュール(高信頼型)ナリカ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角寸法(mm)40×40×t3.8通電電流(A)6最大印加電圧(V)15
ロックピックハンマー ナリカロックピックハンマーナリカ
5,200税込5,720
1個
当日出荷
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20材質総金属全長(mm)約300質量(g)約800
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
種別NSS-1 1個形状シングル寸法(mm)約58×22×7
セロハンテープ (幅18mm) ナリカセロハンテープ (幅18mm)ナリカ
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm×m)18×35
発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ発泡スチロールペーパー(グライドシート)ナリカ
800税込880
1セット(6枚)
当日出荷
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型付属品型紙厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
カートリッジペン (大田計器用) ナリカカートリッジペン (大田計器用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
記録計用の専用ペンです。
適合機器大田計器製記録計各種
ガス量コントローラー ナリカガス量コントローラーナリカ(2件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷
実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質ステンレス寸法(mm)58×45×36チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)500
逆立ちコマ ナリカ逆立ちコマナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1組(5個)
当日出荷
普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
波動実験用プラスチックばね ナリカ波動実験用プラスチックばねナリカ(2件のレビュー)
900税込990
1本
当日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
90°直角プリズム アズワン90°直角プリズムアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から17日以内出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
矢型プラグ ケニス矢型プラグケニス
2,698税込2,968
1組(10個)
当日出荷
寸法(mm)約50
実習用火山灰 ケニス実習用火山灰ケニス
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
火山灰の顕微鏡観察に最適です。
フラット観察槽 ケニスフラット観察槽ケニス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
水中モーター式フィルタ ジェックス水中モーター式フィルタジェックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
白金線 ケニス白金線ケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
ばねはかり筒型 ナリカばねはかり筒型ナリカ
2,800税込3,080
1本
当日出荷から5日以内出荷
筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
アクアリウム(ガラス水槽) マルカンアクアリウム(ガラス水槽)マルカン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様プラスチック枠、4面ガラス張付属品水温度計、すくい網、ハイポ
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ発電機Bキット(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,028税込1,131
1個
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキットプチロボLシリーズ用 サーボモータワンダーキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
銅箔(タック付) アーテック[学校教材・教育玩具]銅箔(タック付)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
764税込840
1枚
当日出荷
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
シリコンウェハ教育用セット AKDシリコンウェハ教育用セットAKD
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)種類セット品
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ) ナリカUVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)ナリカ
3,500税込3,850
1本(50g)
予約販売
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)約8(外径)×3(内径)×6波長(nm)発色波長:300~360入数約250個(約50g)使用可能回数白⇔各色、約50000回以上
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個(20ピース)
予約販売
レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作