理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,552件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」ナリカ(1件のレビュー)
9,700税込10,670
1個(1kg)
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
実験用偏光板 ナリカ実験用偏光板ナリカ(1件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H厚さ(mm)0.2寸法(mm)50×50
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別玄武岩寸法(mm)約20×30内容12個
電磁石用コイル ナリカ電磁石用コイルナリカ
8,800税込9,680
1セット(6個)
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
ペースト ナリカペーストナリカ
270税込297
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
鶏頭水煮缶 ナリカ鶏頭水煮缶ナリカ
380税込418
1個
当日出荷
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
分光用プリズム(生徒用)SP-1 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-1ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)寸法(mm)30×20
タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワンタモ網 ナイロン製特殊レース網アズワン
9,560税込10,516
1個
8日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
芯材(実験用電磁石セット用) ナリカ芯材(実験用電磁石セット用)ナリカ
180税込198
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)Φ5×55
レンガ (面を押す力実験器用) ナリカレンガ (面を押す力実験器用)ナリカ
300税込330
1個
当日出荷
面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
力学実験用おもり ナリカ力学実験用おもりナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様プラスチックケース入り材質真鍮
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
バナナ・みの虫 リード線 中 ケニスバナナ・みの虫 リード線 中ケニス
479税込527
1本
当日出荷
片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
長さ(cm)40コード4芯
フィルタ クリーンバイオN ジェックスフィルタ クリーンバイオNジェックス
799税込879
1個
当日出荷
水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1本
当日出荷
摩擦電気の実験に用います。
セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(2件のレビュー)
480税込528
1本
当日出荷から3日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
コケ抑制水(アルジガード) ケニスコケ抑制水(アルジガード)ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
飼育ケース マルカン飼育ケースマルカン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
リード線 バナナ・わに口 ケニスリード線 バナナ・わに口ケニス(2件のレビュー)
549税込604
1個
予約販売
リード線長さ(mm)400(20芯)
シートレンズ ケニスシートレンズケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
空気鉄砲 ケニス空気鉄砲ケニス
1,498税込1,648
1個(5本組)
当日出荷
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニスジャイアントバルーン(直径150cm)ケニス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90
光る!つかめる!不思議な水! アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水!アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
700税込770
1セット
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
オフフレーバーキット(箱ラベル)(研究実験用) 林純薬工業オフフレーバーキット(箱ラベル)(研究実験用)林純薬工業
21,980税込24,178
1本(5mL)
3日以内出荷
仕様【溶媒】プロピレングリコールセット内容(1)グアヤコール、(2)ジメチルジスルフィド、(3)ナフタレン、(4)2-メチルイソボルネオール、(5)トリメチルアミン、(6)2,4-デカジエナール、(7)トルエン、(8)2,4,6-トリクロロアニソール、(9)n-吉草酸、(10)2,6-ジクロロフェノール品番990-56639濃度(%)各成分0.5以下アズワン品番2-9847-01保管環境冷蔵
安全メガネ アーテック[学校教材・教育玩具]安全メガネアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)160×150×60内容水よう液の性質科目理科準拠理科小学校6年
マグネシウム燃料電池用交換シートセット エレキットマグネシウム燃料電池用交換シートセットエレキット
399税込439
1個
予約販売
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
マグネシウム燃料電池カー エレキットマグネシウム燃料電池カーエレキット(5件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーダイナソー エレキットソーラーダイナソーエレキット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカLEDブラックライト(樹脂硬化用)Aナリカ
1,380税込1,518
1個
4日以内出荷
レジン工作用のブラックライトUVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
XPOWER  Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER Ni-MH 7.2Vハイテックマルチプレックスジャパン
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー・製品とパッケージのデザインがリニューアル・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー内容物バッテリー本体
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
Grove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セット M5StackGrove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セットM5Stack
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタありRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
7,898税込8,688
1個
予約販売
レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテックレーザ保護めがね RSシリーズ理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14
てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業てんこもりハンダ付け練習キット共立電子産業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこアズワン品番65-8121-63
6枚プロペラ ロボテナ6枚プロペラロボテナ
289税込318
1個
当日出荷
外形寸法(mm)約83(実測)適合シャフト径(Φmm)2
3枚プロペラ 中 ロボテナ3枚プロペラ 中ロボテナ
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
羽根の長さ(mm)約43.5
ゴニオメーター ポケット角度計 アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター ポケット角度計アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1本
当日出荷
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)20.5×8.1×0.1
簡易コイル(2個) 島津理化簡易コイル(2個)島津理化
3,900税込4,290
1セット(2個)
当日出荷
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個抵抗(Ω)約50、端子付き内径×外径×厚さ(mm)40×50×7仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作