絞り込み
適合年齢(歳)
- 10以上(1)
- 14以上(1)
ブランド
- HUIDI
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,016)
- 日本ノート(258)
- シルバーバック(85)
- サクラクレパス(79)
- 龍屋(73)
- コクヨ(48)
- デビカ(48)
- ショウワノート(41)
- 戸成(41)
- ナナミ(40)
- 古川紙工(38)
- ヒロイチ(32)
- レモン(31)
- Ed Inter(エド・インター)(27)
- ベル玩菓(25)
- 永岡書店(24)
- オキナ(23)
- 日本理化学(21)
- バンダイ(21)
- ブランドをもっと見る

電動ウォーターガン
HUIDI¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷対象年齢14歳以上、飛距離10mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射します。バッテリーが切れた場合は、マニュアル モードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約10mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 700ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1 回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大1200mlの水を放射することが可能となります。付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.80kg容量(mL)蓄水/700(最大1200)範囲射程/約10メートル寸法(cm)61.5×19.7×7.1バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)14以上
電動ウォーターガン
HUIDI¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷対象年齢10歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは、ウォーターガンは強力で、高速で連続発射し、バッテリーが切れた場合は、マニュアルモードをオンにし、銃床を前後に押したり引いたりすることで、プレイを続けることができます。 約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦え、水合戦やイベントで圧倒的な存在感を放ちます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 300ccの大容量水タンクを搭載し、頻繁な注水を必要とせず、1回の給水で長時間お楽しみいただけます。 長寿命バッテリー対応7.4v-500mahリチウム電池で20~30分間プレーを楽しめます。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大800mlの水を放射することが可能となります。付属品バッテリー充電用USBケーブル、取扱説明書質量(kg)0.60kg容量(mL)蓄水/300(最大800)範囲射程/約7メートル寸法(cm)42.5×17×6バッテリー7.4V-500mahリチウムイオン電池BOX(USB充電)各種認証ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA適合年齢(歳)10以上