2ページ目: 弾性接着剤

104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ)セメダイン
739税込813
1セット(13g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。耐熱温度(℃)-40~120ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途金属、プラスチック、ゴム特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%)透明主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド湿気硬化型弾性接着剤 1530Dスリーボンド
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
サイレックス200 333ml コニシサイレックス200 333mlコニシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,098税込1,208
1個(20g)
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強いほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンドスリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150gスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
弾性粘着剤 BBX909 セメダイン弾性粘着剤 BBX909セメダイン
1,798税込1,978
1本(135mL)
当日出荷
BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533スリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
G350 1kg コニシG350 1kgコニシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に特性柔軟性、耐水性、耐薬品性成分特殊エラストマー ウレタントラスコ品番752-0441材質主成分:ウレタンエラストマー質量(kg)1.2透明容量(kg)1比重0.88(20℃)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ)セメダイン
8,198税込9,018
1箱(200g×5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック
44,980税込49,478
1箱(333mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530スリーボンド
6,198税込6,818
1本(460g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド万能型接着剤一液無溶剤 TB1530スリーボンド
6,098税込6,708
1本(430g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ウレタン系強力接着剤 スリーボンドウレタン系強力接着剤スリーボンド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Cスリーボンド
2,998税込3,298
1本
欠品中
無溶剤で環境に優しい 臭気が少ない 一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好) 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Cスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
モール素材用接着剤 WAKI(和気産業)モール素材用接着剤WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。特性耐熱、耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)コニシ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Fスリーボンド
5,398税込5,938
1本
12日以内出荷
ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
弾性マスチック接着剤 PM165 セメダイン弾性マスチック接着剤 PM165セメダイン
1,298税込1,428
1本(333mL)
当日出荷
PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。
用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)セメダイン
409税込450
1本(10mL)
3日以内出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539 スリーボンド一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539スリーボンド
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。トラスコ品番345-8454容量(mL)100主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
パウチ メガハードワン シャープ化学パウチ メガハードワンシャープ化学
709税込780
1本(100mL)
当日出荷
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。 ハードに固まる速硬化タイプ 高硬度・高強度・高伸びを実現! 少量タイプの使い切り
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着ライトグレー容器パウチ主な用途コンクリート床タックフリータイム(分)40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CN-7120専用溶剤 化研テックCN-7120専用溶剤化研テック
3,598税込3,958
1個(0.1kg)
6日以内出荷
TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。
用途ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。成分炭化水素系溶剤質量(kg)0.1引火点(℃)29臭気石油臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダインポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)セメダイン
15,980税込17,578
1袋(333mL×5本)
当日出荷
従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mmトラスコ品番191-6905淡黄白色容量(mL)333主成分アクリル変成シリコーン密度(g/cm3)1.23指触乾燥時間(分)23℃:15分粘度(mPa・s)120粘度(Pa・s)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.666L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 超多用途接着剤 エスコ20ml 超多用途接着剤エスコ
740税込814
1個
翌々日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
10ml ウルトラ多用途接着剤 エスコ10ml ウルトラ多用途接着剤エスコ
545税込600
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB) その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハイボンド ミラクル4 ヘルメチックハイボンド ミラクル4ヘルメチック
24,980税込27,478
1箱(135mL×12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他特性防水性主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B スリーボンド一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234Bスリーボンド
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Dスリーボンド
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化光・熱の硬化設備が不要初期粘着性があり、仮止め不要弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1537Dスリーボンド
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1535スリーボンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品) セメダイン多用途接着剤 スーパーXナチュラ(バイオマスマーク認定商品)セメダイン
669税込736
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
生物由来の資源を接着剤に50%配合の、バイオマスマーク認定商品です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい。 タレにくく、垂直面に使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面も接着できます。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。乳白色成分変成シリコーン樹脂(37%)、バイオマス炭酸カルシウム(50%)、その他添加剤(13%)耐熱温度(℃)-40~120主なワークパーツ付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約2.5時間(23℃湿度50%)主成分変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性バイオマスマーク認定商品、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 超多用途接着剤(クリア) エスコ20ml 超多用途接着剤(クリア)エスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂エスコ品番EA935N-1淡黄色半透明質量(g)55使用温度範囲(℃)-60~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
大判建築パネル用 PM200(垂れ止めタイプ) セメダイン大判建築パネル用 PM200(垂れ止めタイプ)セメダイン
10,980税込12,078
1セット(3kg)
7日以内出荷
たれ止めタイプ
タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.31、(硬化剤)1.21外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)270.0、(硬化剤)120.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1535Cスリーボンド
5,898税込6,488
1本
14日以内出荷
低臭気、無溶剤、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。硬化物が無色透明。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7734無色透明容量(g)120主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1537 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1537スリーボンド
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番552-9813規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品容量(g)200主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
合成ゴム系接着剤 1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 1521Bスリーボンド
13,980税込15,378
1缶
5日以内出荷
一液性のため作業性、量産性に優れています。金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。粘着維持時間が長いです。
用途各種材料の同種、異種の接着などトラスコ品番553-1359容量(kg)3主成分クロロプレンゴム フェノール樹脂粘度(Pa・s)4.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
弾性接着剤