3ページ目: 弾性接着剤

104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953スリーボンド
9,998税込10,998
1パック(2個)
3日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
24mL プラスチック用強力接着剤 エスコ24mL プラスチック用強力接着剤エスコ
3,520税込3,872
1本
8日以内出荷
強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
10g  ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) エスコ10g ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)エスコ
565税込622
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ) セメダイン大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ)セメダイン
10,980税込12,078
1セット(3kg)
5日以内出荷
フロータイプ
タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.44、(硬化剤)1.25外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)12.0、(硬化剤)74.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤 コイズミ(小泉成器)接着剤コイズミ(小泉成器)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
容量(mL)1本(10危険物の類別非危険物入数(個)1
Scotch-Seal ダクトシーラー 800 3M(スリーエム)Scotch-Seal ダクトシーラー 8003M(スリーエム)
1箱(36個)
欠品中
耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。
用途空調ダクト装置のためのシール剤です。容量(mL)147危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5328mL危険物の性状非水溶性
一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B スリーボンド一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539Bスリーボンド
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。トラスコ品番698-7742容量(g)440主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549 スリーボンドスクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549スリーボンド
27,980税込30,778
1缶
翌々日出荷
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番552-9863乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)20危険物の類別非危険物
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B スリーボンドスクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549Bスリーボンド
27,980税込30,778
1缶
3日以内出荷
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。スクリーン印刷に適しています。乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番552-9880乳白容量(kg)4主成分アクリル系エマルジョン粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド二液性弾性接着剤 3955スリーボンド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
トラスコ品番552-9820本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Pスリーボンド
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド一液湿気硬化型接着剤 1532Cスリーボンド
5,998税込6,598
1本
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
一液湿気硬化型接着剤 1532D スリーボンド一液湿気硬化型接着剤 1532Dスリーボンド
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
トラスコ品番553-1374容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
1液直貼接着剤 ウレタン系 Bulls(ブルズ)1液直貼接着剤 ウレタン系Bulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1ケース(2缶)
5日以内出荷
成分ウレタン系標準塗布量約5坪/缶内容量(kg)10危険物の類別非危険物関連資料(0.33MB)グリーンマーク認定
ネダ・フロア・束 兼用接着剤(爽床プラス)変性シリコン系 Bulls(ブルズ)ネダ・フロア・束 兼用接着剤(爽床プラス)変性シリコン系Bulls(ブルズ)
14,980税込16,478
1ケース(12本)
5日以内出荷
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。成分変性シリコン系内容2WAYマルチパック 760ml主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束危険物の類別非危険物関連資料(1.16MB) (0.56MB)グリーンマーク認定
ネダ・フロア・束 兼用接着剤 ウレタン系 Bulls(ブルズ)ネダ・フロア・束 兼用接着剤 ウレタン系Bulls(ブルズ)
13,980税込15,378
1ケース(12本)
5日以内出荷
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。成分ウレタン系主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
嫌気性接着剤 325 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤 325LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。金属やセラミックなどの合成部品に最適です。推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。
用途マグネットの接着に。トラスコ品番390-7021材質アクリル系透明、薄い茶色使用温度範囲(℃)-55~120主な用途金属、セラミック粘度(mPa・s)14000~25000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 3510 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤 3510LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
279,800税込307,780
1箱(250mL×10本)
11日以内出荷
0.25mm間でも硬化可能です。紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。メッキとフェライトに。トラスコ品番390-7022材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~120粘度(mPa・s)300~800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
ポリネート 977H 15kg トーヨーポリマーポリネート 977H 15kgトーヨーポリマー
32,980税込36,278
1缶(15kg)
翌々日出荷
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。 可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。 ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着危険等級アズワン品番65-0320-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1500mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテンUNISON(ユニソン)
23,980税込26,378
1箱(2kg×9個)
3日以内出荷
張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック危険物の類別非危険物
135ml 超多用途接着剤(ブラック) エスコ135ml 超多用途接着剤(ブラック)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂エスコ品番EA935N-8ブラック質量(g)206使用温度範囲(℃)-60~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
10g  ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー) エスコ10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)エスコ
565税込622
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(135mL×12本)
6日以内出荷
1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン大判タイル・パネル用接着剤 PM100セメダイン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷
1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。特性耐衝撃、耐はく離仕様大型パネルボード主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)200改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観白色ペースト張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)400(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬度(ショア A)28適合用途耐衝撃主なワークパーツ
弾性接着剤