2液タイプ :「エポキシ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

コンクリート(1)

石材(1)

硬質プラスチック(1)

金属(1)

陶磁器(1)
仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
色白・黒
使用温度範囲常温
可使時間(分)30分
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
色淡黄透明
使用温度範囲(℃)-50~80
内容量(mL)50
可使時間(分)4~5
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
エスコ品番EA934-1
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
色灰
使用温度範囲(℃)-50~145
温度(℃)硬化:6~40
使用温度(℃)可能:10~30
内容量(mL)24
耐熱温度(℃)-50~145
可使時間(分)3~4
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)
硬度(ショア D)70
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ
材質エポキシ樹脂系
色灰
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)5(20℃)
硬化時間(分)15(20℃)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
エスコ品番EA934KA-10A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌々日出荷
用途金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。隙間充填や凹凸面の補修・接着に
エスコ品番EA934DM-14
色淡黄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量24mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着
エスコ品番EA934-20
タイプ速硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥11,000
税込¥12,100
9日以内出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。
各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3
タイプ2液混合
可使時間(分)75(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
エスコ品番EA934-11
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌々日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番65-9282-18
危険物の類別非危険物
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用
材質エポキシ樹脂、ミネラル入り
色白
使用温度範囲(℃)10~40
内容量(g)115
耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)
可使時間(分)4
硬化時間(分)60(触手:15)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)
耐圧強度(N/mm2)40
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番EA934AA-5A
タイプ2液混合
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ
エポキシ系接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。