絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • セメダイン(35)
  • スリーボンド(34)
  • エスコ(20)
  • コニシ(19)
  • 日塗化学(17)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(16)
  • ヘルメチック(14)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • AOI(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • Denka(デンカ)(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • ワイドワーク(3)
  • ニッショウ機器(3)
特性
  • 絶縁(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有します透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパックポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジンセルパック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れるケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収するケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる
適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C硬度55ショアD温度(℃)最大反応:80比重1.10g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200強度衝撃:>10kJ/m2危険物の類別非危険物燃焼性Category 2C動作温度範囲(℃)40~105
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有しますパワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2510リットルまでの3種類をラインアップ解体可能で、再充填にも対応硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパックポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジンセルパック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭化水素系レジン絶縁防水防湿に使用セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能長期的に高い絶縁性能を有します硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易ですハロゲンフリー解体可能半透明であり接続部の目視が可能豊富な内容量バリエーション低温で硬化します
硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です非常に高い透明度を有します透明度が長期にわたり持続します解体が可能です硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い自己消火性IP68用途に応じて5種類の容量が選べます未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
AMXレジン注入システム(ミキシングノズル) セルパックAMXレジン注入システム(ミキシングノズル)セルパック
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
AMXレジンミキシングの交換ノズル
危険物の類別非危険物
AMXレジン専用ガン セルパックAMXレジン専用ガンセルパック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
AMXC265EGK専用工具
危険物の類別非危険物
AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパックAMXレジン注入システム(カートリッジ本体)セルパック
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能必要量だけ注入できる経済的な工法ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。性能はEGレジンと同じ試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ