54件中 41~54件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1袋(3kg)
999 税込1,099
当日出荷

高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適 成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%) 種類水性形接着剤 主な用途木材 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1個(225g)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

木工用の半分の時間で硬化します。
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118051
1個
199 税込219
4日以内出荷

木工用の詰替用です。500g、750g容器に詰め替えてご使用ください。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 トラスコ品番211-4332 白色(硬化後:透明) 容量(kg)3 JIS規格JIS K6804、A5538 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 特性水性
1箱(3kg×6袋)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。堆積時間が比較的長い。JIS K 6806 1種1号
用途構造用集成材 特性(6000)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤) セット内容6000(20kg)+H-3M(3kg) 配合2剤配合(6000/H-3M=100/15) 主成分(6000)水性高分子イソシアネート系、(H-3M)イソシアネート化合物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット
35,980 税込39,578
10日以内出荷

ミツエ多目的ミツエボンド
エコ商品
素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します
容量(g)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
1個
209 税込230
4日以内出荷

細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
420 税込462
翌日出荷

1ケース(3785mL×2本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コニシボンド CF530N
RoHS
初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途普通段ボールグルアー用。 主成分酢酸ビニル樹脂 外観乳白色エマルジョン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分40%) 特性耐熱性 タイプエマルジョン形(無溶剤) 配合不要 主成分酢酸ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分45%) 特性耐熱性 タイプエマルジョン形(無溶剤) 配合不要 主成分酢酸ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分55%) 特性耐熱性 タイプエマルジョン形(無溶剤) 配合不要 主成分酢酸ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分50%) 特性耐熱性 タイプエマルジョン形(無溶剤) 配合不要 主成分酢酸ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途各種プラスチックシート化粧貼り(オレフィン・塩ビシート) 特性耐熱性 タイプエマルジョン形(無溶剤) 配合不要 主成分変性酢酸ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
10日以内出荷