建築用 :「建築用 接着剤」の検索結果
速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード50089987
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0480-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量387mL
特性速乾
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間20~180分
外観乳白色 ペースト状
保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観白色 ペースト状
施工面積(m2)0.30kg
待機時間10~20分
貼合せ可能時間10~60分
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類アクリル樹脂系エマルション形
仕様ビニル床・タイルシート
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
速乾性の両面テープ。
仕様タイルカーペット固定用
幅(mm)50
コード50088744
アズワン品番65-0480-09
危険物の類別非危険物
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用
種類ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間20~80分
外観灰白色 ペースト状
危険等級Ⅲ
保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別第二類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)0.36kg
待機時間20~30分
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
用途バスナシリーズ・ラバナ用
寸法(mm×m)幅40×15巻
標準使用量約1.3m2
素材アクリル系粘着樹脂
危険物の類別非危険物
1箱(15m)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分アクリル樹脂系エマルション形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~30分
外観白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分
外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間20分
塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類ワックス アクリル樹脂系
容量(L)5
標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)
外観乳白色 エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(5L)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。
容量(mL)420
標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本
危険物の類別非危険物
組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
1本(420mL)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。
容量(kg)9(3×3袋)
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
外観茶色 粉末状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間攪拌後約10分
1箱(3kg×3袋)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用
種類洗浄剤クリーナー
容量(L)12(2×6本)
標準使用量約2000m2/原液2L
外観緑色透明液
危険物の類別非危険物
1箱(2L×6本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。
成分エポキシ樹脂系溶剤系
容量(kg)2(A液1+B液)
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分
外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)5
待機時間20分
1セット(2kg)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用
容量40g×20個
標準使用量18m/1個
危険物の類別非危険物
組成塩ビ系溶剤形
1箱(40g×20個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。
危険物の類別非危険物
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用
容量10本
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤
成分ビニル共重樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間5~30分
外観濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間5分
耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類ワックス ウレタン樹脂系
容量(L)18
標準使用量約450m2/18L(3回塗り)
外観乳白色 エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。
成分エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分
外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)25
待機時間夏20分、冬30分
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分ウレタン樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分
外観灰褐色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間夏20~30分、冬30~40分
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)16
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間20~60分
外観淡灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)45
待機時間20~30分
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。
種類リムーバー剥離剤
容量(L)12(2×6本)
標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)
外観黄褐色粘稠液
危険物の類別非危険物
1箱(2L×6本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用
容量(g)200×10本
標準使用量90m/1本
危険物の類別非危険物
組成塩ビ系溶剤形
1箱(200g×10セット)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途壁紙全般
成分ゴム系溶剤形
容量(kg)18(6×3袋)
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間30~100分
外観黄白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)24
待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
1箱(6kg×3袋)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)16
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~40分
外観灰白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)45
待機時間10~20分
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用
容量200g×10セット(シーム容器付)
標準使用量90m/1セット
危険物の類別非危険物
組成塩ビ系溶剤形
1箱(200g×10セット)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般
種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系
容量(L)18
標準使用量約600m2/18L(3回塗り)
外観乳白色 エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル
成分ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)16
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分
外観灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)45
待機時間夏10~20分、冬20~30分
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1箱(25m×10巻)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。