建築用 :「アイカ エコエコボンド」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤
エコ商品
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤 成分変性シリコーン樹脂系 標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(333mL)
739 税込813
翌々日出荷

くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可 成分ウレタン樹脂系 使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。 標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2> 危険物の類別指定可燃物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1缶(10kg)ほか
7,090 税込7,799
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分ゴム系 使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量0.2kg/m2両面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 適合用途速乾 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本] アズワン品番64-8658-10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(1kg)
898 税込988
当日出荷

カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重1.58 標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分0.96 貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分)10 外観ペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB) 主なワークパーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

AICA(アイカ工業)1液直貼り用接着剤
エコ商品
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。 低臭なので作業環境も良好です。
用途一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。 主な用途コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応 環境対応JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 標準塗布量17~18m2/10kg(缶)、0.5~0.6kg/m25坪/10kg(缶) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(10kg×2缶)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)-40~90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工
用途キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。 熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)接着性能を十分に引き出す為に0℃~40℃の範囲で貼り合わせてください。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)