15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロンアルフア専用リムーバーはがし隊 コニシアロンアルフア専用リムーバーはがし隊コニシ(19件のレビュー)
239税込263
1本(10g)ほか
当日出荷
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。形状溶剤系成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用はく離剤 スリーボンド瞬間接着剤用はく離剤スリーボンド(2件のレビュー)
779税込857
1本(45g)
当日出荷
トラスコ品番817-9675無色透明主成分アセトン他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モルタル・セメントはがし剤 家庭化学モルタル・セメントはがし剤家庭化学(10件のレビュー)
699税込769
1個(100mL)ほか
当日出荷
植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。仕様酸性モルタルはがし剤成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤無色寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40危険物の類別非危険物適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
アロンはがし 東亞合成アロンはがし東亞合成
369税込406
1本(10g)
当日出荷
アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062透明質量(g)24.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
セメント除去剤 剥 国際科学セメント除去剤 剥国際科学(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性危険物の類別非危険物
TCリムーバー ヤヨイ化学TCリムーバーヤヨイ化学
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
危険物の類別非危険物
ラバークリーナー 福岡工業ラバークリーナー福岡工業(1件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷
こすり取るようにするときれいに剥がす事ができます。
用途はみ出したペーパーセメントを除去するのに使います。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
壁紙・障子紙のはがし剤 濃縮タイプ リンテックコマース壁紙・障子紙のはがし剤 濃縮タイプリンテックコマース
619税込681
1個(250g)
当日出荷
壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。薄めて使う。標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m2・壁紙約50m2・ふすま紙約20枚分
用途かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし材質界面活性剤半透明液性中性危険物の類別非危険物
クロス用トルトーレ ヤヨイ化学クロス用トルトーレヤヨイ化学
9,598税込10,558
1個(5kg)
当日出荷
浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤危険物の類別非危険物施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
繊維壁・じゅらく壁用はがし材 家庭化学繊維壁・じゅらく壁用はがし材家庭化学(2件のレビュー)
219税込241
1袋(30g)ほか
当日出荷
下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。 水を加えて施工できます。
用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤成分高分子吸収剤材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10危険物の類別非危険物施工面積約2~3坪分適応下地繊維壁、聚楽壁
オートンクリアトールα オート化学工業オートンクリアトールαオート化学工業
6,998税込7,698
1箱(250mL×2本)
5日以内出荷
作業者にやさしい環境対策品 完全に固まったプライマーにも対応
用途金属等に付着したプライマーの除去 塗料等の樹脂成分による汚れの除去 粘着テープ等の粘着剤残りの除去トラスコ品番136-0811透明容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 接着剤クリーナー 7360LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,998税込10,998
1本(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
障子はがし剤 リンテックコマース障子はがし剤リンテックコマース
439税込483
1個
当日出荷
今、貼ってある障子紙をはがすのに便利なはがし剤障子紙をワンタッチではがせます。
用途障子紙をはがす用途に。材質浸透剤(非イオン系界面活性剤)内容量(mL)300(障子約4枚分)液性中性危険物の類別非危険物
エコGAセメントリムーバー 東リエコGAセメントリムーバー東リ
15,980税込17,578特価
1箱(5L×2缶)
当日出荷から4日以内出荷
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤外観黄褐色液状使用の目安40m2)/原液5L希釈倍率2.5種類リムーバー/除去剤
CC-EcoリムーバープロセットNEO ハウスボックスCC-EcoリムーバープロセットNEOハウスボックス
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
頑固な接着剤落し「CC-Ecoリムーバー」に、接着剤剥離に使いやすい「ダブルアクションスポンジ」、「Rスクーレーパー」と接着剤除去部分の艶合わせに使用する「フィニッシュアップ」をプラスしたセットです。 汚れ落としだけでなく、その後の美観回復もこのキットで対応できます!
セット内容CC-Ecoリムーバー(200mL)、ダブルアクションスポンジ(2個)、フィニュッシュアップ(45mL/艶有)、フィニュッシュアップ(45mL/5分消)、Rスクレーパー、ウエス(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
剥離剤