絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(28)
  • セメダイン(8)
  • エスコ(7)
  • 東亞合成(6)
  • コニシ(5)
  • スリーボンド(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 高圧ガス工業(1)
  • サンスター(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 3M(1)
  • ロックペイント(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • ユニット(1)
用途
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレープライマー アルテコ(ALTECO)スプレープライマーアルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
難接着剤用プライマー アルテコ(ALTECO)難接着剤用プライマーアルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。主成分アセトン比重0.79外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級アズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
アルテコスプレープライマーmini アルテコ(ALTECO)アルテコスプレープライマーminiアルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
809税込890
1本(17mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.009LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用硬化促進剤アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性
プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713アルテコ(ALTECO)
869税込956
1本
当日出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
硬化促進用プライマー アルテコ(ALTECO)硬化促進用プライマーアルテコ(ALTECO)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様液状使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状アルテコ(ALTECO)
429税込472
1本
当日出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状 アルテコ(ALTECO)一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状アルテコ(ALTECO)
429税込472
1本
当日出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1107セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
前処理剤 アルテコ(ALTECO)前処理剤アルテコ(ALTECO)
1,998税込2,198
1個(50mL)
3日以内出荷
PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材付属品ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
アルテコ 液状プライマー アルテコ(ALTECO)アルテコ 液状プライマーアルテコ(ALTECO)
16,980税込18,678
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
硬化促進材。瞬間接着剤の硬化を早めます。肉盛りや接着や白化防止に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤