96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1 東郊産業ハイシーラー変成シリコーン・ウレタン兼用プライマー MSP-1東郊産業
3,598税込3,958
1缶(300mL)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Pプライマー 関西パテ化工Pプライマー関西パテ化工
24,980税込27,478
1ケース(1kg×12本)ほか
4日以内出荷
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション性状ピンク乳濁色使用方法原液使用標準使用量(kg/m2/回)8危険物の類別非危険物
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
32,980税込36,278
1箱(500mL×6本)
7日以内出荷
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
ロックタイト 736 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 736LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1箱(170g×10本)
13日以内出荷
危険物の類別非危険物
クールタイトプライマー エスケー化研クールタイトプライマーエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックノンタックプライマーS ロックペイントロックノンタックプライマーSロックペイント
5,698税込6,268
1缶(0.946L)
8日以内出荷
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。塗布面積(m2/缶)18~30指触乾燥時間(分)15(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05危険物の性状非水溶性
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7386 500mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
99,980税込109,978
1セット(6本)
3日以内出荷
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
スコッチ・ウェルド プライマー SW3901 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド プライマー SW39013M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱(12缶)
95日以内出荷
一液加熱硬化型接着剤は主剤として硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません。加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。
容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2844mL危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7246 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7246LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
65,980税込72,578
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。
用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色からわずかに琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
36,980税込40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルテコ 液状プライマー アルテコ(ALTECO)アルテコ 液状プライマーアルテコ(ALTECO)
16,980税込18,678
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
硬化促進材。瞬間接着剤の硬化を早めます。肉盛りや接着や白化防止に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤