「用途」から絞り込む
LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1色透明有効時間(塗布後)1分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
硬化促進剤 SF7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 7108LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物推奨接着剤瞬間接着剤
LOCTITE 硬化促進剤 7386LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥4,798~税込¥5,278~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。
構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。色琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
SF73874.5オンスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷から8日以内出荷
ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
ウルトラタックパック 380LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144色黒使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 7923 100mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,998~税込¥3,298~
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。色淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥31,980税込¥35,178
1箱(10本×20mL)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
硬化促進剤 712”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥40,980税込¥45,078
1箱(500mL×6本)
5日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番412-9426色透明容量(mL)500希釈溶剤IPA危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状水溶性
硬化促進剤 7071LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥63,980税込¥70,378
1箱(100mL×12本)
11日以内出荷
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA色褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性
オールインワンプライマーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)9日以内出荷
接着性向上用前処理に使用。
用途PC7352・PC7393用前処理剤トラスコ品番568-6013色黒危険物の類別非危険物
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥32,980税込¥36,278
1箱(500mL×6本)
7日以内出荷
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
ロックタイト 736LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥39,980税込¥43,978
1箱(170g×10本)
13日以内出荷
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥99,980税込¥109,978
1セット(6本)
3日以内出荷
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156色こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥39,980~税込¥43,978~
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥36,980税込¥40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7452 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥39,980~税込¥43,978~
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『プライマー/硬化促進剤』には他にこんなカテゴリがあります
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498
グルーガンWIZ'A税込¥2,638¥2,398