車イスとは、歩行が困難な人のために作られた、移動可能な車輪がついた椅子。介護施設や病院など福祉や医療の現場といった室内だけなく、公道など屋外でも使用されます。手動あるいは足で動かす車イスには、自走するタイプと介助者による操作を前提としたタイプに分かれていますが、これはハンドリムと呼ばれる車輪がついているかどうかの違いです。自走する車イスは、ハンドリムを操作して前進します。
商品豆知識
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
こんなお得な商品も!

タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)14.7
種類自走用
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88
高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66
関連資料(1.25MB)
前座高(cm)44
後座高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40
車輪サイズ(inch)前:6、後:22
走行タイプ自走
最大使用者体重(kg)100
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
材質EVA(撥水加工)
寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)
規格標準車用
松吉医科器械コード01-4045-21
汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。
用途臀部のムレ・尿漏れ対策
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1・3/8
タイプW/O
ETRTO規格37-349
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
セット内容タイヤ(1本バラ)
ビードスチール
標準空気圧(kPa)700
標準空気圧(PSI)100
3種類の機能糸を使っているため、効果が半永久的です。
(公財)日本防炎協会認定の「防炎商品」です。
静電気防止の糸も使っていますので、いやなパチパチも軽減します。
材質ポリエステル100%
質量(g)約250
寸法(cm)70×100
ご使用のサイズに合わせて切断してお使い下さい。
マジックテープで装着します。
キャスターとフォークの隙間が狭い車いす(7mm以下)は装着できない場合があります。
材質ナイロン地CRスポンジ
色赤
質量(g)26※2本1セット
幅(cm)4.6、5~7インチ
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
裏面のすべり止め加工でクッションとマットがズレにくく楽な姿勢が保てます。汗や失禁は表面で拡散し、裏面のラミネート素材で防水しモレを防ぎます。
仕様消臭加工
材質表/綿20%・ポリエステル80%、裏/ポリカーボネートラミネート
洗濯方法洗濯可/乾燥機可
新機能 回転・固定。車いすやシルバーカーのパイプ(直径17~25mm)をしっかりはさんで取り付けます。工具不要、ワンタッチ取付。
材質ABS樹脂
材質(バネ)鋼線
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
タイプマジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)
アズワン品番0-7421-01
松吉医科器械コード23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
保護パット一体設計で、部分圧迫が避けられ、前のめり防止と姿勢保持に効果的です。
脱着簡単、丸洗い可能。
床ずれを防止するナースパットとのセットも便利です。
胴回り(cm)140まで
松吉医科器械コード01-4000-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水分が染み込まない素材なのでサッと拭き取り可能なカバーがクッションへの汚れを防ぎます。
用途車いすの座面クッションに使える防水カバー
寸法(cm)約40×40×7
混率(%)ポリエステル100(タフタ)/表面:耐熱ポリウレタンフィルム
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、防カビ加工:有、防水加工:有
車いすの汚れを室内に持ち込まないための室内用タイヤカバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みをやわらげます。
車輪にかぶせて装着します(伸縮性のある素材です)
材質ナイロン地CRスポンジ
特殊カットした3層構造クッションが、座位のバランスと安定を保ちます。
傾斜のついた構造が前すべりを防ぎ、骨盤の後傾を抑え、大腿部を支持することによって圧の分散を図ります。
材質(中身)ウレタンフォーム、(カバー上面)ポリエステル、ナイロン<防水>、(カバー底面)ポリエステル<すべり止め付>
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60
松吉医科器械コード23-6230-00
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ12・1/2×2・1/4
タイプH/E
ETRTO規格57-203
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
1台
非課税商品
¥32,790
税込¥32,790
3日以内出荷
座位姿勢の保持と看護の省力化に役立ちます。
材質ポリエステル100%
色ネイビー
質量(g)240
ケース入数30
寸法(cm)(車いす背シート含む)横方向:96~126、縦方向:140~180
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
防水、消臭機能で大切な車イスを守ります。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
質量(g)110
ケース入数100
加工防水加工
適合サイズ(車いす)座幅37cm~
寸法(幅W×長さL)(cm)37×90
体圧分散+ムレ防止を両立。カバー・中身は丸洗い可能
材質高通気ウレタンフォーム(立体トリプル構造)・ビーズ発泡ポリエチレン(サポートフレーム)、カバー上面:ポリエステル、カバー側面:軟質ポリプロピレン樹脂、カバー下面:ポリエステル(ウレタン樹脂コーティング)
色スカイブルー
サイズ39×39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
撥水、防水加工でクッションへの汚れを防ぎます。全周ゴム入りで装着簡単。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(透湿防水)
質量(g)40
サイズ(cm)幅41×奥行41、クッション適応サイズ/幅38~40、厚さ6まで
加工防水加工
1枚
¥1,760
税込¥1,936
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。