絞り込み
ブランド
- ファイブローバー
- モノタロウ(1)
- カワムラサイクル(436)
- 松永製作所(182)
- 日進医療器(車イス)(77)
- 松永製作所 (車椅子)(74)
- ミキ(47)
- マキテック(41)
- ナビス(アズワン)(22)
- ピジョン タヒラ(19)
- ケープ(19)
- ケアマックス(19)
- シコク(18)
- ユーキトレーディング(18)
- 加地(11)
- アイソネックス(10)
- ファンディーナ(10)
- アズワン(9)
- ウェルファン(9)
- アクションジャパン(9)
- MISUGI(9)
- ブランドをもっと見る

折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO
ファイブローバー¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷レザー調のデラックスシートには回転機能がついています。シートに座った状態で回転レバーを前方に引くとシートを回転させることができて「クルッ」と乗り降りもスムーズ。操作はとてもかんたん。スロットルを押すだけで発進します。前進・後退もスライドスイッチでワンタッチ!。速度は時速 3 km・5 km・6 kmの3段切替。パーキングブレーキもついていて安心です。質量(kg)【フレーム本体】14.2、【着脱式バッテリー】1.5、【標準トラベルシート】1.66、【デラックスシート】5.25最大積載量(kg)135モーターブラシレスDCモーター入力電圧(V)【充電器】100~240定格出力(W)【モーター】250バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)36充電時間(時間)3.5走行速度(km/h)低速(設定1)3、通常速度(設定2)5、最高速度(設定3)6走行距離(km)20(使用環境により変動します)折りたたみ寸法(cm)102×56×36使用時寸法(cm)109×56×89