絞り込み
ブランド
- ファイブローバー
- モノタロウ(21)
- Aron(アロン化成)(615)
- KAZEN(881)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- アズワン(1,549)
- イトーキ(718)
- オオサキメディカル(547)
- カワムラサイクル(457)
- ケアファッション(954)
- ナビス(アズワン)(1,917)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- フォーク(595)
- フリッツメディコ(643)
- マリアンヌ製靴(462)
- ミドリ安全(1,051)
- 住商モンブラン(1,958)
- 徳武産業(1,370)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- 松吉医科器械(1,347)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ブランドをもっと見る
特価

折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO
ファイブローバー¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷レザー調のデラックスシートには回転機能がついています。シートに座った状態で回転レバーを前方に引くとシートを回転させることができて「クルッ」と乗り降りもスムーズ。操作はとてもかんたん。スロットルを押すだけで発進します。前進・後退もスライドスイッチでワンタッチ!。速度は時速 3 km・5 km・6 kmの3段切替。パーキングブレーキもついていて安心です。質量(kg)【フレーム本体】14.2、【着脱式バッテリー】1.5、【標準トラベルシート】1.66、【デラックスシート】5.25最大積載量(kg)135モーターブラシレスDCモーター入力電圧(V)【充電器】100~240定格出力(W)【モーター】250バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)36充電時間(時間)3.5走行速度(km/h)低速(設定1)3、通常速度(設定2)5、最高速度(設定3)6走行距離(km)20(使用環境により変動します)折りたたみ寸法(cm)102×56×36使用時寸法(cm)109×56×89
医療・介護用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら