車イス :「椅子 転倒防止」の検索結果
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質スチール
質量(kg)1.58
高さ(mm)ボンベ収納部/220
適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード24-6599-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。
転倒防止装置付。
KF-23JはNEOシリーズ、NEOαシリーズの自走用、KF-23Hは介助用に対応しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール(塗装)
仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き
種別介助式
車輪径(Φmm)12インチ
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)87~175
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840
材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
高齢者に必要な機能をまとめたレッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。
バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°)
モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。
-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。
抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。
マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング(オプション)支点を調節可能。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:42cm●主輪:14インチ●座面高:42cm●ベースフレームカラー:アルマイト銀●装備●▼リクライニング機能●▼ランバーサポートつきバックサポート●▼マルチヘッドサポート・幅決め●▼PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)●▼フット・レッグサポート挙上式・開き式・着脱式●▼転倒防止装置NBタイプ●▼ノーパンクタイヤエアリー●▼座クッション●※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-05
1台
非課税商品
¥379,800
税込¥379,800
7日以内出荷
車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。