車イス :「角度調整 プレート」の検索結果
高齢者に必要な機能をまとめたレッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。
バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°)
モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。
-3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。
抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。
マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング(オプション)支点を調節可能。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:42cm●主輪:14インチ●座面高:42cm●ベースフレームカラー:アルマイト銀●装備●▼リクライニング機能●▼ランバーサポートつきバックサポート●▼マルチヘッドサポート・幅決め●▼PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)●▼フット・レッグサポート挙上式・開き式・着脱式●▼転倒防止装置NBタイプ●▼ノーパンクタイヤエアリー●▼座クッション●※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8077-05
1台
非課税商品
¥379,800
税込¥379,800
7日以内出荷
車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。