絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- HUT(11)
- Laserliner(レーザーライナー)(16)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- STS(33)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(32)
- Z-LASER(19)
- エスコ(16)
- シンワ測定(55)
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(20)
- マイト工業株式会社(21)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(47)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- ブランドをもっと見る

レーザー墨出し器
SELECTED BY MARINTEC¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り