絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • HUT(11)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • Laserliner(レーザーライナー)(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • STS(24)
  • VOICE(9)
  • Y'sGOD(17)
  • エスコ(9)
  • サンピース(5)
  • シンワ測定(48)
  • タジマツール(TJMデザイン)(139)
  • テクノ販売(22)
  • マイゾックス(7)
  • マイト工業株式会社(11)
  • マキタ(8)
  • ムラテックKDS(34)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC

    レーザー墨出し器

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,898税込¥10,888
    1式
    6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体