GSL2を一人で操作することが可能。
用途GSL2のリモコンとして使用。
セット内容RC2本体のみ
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池3本
本体寸法(mm)50×80×20
本体質量(g)50
保護等級IP5X
使用距離範囲(m)0~20
使用可能温度範囲-10~+50℃
保管温度範囲(℃)-20~+70
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。