その他測量用品 :「傾斜計」の検索結果
特価
本日9月11日(木)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm
セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書
本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)
本体質量(kg)約1(電池含む)
正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP
連続使用時間(時間)約9
保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)
防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)
Bluetooth4.2
適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz
Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。